物流/保管/梱包用品/テープ (4,793) オフィスサプライ (374) オフィス家具/照明/清掃用品 (66,515) 空調・電設資材/電気材料 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 医療・介護用品 (10) ブランド: オカムラ(岡村製作所)ブランド: j5 createすべて解除
JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー j5 create (2件のレビュー) 当日出荷
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。
端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。
iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel
本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。
家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。
最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。
デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。
ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。
HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください)
YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。
無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。
業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容 JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書 材質 プラスチック 色 ホワイト 質量(g) 約79.5 コネクタ形状 HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続 最大解像度 3840×2160/1920×1080/1280×720 ケーブル長(cm) アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13 伝送方法 IEEE802.11ac 給電方式 セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します) Wi-Fi IEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz) HDMI規格 1.4 無線距離(m) 15
JVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー j5 create (1件のレビュー) 当日出荷
すべてのHDMI出力できる機器ノートPC、ゲーム機などの画面を、小型の送信機を介して最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる送受信機です。HDCP対応しているのでPCで再生している有料コンテンツやゲーム内容が見られるのがポイントです。最大表示解像度は4Kをサポートしており、送受信機はUSBポートに給電される設計にて、簡単にPCとテレビのUSBポートに挿すだけで使用できるので、別途でAC電源の挿し口を用意することが不要です。ゲーム機にも対応しているので、手元にゲーム機を設置して離れたテレビに「無線プレイ」ができるので、とても利用場面の多い商品です。
仕様 【ホスト(パソコンと接続側)】送信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)/受信機:HDMI(オス)、USB-C(メス) セット内容 JVAW75送信機TX、JVAW75受信機RX、100cmUSB-CtoUSBType-A給電用ケーブル×2、60cmHDMI延長ケーブル×1、クイックインストール、保証書 材質 プラスチック 色 ホワイト 質量(g) 約63 対応 HDCP 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 61×66×17 最大解像度 (4K)3840x2160@30Hz、(フルHD)1920×1080@60Hz、(HD)1280×720@60Hz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 15 給電方式 セルフパワー(付属のUSBケーブルを使ってパソコンとテレビのUSB-Aポートor5V1A以上のUSB充電器に接続) Wi-Fi IEEE802.11ac(2.4GHz、5GHz) 無線距離(m) 30
JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 当日出荷
無線LAN(ワイヤレスインターネット)で簡単に端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。幅広い互換性でWindows/mac/iOS/Androidを対応しています。ソフトインストール不要で簡単にスマホ内蔵のキャスト機能を利用できます。高解像度1080p出力して大画面HDMIで楽しめます。2.4G/5GHzデュアルバンド採用して高速安定伝送を提供しています。ネットセットアップをしなくても直接ペアリング使えますので、外や車やキャンプなど無線LAN環境はない時には簡単にご利用頂けます。パソコンで利用する場合で拡張モード(マルチ表示)をサポートしているので、自宅用・ビジネス用でも便利に使えます。
仕様 【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続 セット内容 クリーニングクロス 材質 プラスチック 色 ホワイト 質量(g) 約31.5 長さ(m) (距離)約10-15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 57×24×10.5 最大解像度 1920×1080/1280×720/720×480 周波数範囲 2.4G/5GHz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) (延長ケーブル)60 給電方式 セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
USB Type-C Triple Display ドッキングステーション j5 create 当日出荷
USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。
仕様 ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス) 材質 アルミニウム 色 シルバー/ブラック 質量(g) 約300 外形寸法 本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:350×82.5×22 最大解像度 (1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。 保証期間 2年 ケーブル長(mm) 450 ポート (拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1 給電方式 バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
ScreenCast USB-C Wireless Display j5 create 当日出荷
USB Type-C搭載のスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を小型の送信機を介して、最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる受送信機です。iPhone15、iPadに対応。日本TELEC認証取得。最大1920x1080表示解像度に対応しています。【HDCP対応】 HDCP1.4に対応しているので、Netflix、Amazon Prime Video、Huluなど 著作権保護されたコンテンツを見ることができます。ノートPCや端末の画面をワイヤレスでテレビに映して、有料コンテンツも大画面で楽します。設定不要、接続するだけでモニター投影が可能な為、会議室等でパソコンからワイヤレスでミラーリングしてプレゼンテーション可能です。 【簡単接続・ルーター設定も不要】受送信機はペアリング済みのため、開封して端末に接続するだけですぐに使用できます。ルーター回線の設定は必要なく、自宅にWifiインターネットがない場合でも使用が可能です。【端末を持ち歩いて離れて使用できる】 モバイル端末やノートPCのUSB-C端子から送信機へ給電ができるので、他社品のように充電器を別で用意する必要がありません。ケーブル1本で使用できるため配線もスッキリ。ポータブル性に優れています。【5GHz高速安定転送】5GHzの周波数を使用することで、安定した伝送を実現します。【保証】安心の2年。
セット内容 送信機TX、受信機RX、60 USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書 材質 プラスチック 質量(g) 送信機:約46.5、受信機:約24.5 規格 【HDCP】HDCP 1.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 送信機:69.2×56.11×16、受信機:18.89×37.1×9.45 消費電力(mA) 5V 500 最大解像度 1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 送信機:10、受信機:60 通信距離(m) 約30 (無障害物の環境) 給電方式 送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)、受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください) Wi-Fi 規格:IEEE 802.11n デバイス ホスト(パソコンと接続側):送信機TX:USB-C(オス)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)
wormhole switch リンクケーブル j5 create (1件のレビュー) 当日出荷
2台Windowsパソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。
簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。
コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。
資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。
会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。
セット内容 JUC100 ワームホールスイッチ、クイックインストールガイド、保証書 色 ホワイト 質量(g) 44(ケーブルを含む) 外形寸法(mm) 57.5×18×10 コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Aオス 保証期間 2年 転送速度(Mbps) 480 ケーブル長(cm) 180 給電方式 バスパワー USBタイプ USB2.0(パソコンと接続側) 変換タイプ オス - オス
USB3.0 to HDMI slim display adapter j5 create 当日出荷
USB 3.0ポートを通じてHDMIディスプレイを追加できます。
本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけでHDMIディスプレイを増設できます。
外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。
機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。
色 シルバー 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 33.5 外形寸法(mm) 23.4×67.72×14.45 ケーブル長(m) 0.1295 コネクタ形状 USB Type-Aオス - HDMIメス 保証期間 2年 アダプター型式 アクティブ ケーブル長(cm) 12.95 対応解像度 2048×1152@60Hz 給電方式 バスパワー USBタイプ USB3.0(パソコンと接続側) オス形状 USB Type-A メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
USB スピーカーフォン搭載 360°パノラマ Webカメラ j5 create 当日出荷
魚眼レンズを採用して最大化360度できるWebカメラで、さらにAI機能(自動追跡、オートフレーミング)、高音質スピーカーを搭載している、会議室にこれ一台をインストールすれば綺麗なオンライン会議ができる段階的なソリューション商品です。魚眼レンズの歪みに方がいるが、メーカーの独自ノウハウで歪みを最大化抑制し、綺麗な映像を提供できます。最大6つの表示方法を選ぶ必要はありません、利用シーンに応じて自由に変更できます。AI機能は自由にホストを選択し、そしてAIで360度全域で追跡して、更にオートフレーミング機能で参加者に応じて最適な画角に自動調整できます。高音質スピーカーを搭載し、直径6メートルの中小型会議室を使用します。設置方法テーブル真ん中なので、もうテレビ側をインストールしてケーブル長さが不足しており、簡単に接続できます。
適合 HDR対応 セット内容 JVCU368本体、リモコン(リモコン用単4形電池付属)、クイックインストールガイド、保証カード 材質 プラスチック 色 ホワイト 質量(g) 約400 電源 パスパワー ケーブル長(m) 2 消費電力 DC 5V/900mA 機能 AI:オートフレーミング、人自動追跡 コントロール 本体ボタンとタッチバーまたは付属リモコン 最大解像度 【MJPEG】1920×1080、1280×720、960×540、640×480/360、320×240、【ユヴ】640×480/360 表示LED 電紫:電源オン、青:使用中、赤:ミュート 保証期間 2年 スピーカー 3W・4Ωスピーカー / 48KHz / AEC&AGC&ANC対応 コネクタ ホスト:USB 3.0 Type-C / Type-A(UVC 1.1 & UAC対応) フォーカス 固定 画素数 500万画素 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 17.9×9.3×6.1 受光素子 1/2.8” Sony 高感度CMOSセンサー デジタルズーム 最大2.6倍(シングルビューモード) プロトコル UVC 1.1 & UAC フレームレート 1920×1080 30fps 画角 1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1° ビデオフォーマット MJEPG、YVU 内蔵マイク 全指向性マイクx2 (16Hz)
USB3.0 to 4K HDMI&2K HDMIデュアルディスプレイアダプター j5 create 当日出荷
SB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを追加できます。
コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。
USB 3.0 - デュアルHDMIマルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、
HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。
本アダプターは3つの表示モードに対応します。
プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。
拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。
ミラーモードは画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。
プレゼンテーションに最適です。
コンピューターと第二モニターまたはプロジェクターとの間でプラグアンドプレイ機能を実現し、新たなビジュアル環境をものの数秒で構築できます。
セット内容 JUA365本体、保証書 色 シルバー 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 84.5 外形寸法(mm) 68×66×15 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 USB Type-Aオス - HDMIメス/USB Type-Aオス - HDMI(4K)メス 保証期間 2年 アダプター型式 アクティブ ケーブル長(cm) 20 対応解像度 HDMI13840×2160@30 Hz/HDMI22048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能) 給電方式 バスパワー USBタイプ USB3.0(パソコンと接続側) オス形状 USB Type-A メス形状 HDMI(4K) 変換タイプ メス - オス コネクタ1 HDMI(4K) コネクタ2 USB Type-A HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
360°USB ミーティング Webカメラ j5 create 当日出荷
ミーティング Webカメラ。
切替ボタンを押すと簡単にモードを切替して、全体が見れるパノラマ、司会者を指定するホストモード、個人用向けのシングルビューなど合計6種類あります。
ユニークなタッチバーを触れるだけで司会者の位置映像が拡大されて表示します。
全方面から集音してミュートボタンを押して簡単にマイクをOFFできます。
さらに便利な機能「左右反転」を搭載され、通常ビデオ通話で文字が逆転しているので、左右反転して向こうが見れるようになります。
1台を持てば、会議室真ん中においても、個人用でも便利に使えます。
セット内容 Webcam(本体、スタンド、カメラカバー)・クイックインストールガイド・保証カード 材質 プラスチック 色 ホワイト 質量(g) 約350 電源 パスパワー ケーブル長(m) 3 消費電力 約500 mA インターフェース USB 最大解像度 【H.264】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×480 保証期間 2年 コネクタ USB2.0 Type-C/Type-A フォーカス 固定 画素数 200万画素 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 93.5×37×193 受光素子 1/3” CMOS センサー プロトコル UVC 1.1 & UAC フレームレート 1080P 30 FPS、720P 30FPS、480P 30FPS、360P 30FPS 画角 1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1° ビデオフォーマット H.264、MJEPG、YVU 内蔵マイク 全指向性マイク×2
USB-C to Dual USB-C with Video or Power Delivery j5 create 当日出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら、USB-Cポートでディスプレイやスマートグラスを拡張 できるPower Delivery対応のマルチアダプターです。【DisplayPort Alt mode出力】本製品のUSB-CポートからDisplayPort Alt mode出力することが可能です。拡張したディスプレイやスマートグラスで、最大表示解像度は4K240Hzをサポートしています。同一ポートは480Mbpsデータ転送をサポートしていますので、キーボードマウスやイヤホンに接続可能です。【100W PD対応】Power delivery対応で最大100WでノートPC、タブレット、スマートフォンを迅速に充電し、バッテリー低下により作業を中断せずに続けられます。【コンパクトサイズ】小型・軽量のデザイン、パソコンバッグのポケットにも入るサイズで手軽に持ち運べます。【コスパ抜群】本製品はUSB-C端末がDisplayPort alt modeに対応していれば使用可能です。USB4やThunderboltのドッキングステーションと比べて、コンパクトかつ手ごろな価格で提供できるコスパ抜群の商品です。【保証】安心の2年
セット内容 製品本体、クイックインストール、保証書 材質 プラスチック 質量(g) 約23.2 対応OS OSを問わずに、DisplayPort alt modeに対応しているUSB-Cポートを備えたデバイスを使用可能です。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42 × 10 × 42 最大解像度 3840×2160 @ 240Hz、2560×1440 @ 240Hz、1920×1080 @ 240Hz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 10 ポート 拡張:USB-C 480Mbps or 4K DisplayPort Alt Mode出力x1、USB-C Power Delivery 100Wx1 給電方式 バスパワー/セルフパワー デバイス ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
VGAtoHDMI + audio 変換アダプター j5 create 当日出荷
VGA端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。
音声出力もサポートしておりUSB-A(オス)端子を接続すればHDMIモニターに出力できます。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hzです。
簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容 JDA214本体、クイックインストールガイド、保証書 色 ホワイト 材質(本体) プラスチック 質量(g) 61 外形寸法(mm) 35×12.5×79 ケーブル長(m) 0.1753 コネクタ形状 USB Type-Aオス - HDMIメス/VGAオス - HDMIメス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 17.53 対応解像度 1920×1080@60Hz(ワイドスクリーン対応 ) 給電方式 バスパワー オス形状 USB Type-A/VGA メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス
USB Type-C Dual HDMI ミニドック j5 create 当日出荷
j5create JCD381 USB Type-C デュアル HDMI マルチドック。
パワーデリバリー対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張と二台のHDMIディスプレイを増設できる。
仕様 ホスト(パソコンと接続側):USB3.1Gen1Type-C(オス) 材質 アルミニウム 色 シャンパンゴールド 質量(g) 約113.5(ケーブル含む) 外形寸法 130(W)×54(H)×15(D)mm/ケーブル約20cm 最大解像度 HDMI1:3840×2160@30Hz、HDMI2:2048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能) 保証期間 2年 アズワン品番 64-8162-76 ポート (拡張)USB3.05Gbps×2、PD60W充電ポート×1、4KHDMI×1、2KHDMI×1、ギガビットLAN×1 給電方式 バスパワー/セルフパワー
USB Type-C to HDMI+USB3.0マルチアダプター j5 create 当日出荷
パワーデリバリー対応でパソコンの充電をしながら増設した機器の使用が可能、USB Type-C 充 電用ポート×1、HDMI、USB3.0 ×1 ポートが増設でき、HDMI 最大解像度4K@30Hz。
セット内容 JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書 色 ホワイト 材質(本体) プラスチック 質量(g) 40.8(ケーブル含む) 外形寸法(mm) 75.4×37.8×15.2 ケーブル長(m) 0.25 コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 25 対応解像度 HDMI:4K 3840×2160@30Hz 給電方式 バスパワー/セルフパワー USBタイプ USB3.1Gen1(パソコンと接続側) オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI/USB Type-A/USB Type-C(充電ポート) 変換タイプ メス - オス
JCA365 Type-C/Type-A デュアルHDMIディスプレイアダプター j5 create 当日出荷
パソコンのUSB3.0ポートまたはType-Cポートから簡単に2台のHDMIディスプレイを増設することができる変換アダプターです。
ポート 【拡張】2K HDMI×1/4K HDMI×1 色 シルバー 材質 アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×15×68 ケーブル長(mm) 200 質量(g) 約84 セット内容 JCA365/クイックインストールガイド/保証カード 保証期間 2年 最大解像度 HDMI1:3840×2160 @ 30 Hz、HDMI2:2048×1152 @ 60 Hz(最大デュアルディスプレイが可能) 給電方式 バスパワー コネクタ形状 USB3.1 Type-C / Type-A (オス)
USB3.0 wormhole switch リンクケーブル j5 create (1件のレビュー) 当日出荷
USB3.0高速5Gbps速度でWindowsとMac同士で2台パソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。
簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。
コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。
資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。
会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。
セット内容 JUC500 超高速リンクケーブル、クイックインストールガイド、保証書 色 ホワイト 材質(本体) プラスチック 質量(g) 60 外形寸法(mm) 18.8×8.7×53.5 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Aオス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 150 伝送速度(Gbps) 5 給電方式 バスパワー USBタイプ USB3.0(パソコンと接続側) 変換タイプ オス - オス
USB3.0 5-in-1 Mini Dock (for Surface) j5 create 当日出荷
5-in-1 (for Surface)。
USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。
USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。
デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。
HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。
ギガビットイーサネットポートを増設します。
出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。
4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」
環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。
USB MicroB給電をサポートします。
ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。
コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
JVAW76-MT 4K ワイヤレスHDMI ドングルレシーバー for スマートフォン/タブレット j5 create 当日出荷
スマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を無線で大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。最大解像度4Kの高画質動画をサポートします。Airplay、Miracast、googlecastに対応しているため別途ソフトは不要で、端末でアイコンをタップするだけで簡単に投影できます。自宅でインターネットする時はもちろんのこと、車内やキャンプ場など屋外でルーター回線がない所でも利用可能です。通信はデュアルバンド2.4GHz/5GHz対応で安定して高速伝送します。端末で操作しながら無線で写真やYouTubeを大画面で楽しんだり、パワーポイント資料を無線伝送してプレゼンテーションしたりと、プライベートでもビジネスでも便利にご利用いただけます。
仕様 HDCP非対応、【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/microB(メス):アンテナと給電ケーブルに接続 セット内容 JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル100cm、HDMI延長ケーブル13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書 材質 プラスチック 色 ホワイト 質量(g) 約79.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×32×11 最大解像度 3840×2160/1920×1080/1280×720 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 【アンテナと給電ケーブル】100、【延長ケーブル】13 伝送方法 IEEE802.11ac 周波数(GHz) 2.4/5 給電方式 セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します) HDMI規格 HDMI1.4 無線距離(m) 約15
4K 2倍デジタルズーム Webカメラ j5 create 当日出荷
4K Ultra HD で高画質出力ができるUSB Webカメラです。
【4K30fps/1080p 60fps】最大解像度4K 30fps又は1080p 60fpsで出力できます。高画質重視の4K動画 or フレームレート重視ので滑らかな60fps動画、のいずれかを選択可能です。
【微光対応】微光環境でも綺麗に映せるf/2.0レンズを搭載しています。
【ワイド画角94°】動画作成やWEB会議の際にも便利な、対角94°超広角レンズを採用。画角を気にせずSkype、Zoom、Teams、LINEなどでスムーズに会議ができます。
【2倍ズーム】j5craete開発のアプリ操作で最大2倍デジタルズームすることができます。商品紹介や特定な人物へのフォーカスすることで便利に利用できます。
用途 動画作成やオンラインミーティングに最適 セット内容 JVU430本体、クイックインストールガイド、保証書 材質 ABS (Housing)/PC (Panel)/optical plastic 色 ブラック 質量(g) 約215 対応OS Windows 10、macOS 、Chrome OS with UVC support コネクタ形状 USB2.0 Type-A / Type-C(オス)(パソコンと接続側) 消費電力 DC5V/350mA±15mA 有効画素数 3840(H)×2160(V)、8百万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 106×63.6×64.6 角度調整範囲 360度横方向回転機構 最大解像度 【MJPEG】3840×2160、1920×1080、1280×720、640×480、640×360、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600、960×540、1280×960、1600×1200、2048×1536、2592×1944、【YUV2】640×360、640×480、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600 保証期間 2年 シャッター Electronic Rolling Shutte フォーカス 固定 F値 F/2.0 デジタルズーム 2倍 ケーブル長(cm) 200 プロトコル UVC 1.1/1.5 & UAC1.0 映像圧縮方式 MJPEG、YUV フレームレート 【MJPEG】4K 30 FPS、1080P 60 FPS、720P 60FPS、540P 60 FPS、480P 60 FPS、360P 60 FPS、240P 60 FPS、【YUV2】480P 30 FPS、360P 30 FPS、240P 30FPS 画角 対角94°(水平87°) 給電方式 バスパワー 内蔵マイク 全指向性マイク×2 イメージセンサー 1/2.5インチ CMOSセンサー
4Kリモコン付きWebカメラ j5 create 当日出荷
Ultra HD 4K 30Hzで撮影する高画質Webカメラです。
最大4K出力で5倍デジタルズーム機能付き。
視野操作機能(デジタルPTZ)を搭載しており、付属のリモコンで簡単に映像を拡大しながら視野移動ができます。
リモコンで遠隔操作ができるので、カメラを会議室のホワイトボードに設置すれば、快適なオンライン会議をすることができます。
ライブ配信や録画でも4Kの高画質をサポートしています。
セット内容 Webcam 本体、リモコン、クイックインストールガイド、保証カード 材質 ハウジング:プラスチック、レンズ:COC+ガラス 色 ブラック 質量(g) 約220 対応OS Windows 10、macOS with UVC support、Chrome OS with UVC support、標準のUVC1.0 /1.1およびUVCサポートに準拠したオペレーティングシステム 接続方法 USB2.0 Type-A / Type-C(オス) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×48.7×54.8 有効画素数 3840(H)×2160(V) 角度調整範囲 360度横方向回転機構 消費電力(mA) (5V)500±15 最大解像度 【H.264】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×360/640×480 保証期間 2年 映像素子 1/2.8インチ CMOSセンサー フォーカス 固定 デジタルズーム 5倍 ケーブル長(cm) 180 PC接続 USB2.0 Type-A / Type-C(オス) 映像圧縮方式 H.264、MJPEG フレームレート 最大:30Hz 画角 70度(水平) 給電方式 バスパワー 内蔵マイク 全指向性マイク×2
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) 高さ(mm) 942(942-1034) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-816) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 あり(アジャストアーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ハイバック キャスターの有無 あり
USB3.0 to 4K HDMIディスプレイアダプター j5 create 当日出荷
USB 3.0ポートを通じて4K対応HDMIディスプレイを追加できます。
本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、4K HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで4K HDMIディスプレイを増設できます。
外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして
使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。
セット内容 JUA354 USB 3.0 to 4K HDMIディスプレイアダプター、クイックインストールガイド、保証書 色 シルバー 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 75.5 外形寸法(mm) 58×76×11 ケーブル長(m) 0.08 コネクタ形状 USB Type-Aオス - HDMIメス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 8 対応解像度 3840×2160@30Hz 給電方式 バスパワー USBタイプ USB3.0(パソコンと接続側) オス形状 USB Type-A メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所) (3件のレビュー) 欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
JVAW56-MT ワイヤレスHDMI ドングルレシーバー for スマートフォン/タブレット j5 create 当日出荷
無線LANに接続するだけで、ケーブル不要で端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。Windows/mac/iOS/Androidに対応しています。ソフトのインストールは不要で端末内蔵のキャスト機能(Miracast/AirPlay/googlecast)が使用できるため、様々な機器で利用ができ、幅広い互換性を実現しています。高解像度の1080Pで出力ができ、大画面のHDMIディスプレイで映像を楽しめます。2.4G/5GHzのデュアルバンドを採用しており、高速で安定した伝送を提供します。ネットでのセットアップなしで直接ペアリングができるため、屋外や車中、キャンプ場など無線LAN環境のない場所でも簡単にご利用いただけます。拡張モード(マルチ表示)をサポートしているため、パソコンで使用する場合も自宅やビジネスで便利に使えます。
仕様 【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続 セット内容 クリーニングクロス 材質 プラスチック 色 ホワイト 質量(g) 約31.5 長さ(m) (距離)約10-15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 57×24×10.5 最大解像度 1920×1080/1280×720/720×480 周波数範囲 2.4G/5GHz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) (延長ケーブル)60 給電方式 セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
67W GaN USB-Cケーブル一体型 PD充電器(1.8m) j5 create 当日出荷
本製品は、窒化ガリウムを搭載したPD67WのUSB-CノートパソコンACアダプターです。
窒化ガリウムと折畳みプラグ設計を採用したため、サイズが大幅にコンパクトできました。
純正のACアダプターは大きくて重たいので、外出勤務やテレワークでパソコンを持ち運ぶ時に大変ですが、メーカーの『JUP1565N』を使用すれば、カバン内のスペースを取らずに簡単に収めるため、仕事の負担やストレスを軽減できます。
もう一台で持ち運び用またはパソコンの持ち先に予備の一台を置いてもオススメです。
USB-C端子の充電器なのでノートパソコンはもちろん、スマホやタブレットにも対応していますので、一台多役です。
USBケーブルが本体に付いて一体化されています。
別途でUSB充電ケーブルを用意することがなく、コンセントに挿せてすぐに利用して頂けますので、使い勝手がよく便利です。
セット内容 JUP1565N本体、保証書 材質 プラスチック 色 ブラック 質量(g) 約162 出力(W) 合計:67 ケーブル長(m) 1.8 入力 AC 100V~240V , 1.5A (max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56.6 × 50.6 × 31.2 保証期間 2年 ポート パソコンと接続側:USB-C(オス)×1 出力ポート USB-C PD 67W
JVA01 USB ライブ配信専用 キャプチャーボード j5 create 当日出荷
USB-Cパソコンやモバイル端末画面をHDMI出力しながら、一眼レフを高画質映像で増設できるキャプチャーボードです。
一見USBマルチハブですが、HDMI入力ポートにビデオカメラや一眼レフを増設することで、高画質の映像を編集してライブ配信することができます。
HDMI出力ポートは、従来のキャプチャーボードと違って、ソースの映像ではなくパソコンの画面をミラーリングするので、ライブ配信時にリスナーのチャット内容を大画面で見られます。
ライブコマースや雑談ライブに最適です。PD充電ポートとUSBハブを備えて、PD充電しながらマウスキーボードを増設できるので、モバイル端末などUSBポートが不足する問題を解消できます。
ポート 【拡張】HDMI(入力)×1/HDMI(DisplayPort Alt Mode出力)×1/USB-C×1(ホスト接続)/USB-C×1(PD3.0充電器接続)※バスパワーなので、こちらの給電はパソコンへ充電/3.5mm マイク入力 3極×1/USB3.0 5Gbps×2 色 ブラック 材質 アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96.5×15×50.5 ケーブル長(mm) 300 質量(g) 約69 セット内容 JVA01本体/クイックインストールガイド・保証書 保証期間 2年 最大解像度 HDMI最大入力解像度:1080p 60 fps、HDMI最大出力解像度(DisplayPort Alt Mode出力なのでPCの画面を映す):4K 30Hz、録画最大解像度:1080p 30 fps 給電方式 バスパワー コネクタ形状 Type-C オス (UAC/UVC対応) 性能 エンコード方式:ソフトエンコード・圧縮形式:ホストUSB2.0の場合 :MJPEG
JCD397 USB3.2 MST USB-C 11in1マルチアダプター j5 create 当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから11個の機能を拡張できるハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。
多機能でUSB3.2 Gen2、UHS-IIスロット、HDMI 4K60Hzなど搭載。
ポート 【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×2/4K60 Displayport×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1 色 スペースグレー 材質 アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×55×17 ケーブル長(mm) 200 質量(g) 約123.5 セット内容 JCD397/クイックインストールガイド/保証カード 保証期間 2年 最大解像度 単ポート使用時に:HDMI1/4K 60Hz/HDMI2:4K 60Hz/DisplayPort3:4K 60Hz、同時に使用時に:最大4K 30Hz ※これはメーカー実測時です(DisplayPort1.4)/ご利用のPC仕様によって拡張台数と解像度が異なります 給電方式 バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続して使用することを推奨します) コネクタ形状 USB Type-C(オス)
HDMI to VGA Adapter j5 create 当日出荷
HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。
MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。
簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容 JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書 色 ホワイト 材質(本体) プラスチック 質量(g) 54 外形寸法(mm) 40×45×14 コネクタ形状 HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 10 対応解像度 1920×1200@60Hz(WUXGA) 給電方式 バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V) オス形状 HDMI メス形状 VGA D-Sub 15pin 変換タイプ メス - オス
USB Type-C 10-in-1 マルチアダプタ Power Delivery対応 j5 create 当日出荷
10-in-1 Power Delivery対応
仕様 ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス) 材質 アルミニウム 色 スペースグレー 質量(g) 約88(ケーブルを含む 外形寸法 50(W)×120(H)×16.5(D)mm/ケーブル約14cm 最大解像度 HDMI:4K@30Hz/VGA:1920×1200@60Hz 保証期間 2年 ポート (拡張)USB3.05GbpsType-A×3(オレンジポートは2.4A急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1(PD充電60W両対応)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1 給電方式 バスパワー/セルフパワー
USB-C Dual 4K HDMI Mini Dock j5 create 4日以内出荷
【製品概要】USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1【デュアルHDMI】DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD100W高速充電】USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。【ギガビット有線LAN】MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。【保証】安心の2年
仕様 ●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1 付属品 JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード 材質 アルミニウム 質量(g) 約113.5 ケーブル長(m) 0.198 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 147.2×14.8×56.9 最大解像度 HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力) 保証期間 2年 電源供給方式 バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください) ケーブル長(cm) 19.8
JVU250 AF/MF切替 USBフルHD Webカメラ j5 create 当日出荷
本製品は、ディスプレイに設置して自撮りしながら「ビデオ通話」ができると同時に、デスクの書類を写せる「書画カメラ機能」を搭載したWebカメラです。
ビジネスマンのテレワークや、学生のオンライン授業が普及している中で、書類を相手に見せるシーンが多いですが、スキャンナーを持っていなくて不便という意見があります。
メーカーの『JVU250』は、直感な設計でカメラを90度前に倒すことで、ディスプレイや別途用意の三脚に固定すれば、簡単にデスクの書類を撮影できます。
オートフォーカスのピントが合わない場合もあるので、マニュアルフォーカスに切替すれば、手動でピントの設定をサポート。
メーカー開発の可変式クリップは自立できる設計のため、三脚を持っていない方でも本機を立てることで、トレーニングや開封動画やミーティングなど様々な場面で利用していただけます。
解像度はフルHD 30fpsサポート、磁力で閉じるプライバシーシャッターを採用。
仕様 【受像素子】1/2.9インチ CMOS センサー、【プライバシー】マグネット式プライバシーシャッター セット内容 JVU250本体、クイックインストールガイド、保証カード 材質 ハウジング:プラスチック レンズ:COC+ガラス 色 ブラック 質量(g) 約235 ケーブル長(m) 2 対応OS UVC/UACサポートのWindows(R) 11/10 、macOS(R)、Chrome OS(TM)など機器。 コネクタ形状 ホスト(パソコンと接続側):USB2.0 Type-A / Type-C(UVC/UAC対応) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:100.7 × 58 × 68.5 有効画素数 1920(H) × 1080(V)、2百万画素 固定方法 可変式ユニバーサルクリップ 操作 【ボタン/ノブ】押す:AFとMFモードに切替、3秒長押し:映像を180度回転、ノブ:MFモードで回してフォーカスを調整 表示LED オートフォーカス(AF):グリーン、マニュアルフォーカス(MF):オレンジ 保証期間 2年 フォーカス オートフォーカス / マニュアルフォーカス 音声圧縮形式 H.264, MJPEG, YUV 指向性 全指向性マイク×1 フレームレート 1080p/ 720p/ 640p / 480p / 360p @ 30FPS 画角 対角83.3度 / 水平75.4度 給電方式 バスパワー
JVA11 USB 4K キャプチャーボード j5 create 当日出荷
本製品は、高性能チップを搭載して最大4K30fps高解像度録画できるキャプチャーボードです。
斬新なアダプター式のデザインで、PCに接続すれば使用可能、別途でUSBケーブルを用意する必要はありません。
高フレームレートに対応しており、最大フルHD120fpsでゲーム録画に最適です。
テレワークの利用場面でも活躍し、一眼レフやビデオカメラを接続すれば、Webカメラより高パフォーマンスな映像でライブ配信とオンライン会議をサポートします。
セット内容 JVA11本体、クイックインストールガイド、保証書 性能 エンコード方式:ソフトウェアエンコード、圧縮形式:ホストUSB3.0の場合:RGB / YUV4:2:2 / YUV4:2:0、ホストUSB2.0の場合:YUV4:2:0 材質 アルミニウム 色 ブラック 質量(g) 約55 対応OS Windows 、macOS 、Android コネクタ形状 ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C/Type-A(オス)、UAC/UVC対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72 × 41 × 14 最大解像度 録画解像度:4K @ 30 fps、2K @ 60 fps、1080p @ 120 fps 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 20 ポート 【拡張】HDMI入力(メス)×1※最大入力解像度は4K 30fps 給電方式 バスパワー
ギガビットイーサネット&3ポートハブ USB3.0 マルチアダプター j5 create 当日出荷
USB 3.0 ギガビットイーサネット&3ポートハブはUSB3.0対応、ギガビットイーサネットとバスパワー/セルフパワー(ACアダプター別売り)両対応USB3.0ハブを組み合わせたマルチアダプター です。
USB 3.0に対応し、USB2.0の約10倍の転送速度、最大5Gbps(Super Speed:理論値)の超高速データ転送が可能です。また、ギガビットイーサネット対応で、安定した超高速回線での有線LAN環境を実現します。
重量わず か60g、アルミ製ブラックボディのスモール&スタイリッシュデザインで冷却効果にも優れています。
仕様 ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス) セット内容 JUH470 USB 3.0 ギガビットイーサネット&3ポートハブ、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書) 材質 アルミニウム 色 ブラック 質量(g) 60(ケーブル含む) 外形寸法(mm) 42.9×87×14.2 規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 接続方式 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 14.8 伝送速度(Mbps) 1000(半二重通信)/1000(全二重通信) 給電方式 バスパワー/セルフパワー(別売の5V AC/DC電源アダプターご使用ください外径3.5mm 内径1.35mm)
USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter j5 create 当日出荷
USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプターを使って、UltrabookやMacBook Airを有線LANに接続、安定したネットワーク環境 を実現します。LANポートが搭載されていないUltrabook、Mac Book Airなど、 USB接続でLANポートを増設できます。
製品自体超小型設計、スタイリッシュ&コンパクト、持ち運び最適!
仕様 ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス) セット内容 JUE130 USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプター、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書) 材質 アルミニウム 色 シルバー 質量(g) 40(ケーブル含む) 外形寸法(mm) 68×23×14.5 規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ケーブル長(m) 0.145 接続 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 保証期間 2年 LEDランプ 緑: 接続中、アレンジ: 通信中 コネクタ RJ-45 ケーブル長(mm) 145 伝送速度(Mbps) 1000(ハーフデュプレックス)/1000(フルデュプレックス) 給電方式 バスパワー