カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- j5 create
- StarTech.com(118)
- サンワサプライ(13)
- アドテック(5)
- ATEN(4)
- NOK(2)
- BenQ(ベンキュー)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- UGREEN(2)
- TRUSCO(1)
- 三菱マテリアル(1)
- マスオカ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- ラトックシステム(1)
- 五藤歯車(1)
- DJI(1)
- ブランドをもっと見る
「4dp60」の検索結果
特価

USB-C 7in1 スリムマルチポートアダプター
j5 create¥4,598税込¥5,0581個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンに7つのポートを拡張できる、パワーデリバリー3.0とDisplayPort Alt Modeに対応したのUSB-Cマルチアダプターです。 【4K大画面】USB-CからHDMIに変換しモニタへ出力できる。最大解像度4K 30fps。DisplayPort Alt Mode対応。 ※接続されたパソコンがDP Alt Modeに対応している必要があります。 【PD60W充電】USB-CポートはPower Delivery 3.0 60W充電に対応しています。※PD充電器は付属していません 【3.5mmオーディオ】マイクとヘッドホンコンボジャック仕様でヘッドセットを利用することも可能です。iPad Proにも対応。 【カードリーダー】SD3.0 UHS-I 104Mbsp カメラやスマホの画像データをパソコンに取り込んで管理できます。データのバックアップにも使用できて便利です。 【薄型スリム】厚みを11mmまで薄型化しており携帯性が抜群。セット内容JCD373本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約51ケーブル長(m)0.15対応OSWindows、Mac、Chrome、iPad proコネクタ形状USB-C(オス)(パソコンと接続側)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×122×11最大解像度最大4K 30Hz保証期間2年ケーブル長(mm)約150ポートUSB3.0 Type-A 5Gbps×2、USB-C PD充電ポート60W×1、HDMI×1、SDスロット UHS-I×1、MicroSDスロット UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー
VESA認証取得 DisplayPort 2.1 16K/60Hz ケーブル
j5 create¥4,098税込¥4,5081本4日以内出荷JDC44L16 は、16K 解像度に対応した DisplayPort 2.1 ケーブルです。超高精細な映像と高忠実度オーディオを同時に進行するために設計されており、最新の DisplayPort v2.1 規格に準拠しています。最大で 16K/60Hz、8K/120Hz、4K/240Hz の解像度に対応し、HDR、HDCP 2.2、eARC、DTS理論値で最大80Gbpsの帯域幅を実現し、従来のDP 1.4ケーブルと比べて2倍以上の帯域を提供します。FreeSyncおよびG-SyncのVRRテクノロジーに対応し、3Dビデオやマルチモニターのデイジーチェーン接続(MST)などの高度な機能もサポート。高性能な遊びやクリエイティブワークフローに最適です。 2.1ケーブルは、高解像度・高リフレッシュレートのコンテンツに対応し、将来性のあるソリューションを提供します。その他【ホスト】(パソコンと接続側):ディスプレイポート(OS)材質プラスチック色黒ケーブル長(m)1.6最大解像度最大16K@60Hz、または8K@120Hz、4K@240Hz対応保証期間2年コネクタディスプレイポート(OS)保管温度(℃)約160
USB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station
j5 create¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。セット内容JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード材質アルミニウム色スペースグレイ質量(g)約463ポート数12保証期間2年画素数HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)344×81.3×23.5電源供給方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります)ケーブル長(cm)50ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1