カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • j5 create
  • DIS mobile(14)
  • SPARKFUN(7)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • マイクロソフト(2)
  • IIJ(2)
  • Dynabook(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • DHA Corporation(2)
  • 京セラ(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • EBM PAPST(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • ルクレ(1)
  • RS PRO(1)
  • VAIO(1)
  • NECプラットフォームズ(1)
  • 富士ソフト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DIS mobile」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 create

    ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices

    j5 create
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    JVAW60 は、USB-C 端子を搭載したスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を、ワイヤレスで HDMI 対応ディスプレイへ簡単にミラーリングできる送受信機セットです。プラグ&プレイに対応しており、煩わしいネットワーク設定やアプリのインストールは一切不要。設定不要・Wi-Fi不要で、すぐに使える簡単接続。挿すだけで誰でもすぐに使用できます。 USB-C送信機を接続するだけで、映像出力と充電ポートからの7.5W給電を同時に行えます。Windows、macOS、iOS、iPadOS、Android に対応しており、幅広いデバイスでそのままご使用いただけます。 送信機と受信機の組み合わせにより、最大1080pフルHDの高画質表示と、最大約30m(障害物のないオープンスペースでの理論値)のワイヤレス伝送を実現します。2.4GHz/5GHzのデュアルバンド無線に対応しており、電波干渉に強く、より安定した映像伝送が可能です。 TikTok、Facebook、Instagram などの縦向きアプリも大画面で楽しめます。 家庭での写真・動画視聴、オフィスでのプレゼンテーション、学校での授業など、さまざまなシーンで活躍します。 日本国内の TELEC 認証取得済み。※ご注意:iPhone 16e/17e/iPhone AirはDP Alt Mode非対応です。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機TX:USB-C(オス)、USB-C給電ポート(メース)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)セット内容送信機TX、受信機RX、60cm USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書性能Wi-Fi規格:IEEE 802.11ac(2.4GHz/5GHz)、通信距離:約30メートル (無障害物の環境)、HDCP:HDCP 1.4、消耗電力:5V 500mA材質プラスチック(ホワイト/オレンジ)質量(g)受信機:約31 送信機:約11外形寸法送信機:77.5(W)×13.3(H)×31(D)mm、受信機:18.89(W)×9.45(H)×37.1(D)mm / ケーブル長60cm最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz保証期間2年給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)。 受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ