カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • j5 create
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(195)
  • SMC(123)
  • ホーザン(89)
  • BELKIN(ベルキン)(81)
  • エレコム(69)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • ATEN(36)
  • ホンダ(32)
  • SKC(環境測定)(30)
  • サンワサプライ(29)
  • Jabra(26)
  • サンワダイレクト(25)
  • SPARKFUN(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • RS PRO(15)
  • LDK(14)
  • ロジクール(13)
  • Canon(12)
  • グリーンハウス(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OSB」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-C 9-in-1 マルチアダプタ j5 create

    USB Type-C 9-in-1 マルチアダプタ

    j5 create
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    USB Type-C充電用ポート×1、4K HDMI×1、ギガビット有線LANポート×1、USB3.0ポート×3、SD slot×1、MicroSD slot×1 など多数の機能を搭載しており、パワーデリバリー3.0にも対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張。超コンパクトデザインに、HDMI 、ギガビットイーサネット、ハブを搭載したマルチドックです。
  • JCD372 USB-C 10G 5in1 マルチアダプタ j5 create

    JCD372 USB-C 10G 5in1 マルチアダプタ

    j5 create
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/MicroSD/SDカードリーダーを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに接続可能。USB 3.1 Gen2ハブを搭載して最大10Gbps転送速度、従来のUSB3.0より2倍も速くなっています。カードリーダースロットで自由にデータバックアップもサポートします。
  • USB Type-C UltraDrive Mini Dock 5-in-1 j5 create

    USB Type-C UltraDrive Mini Dock 5-in-1

    j5 create
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    最新のMacBookなどUSB Type-Cコネクタ搭載したノートパソコンを拡張することができる直結タイプUSBドックです。 USB Type-CコネクタからUSB Type-A×3、microSD Slot×1、SD Slot×1を一気に増設できます。
  • JCD353 USB-C スリム 6in1 マルチアダプター j5 create

    JCD353 USB-C スリム 6in1 マルチアダプター

    j5 create
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cを備えたパソコンから一気に6つの機能を拡張できる多機能マルチアダプターです。 JCD371の姉妹機であり、USB-Ax2、PD充電x1、HDMIx1、SD/microSDスロットポートを搭載しています。 別売りのPD充電器を本機を通じて端末に充電しながら機能拡張することができます。 耐久性の高級感のあるアルミ合金とスペースグレー。 超スリムでコンパクトなサイズで簡単に持ち運びできます。
    セット内容JCD353、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウムスペースグレー質量(g)約48対応OSWindows10/11、macOS、ChromeOS、iPadコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112 × 30 × 10最大解像度HDMI 4K30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)15ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB-C PD3.0 100W×1、4K 30Hz HDMI×1、UHS-I SDカードスロット ×1、UHS-I MicroSDカードスロット ×1給電方式バスパワー/セルフパワー
  • CrossLink2 USB-C HUB-iOS/iPadOS x Windows j5 create

    CrossLink2 USB-C HUB-iOS/iPadOS x Windows

    j5 create
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    本製品は、iPad/iPhoneとWindows PCを同時に使用するユーザー向けに開発されました。まず、iPhone同士のように簡単にデータをPCに移行できます。もう面倒でUSBケーブルやメール送信などPCに移行することはありません。さらに、最大の特徴はiPadをPCの外部モニターにすることができる点です。これにより、作業効率が大幅に向上します。また、Windows PCの画面をiPadの画面にミラーリングし、iPadのタッチ機能を使用してWindows PCを制御し、絵画やさまざまなタッチ操作を行うこともできます。逆に、iPad/iPhoneの画面をWindows PCの画面にコミラーリングすることもできます。iPadの画面をWindows PCの大きな画面でプレビューします。iPadの画面を小さくウィンドウ化してTeamsやZoomで画面共有して見せることができるので、教育の場面でも非常に便利です。
    セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム質量(g)約92接続【ホスト (パソコンと接続側)】USB3.2 Gen1、USB-C:iPadとiPhone接続(オス)、USB-C/USB-A:Windows PC接続(オス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.8×120×13保証期間2年同期方式【同期内容】1Windows⇔iPad/iPhoneのデータ移行(両方通行)2iPadをPCの外部モニター化3Windowsパソコン画面をiPad/iPhoneにミラーリング※このモードではホワイトボード機能使用可能4iPad/iPhone 画面をWindowsパソコンにミラーリング※このモードではホワイトボード機能使用可能ポート【拡張ポート】USB3.1 Gen1 5Gbps Type-Ax1、USB3.1 Gen1 5Gbps Type-Cx1給電方式バスパワーオス形状USB-C:iPadとiPhone接続(オス)、USB-C/USB-A:Windows PC接続(オス)
  • JCD390 USB-C 4K 7-in-1 マルチアダプター j5 create

    JCD390 USB-C 4K 7-in-1 マルチアダプター

    j5 create
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    USB3.2Gen2の高性能スペックを小型な筐体に搭載しているマルチアダプターです。Gen2という仕様は通常のUSB3.1(Gen1)より帯域幅が2倍ほど速く、大量なデータを素早く処理することができます。本機は、4K60HzのHDMIと10GbpsUSBハブを同時に拡張する上に、PD100W充電とSD/microSDカードリーダーを利用できるので、業務用だけでなく、クリエイターやゲームなど幅広く活用しています。コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、アルミ筐体で仕上げたのでスタイリッシュなデザインとなります。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】4K60HzHDMIx1,USB-A3.2Gen210Gbpsx2,、USB-C3.2Gen210Gbpsx1,、USB-CPD100W入力,、UHS-ISD/MicroSDスロットセット内容JCD390本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウムスペースグレイ質量(g)約70.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×12×32最大解像度HDMI4K60Hz/フルHD144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20給電方式バスパワー/セルフパワー
  • JTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1 j5 create

    JTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1

    j5 create
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。 ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。 高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。 使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。 さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。
    セット内容JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード材質アルミニウムスペースグレイ質量(g)約377対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125 × 36 × 100最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)45ポート【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
  • USB-C デュアル4K60Hz HDMI フレキシブルポート Pro 12in1 マルチハブ j5 create

    USB-C デュアル4K60Hz HDMI フレキシブルポート Pro 12in1 マルチハブ

    j5 create
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    本製品はUSB-C フレキシブルポート Pro 12-in-1 ハブで、仕事も遊びもこれ1台で快適。 。デュアル4K HDMI出力(最大3840×2160 @60Hz)に対応し、2画面でのスムーズなマルチタスクを実現します。 。@120Hzの超マラソンな映像で頑張ります。SuperSpeed USB-C(5Gbps)×3ポート、USB-A(480Mbps)×3ポートを備え、キーボードやマウス、外付けストレージなど周辺機器も簡単に接続可能。SD/microSD 3.0カードリーダーも搭載し、メディア転送も高速で快適です。最大100WのUSB-C電源配送でノートPCや接続機器の充電・電給も効率的に減ります。 さらにギガビットイーサネットポートで安定した通常ネット接続も可能です。 。ドライバー不要のプラグ&プレイで、DisplayPort 1.4 MST対応のUSB-CノートPCではデュアル4K60 HDMI出力にも対応します。プロフェッショナル、クリエイター、ゲームなど、あらゆるユーザーに対応するオールインワンのドッキングステーションで、生産性とパフォーマンスを最大化します。デュアル4K HDMI出力。 最大3840×2160 @60Hzの高解像度表示に対応。プレイも快適。 1920×1080 @144Hzの高リフレッシュレートでゆっくりとした映像体験を実現。ディスプレイ拡張も自由。 1台のディスプレイを3840×2160 @60Hzまで拡張可能。HDMIポートが使えば、Windows環境で2560×1440 @120Hzに切り替え、プレイ体験をさらに進化。豊富なUSBポート。 SuperSpeed USB 5Gbps(USB-C×3)またはUSB 480Mbps(Type-A×3)で、キーボードやマウス、外付けストレージなど周辺機器を簡単に接続可能。100W Power Deliveryで充電&給電。 接続したノートPCや周辺機器に効率的に電力供給。SD /microSD 3.0カードリーダー搭載。 メディアの保存や高速データ転送が簡単に可能。ギガビットイーサネット対応通常ネットワーク。 接続も簡単に追加可能で安定した通信を実現。プラグ&プレイ対応ドライバー。 不要で、接続するだけですぐに使用可能です。DisplayPort 1.4 Alt Mode対応。 MST対応のUSB-CノートPCで、デュアル4K60 HDMI出力に対応。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB Type-C(オス)セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム+ABS樹脂スペースグレー質量(g)167ポート数12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×19×47最大解像度3840×2160@60Hz、2560×1440@120Hz、1920×1080@144Hz保証期間2年ケーブル長(mm)200電源供給方式バスパワー/セルフパワーポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 60 Hz×2、USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps×3、USB Type-A 480Mbps×3、SDµSD 3.0 各1、USB-C PD入力(PD 3.0、最大100W)×1、ギガビット視聴LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー対応インターフェイス-ダウンストリームHDMI:4K@60Hz、USB-C:3.2Gen 15Gbps、USB Type-A 480Mbps、SDµSD 3.0、USB-C PD-in with PD 3.0 up to 100W、ギガビット有線LANコネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB-C、USB Type-A、SDµSD、USB-C PD-in with PD 3.0 up to 100W、ギガビット有線LAN
  • USB-CtoSD/microSD/PD cardreader for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create

    USB-CtoSD/microSD/PD cardreader for iPhone or anyUSB-Cphones

    j5 create
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにSD/microSD、PD充電ポートを増設することができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。Power Deliveryは最大100W入力をサポートします。【iPhoneの場合】。iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】。メーカーは”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】。【Android-ワンタッチバックアップ】。通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】。本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。【保証】安心の2年
    セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック質量(g)約19対応OSWindows、macOS、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×12(ストラップを含まず)保証期間2年ポート拡張:UHS-I SDスロット 104Mbps、UHS-I microSDスロット 104Mbps、USB-C Power Delivery 100Wx1給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C(オス)
  • USB-C to microSD card reader for iPhone or any USB-C phones j5 create

    USB-C to microSD card reader for iPhone or any USB-C phones

    j5 create
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにmicroSDを読み書きすることができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。【iPhoneの場合】iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】メーカーから”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】。【Android-ワンタッチバックアップ】通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。 。【保証】安心の2年
    セット内容製品本体、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約5.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79 × 15 × 6 ※プレミアムストラップ含む保証期間2年ポート拡張:UHS-I microSDスロット 104Mbps給電方式バスパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
  • USB-C to SD/microSDcard reader for iPhone or anyUSB-C phones j5 create

    USB-C to SD/microSDcard reader for iPhone or anyUSB-C phones

    j5 create
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにSD/microSDを増設することができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。【iPhoneの場合】。iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】。メーカーは”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】。【Android-ワンタッチバックアップ】。通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】。本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。【保証】安心の2年
    セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック質量(g)約14.5対応OSWindows、macOS、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×30×12 (ストラップを含まず)保証期間2年ポート拡張:UHS-I SDスロット 104Mbps、UHS-I microSDスロット 104Mbps給電方式バスパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C(オス)
  • 102W NanoSuperCharger for USB-C 2-Port(GaN Power) j5 create

    102W NanoSuperCharger for USB-C 2-Port(GaN Power)

    j5 create
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    圧倒的なパワー、かつてない携帯性。102Wナノ・スーパー・チャージャー新登場。未来の充電体験を。革新的なUSB-C対応 102W ナノ・スーパー・チャージャー。最先端GaN技術を採用し、驚異的な小型・軽量ボディに超高速充電を凝縮。ご自宅でも、オフィスでも、外出先でも。あなたの理想のパートナーに。USB-Cを2ポート搭載で、複数デバイスを同時に急速充電。内蔵の100W USB-Cケーブルは、ノートPCやタブレットへ驚きのスピードで給電。もう1つの20W USB-Cポートでは、スマートフォンやイヤホンなどのアクセサリーを素早く充電できます。付属AC延長キットで、あなたの使い方に合わせた自由なスタイルを。省スペースな壁差しプラグから便利なデスクトップ充電器まで、シーンに合わせてシームレスに切り替え。仕事でも遊びでも、これ1台でシームレスに対応します。あなたの大切なデバイスをしっかり守る安心設計。過電圧(OVP)、過電流(OCP)、短絡(SCP)、過熱(OTP)など多層の安全保護機能で、いつでも安心・確実な充電を実現します。高速かつスマートな充電と、充実の安全機能。102W Nano・スーパー・チャージャーは、プロフェッショナルからトラベラー、日常使いまで、すべてのユーザーに最適なパートナーです。
    セット内容製品本体、着脱式AC延長キット + 取付可能AC延長ケーブル、保証書材質プラスチック質量(g)266出力USB-C 出力 1:PD100W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)、USB-C 出力 2:PD20W(5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)、同時使用時出力:PD 82W + PD 20W(最大102W)、合計出力:102Wケーブル長(m)固定式USB-Cケーブル:1.8、 取付可能AC延長ケーブル:1.5入力AC 100V-240V、50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68.5×68×33.3保証期間2年ポート【拡張】USB-C有線ケーブル(オス)x1、USB-C(メス)x1
  • USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create

    USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphones

    j5 create
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    直結式のスタイリッシュなデザインを採用しており、使用時にはスマートフォンと一体化するように見えることが特長です。USB-C対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンに4つのインターフェースを拡張可能なマルチハブです。特にスマートフォンでの使用に適しており、USB-Cコネクタの根元を通常のハブよりも長く設計しているため、スマホに保護ケースを装着したままでも、問題なく接続できます。【搭載ポート】USB-C 3.2 Gen1 5Gbps x1、USB-C Power Delivery 100W x1、SDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps、microSDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps。【高速データ転送】USB3.2 Gen1 5Gbps(理論値)はUSB2.0の約10倍以上の転送速度をサポートしています。様々なUSB周辺機器を増設することが可能で、SSDを増設してストレージを拡張したり、マウスキーボードを増設してスマホをコントロールすることも可能です。【PD100W充電】Power Delivery最大100Wをサポートしており、別売りのPD充電器を本機に挿せば、接続された端末を充電することができます。【SDストレージ増設】SD/microSDカードリーダーを拡張可能。UHI-I最大104Mbps転送速度をサポートしています。端末のデータをバックアップしたり、カメラのSDカード写真をスマホで読み込んでアプリでレタッチしたり、SNSにアップロードしたり、高画質映像を手軽に幅広く活用できます。【保証】安心の2年
    セット内容製品本体、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約49外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.8 × 10.5 × 34保証期間2年ポート拡張:USB-C 3.2 Gen1 5Gbps x1、USB-C Power Delivery 100W x1、SDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps、microSDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
  • 15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション j5 create

    15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション

    j5 create
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから12個もの機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-A 5Gx1 10Gx1 , USB-C 5Gx1 10Gx1 , USB-C PD140W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , SD/MicroSDスロットx1 , ヘッドセットジャック, ケンジントンロックスロット, マグネット式ワイヤレス充電パット。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD3.1 140W入力】。本機のUSB-C給電ポートに別売りのPD充電器を挿してパソコンに充電することができます。PD3.1 最大140Wでの入力が可能で、優れたパフォーマンスを提供できます。※PD充電器は付属していませんので別途ご用意いただく必要があります。【スマホに無線充電】。マグネット式ワイヤレス充電パットを搭載した斬新なデザインで、最大15Wでワイヤレス充電できます。MagSafeに対応しているのでMagSafe搭載のiPhoneに最大7.5Wで充電できます。他にQi対応の機器にも対応しています。※ワイヤレス充電機能を使用するには、必ず別売りのPD60W`以上の充電器を本機に挿してください。【保証】安心の2年
    付属品JCD3199本体縦置き設置スタンドクイックインストール保証書仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1USB-C Power Delivery3.1 140W入力 x14K 60Hz HDMIx1(DisplayPort Alt Mode出力)4K 30Hz HDMIx1(USBグラフィック出力)ギガビット有線LAN x1UHS-I microSD / SDカードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1マグネット式ワイヤレス充電パット15W材質プラスチック質量(g)約416外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×43.5×130保証期間2年ケーブル長(cm)69.5給電方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するには、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要です)