カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • j5 create
  • エレコム(9)
  • Vodaview(8)
  • StarTech.com(7)
  • JTT(5)
  • MOBO(3)
  • サンワサプライ(2)
  • TARGUS(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • ルーメン(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • トーホー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dock hdmi2」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C Dual 4K HDMI Mini Dock j5 createUSB-C Dual 4K HDMI Mini Dockj5 create
15,980税込17,578
1個
当日出荷
【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD100W高速充電】。USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。【ギガビット有線LAN】。MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1付属品JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード材質アルミニウム質量(g)約113.5ケーブル長(m)0.198外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147.2×14.8×56.9最大解像度HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力)保証期間2年電源供給方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)ケーブル長(cm)19.8
USB3.0 5-in-1 Mini Dock (for Surface) j5 createUSB3.0 5-in-1 Mini Dock (for Surface)j5 create
9,998税込10,998
1個
当日出荷
5-in-1 (for Surface)。 USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。 拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。 USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。 デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。 HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。 ギガビットイーサネットポートを増設します。 出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。 4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」 環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。 USB MicroB給電をサポートします。 ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。 コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
JCD375 USB-C Modular Mini Dock 9-in-1 j5 createJCD375 USB-C Modular Mini Dock 9-in-1j5 create
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気に9つ機能を拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに接続可能。USB 3.1 Gen2ハブを搭載して最大10Gbps転送速度で従来のUSB3.0より2倍も速くなっています。2つアタッチメント付属してイーサネットとカードリーダーが自由に取り外して単独使用も可能です。
USB-C MST DualHDMI Docking Station with Speaker & Mic j5 createUSB-C MST DualHDMI Docking Station with Speaker & Micj5 create
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x2※MSTチップ搭載したにてマルチ表示可能ですが、macOSの場合Appleシステム制限により、PCはA画面で拡張したモニターは全てB画面複製になります。●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御材質プラスチック質量(g)約377最大出力(W)5ケーブル長(m)1接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130ケーブル長(cm)100USBポートUSB3.2 Gen2 10Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen2 10Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1BluetoothBluetooth(R) 5.2給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的に別途PD充電器をご用意いただき挿しててからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
USB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station j5 createUSB4 Dual 4K Multi-Port Docking Stationj5 create
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。
セット内容JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード材質アルミニウムスペースグレイ質量(g)約463ポート数12保証期間2年画素数HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)344×81.3×23.5電源供給方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります)ケーブル長(cm)50ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1
PCアクセサリーカテゴリ