カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- USBハブ(1)
絞り込み
ブランド
- j5 create
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(45)
- 三菱電機(56)
- Arduino(1)
- フエニックス・コンタクト(58)
- 富士電機(3)
- Jabra(12)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(14)
- サンワダイレクト(20)
- ワゴジャパン(16)
- ASUS(エイスース)(45)
- Dell Technologies(75)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
- RS PRO(48)
- SMC(799)
- StarTech.com(75)
- エレコム(50)
- オーハウス(67)
- サンワサプライ(64)
- ブランドをもっと見る

USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter
j5 create¥3,098税込¥3,4081個当日出荷USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプターを使って、UltrabookやMacBook Airを有線LANに接続、安定したネットワーク環境 を実現します。LANポートが搭載されていないUltrabook、Mac Book Airなど、 USB接続でLANポートを増設できます。 製品自体超小型設計、スタイリッシュ&コンパクト、持ち運び最適!仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス)セット内容JUE130 USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプター、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書)材質アルミニウム色シルバー質量(g)40(ケーブル含む)外形寸法(mm)68×23×14.5規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ケーブル長(m)0.145接続10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T保証期間2年LEDランプ緑: 接続中、アレンジ: 通信中コネクタRJ-45ケーブル長(mm)145伝送速度(Mbps)1000(ハーフデュプレックス)/1000(フルデュプレックス)給電方式バスパワー
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら