カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • j5 create
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jcd371」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JCD371-MT USB-C to HDMI&USB 3.0 2ポート PD for スマートフォン/タブレット j5 create

    JCD371-MT USB-C to HDMI&USB 3.0 2ポート PD for スマートフォン/タブレット

    j5 create
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できる5in1マルチアダプターです。MacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMI大画面を拡張できます。PD充電器を本機を経由してパソコンに充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。放熱性に優れるアルミ筐体を採用しており、小型で簡単に持ち運びできます。超コンパクトな筐体なのに、PD充電と必要な機能をすべて揃えて非常に便利です。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx2、USB3.1Type-C5Gbpsx1(PowerDelivery充電60W両対応)、HDMIx1セット内容JCD371本体、保証書材質アルミニウムスペースグレー質量(g)32ポート数2ケーブル長(m)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×79×10最大解像度【HDMI】3840x2160@30Hz保証期間2年電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)10USBポート数2
  • USB-C to HDMI & USB 3.0  2 port with Power Delivery j5 create

    USB-C to HDMI & USB 3.0 2 port with Power Delivery

    j5 create
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    PD対応USB Type-C HDMI 変換。
    インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.0 Type-A×2(メス)、USB-C 3.1×1(メス)
  • JCD353 USB-C スリム 6in1 マルチアダプター j5 create

    JCD353 USB-C スリム 6in1 マルチアダプター

    j5 create
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cを備えたパソコンから一気に6つの機能を拡張できる多機能マルチアダプターです。 JCD371の姉妹機であり、USB-Ax2、PD充電x1、HDMIx1、SD/microSDスロットポートを搭載しています。 別売りのPD充電器を本機を通じて端末に充電しながら機能拡張することができます。 耐久性の高級感のあるアルミ合金とスペースグレー。 超スリムでコンパクトなサイズで簡単に持ち運びできます。
    セット内容JCD353、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウムスペースグレー質量(g)約48対応OSWindows10/11、macOS、ChromeOS、iPadコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112 × 30 × 10最大解像度HDMI 4K30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)15ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB-C PD3.0 100W×1、4K 30Hz HDMI×1、UHS-I SDカードスロット ×1、UHS-I MicroSDカードスロット ×1給電方式バスパワー/セルフパワー