カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(2)
絞り込み
ブランド
  • j5 create
  • メディアカバーマーケット(57)
  • サンワサプライ(11)
  • エレコム(80)
  • StarTech.com(78)
  • ナカバヤシ(12)
  • uniq(ユニーク)(2)
  • Anker(アンカー)(64)
  • CIO(39)
  • BELKIN(ベルキン)(14)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • MOTTERU(9)
  • RS PRO(8)
  • HYPER(5)
  • トリニティ(4)
  • AUKEY(オーキー)(4)
  • 多摩電子(3)
  • エツミ(3)
  • サンワダイレクト(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「macbook air」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-C マルチドック MacBook Pro/Air専用 j5 create

    USB Type-C マルチドック MacBook Pro/Air専用

    j5 create
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    JCD382 MacBook Pro/Macbook Air 2018専用マルチドックは13/15インチのMacbook Pro ( 2016/ 2017 / 2018 / 2019 ) 、Macbook Air 2018に対応しています。 Thunderbolt 3ポート×2を通じて、Thunderbolt 3に加えてUSB 3.1 Gen 1 Type-C、4K HDMI、USB 3.1 Gen1 Type A×2、USB 3.0 micro SD、SDを追加できます。 Thunderbolt 3はUSB Type-Cコネクタを使用して高速性(40 Gbps)、ディスプレイ数の増加(最大4K×2)、高効率充電(最大100W)を実現できます。
  • MacBook Pro/Air専用 6in1 マルチアダプター j5 create

    MacBook Pro/Air専用 6in1 マルチアダプター

    j5 create
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
  • USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter j5 create

    USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter

    j5 create
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプターを使って、UltrabookやMacBook Airを有線LANに接続、安定したネットワーク環境 を実現します。LANポートが搭載されていないUltrabook、Mac Book Airなど、 USB接続でLANポートを増設できます。 製品自体超小型設計、スタイリッシュ&コンパクト、持ち運び最適!
    仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス)セット内容JUE130 USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプター、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書)材質アルミニウムシルバー質量(g)40(ケーブル含む)外形寸法(mm)68×23×14.5規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ケーブル長(m)0.145接続10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T保証期間2年LEDランプ緑: 接続中、アレンジ: 通信中コネクタRJ-45ケーブル長(mm)145伝送速度(Mbps)1000(ハーフデュプレックス)/1000(フルデュプレックス)給電方式バスパワー
  • JCD395 4K60 Elite Pro USB4 Hub with MagSafe Kit j5 create

    JCD395 4K60 Elite Pro USB4 Hub with MagSafe Kit

    j5 create
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    MacBook Pro/Airを一気に7つの機能を拡張できる専用マルチアダプターです。 MacBook Pro14インチと16インチなど左側にMagSafe3充電と3.5mmオーディオを搭載したモデルにピッタリです。 付属のMagSafe3保護ケースにて充電ケーブルを含めて全てのケーブルを一気に抜き差しすることができるデザインがポイント、よくパソコンを持ち運ぶ人に最適です。 また、本機の3.5mmプラグは取り外せるので、プラグを取ってから13インチや15インチやMacBook Airにも接続できます。 USB4パススルー、4K60 HDMI、有線LAN、10Gbps USBハブなど高性能なポートを備えて、一気にMacBookの潜在能力を引き出します。
    セット内容JCD395本体、PC高さ調整足パッド、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウムスペースグレー質量(g)約74コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)×2+取り外し可能3.5mm(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139 × 16 × 52対応機種Macbook Pro 2016以降、Macbook Air 2018以降、Macbook 2015以降最大解像度HDMI:最大4K60Hz、USB4パススルー:最大6K60Hz、※同時マルチ表示可能です。、※M1とM2チップ機種はAppleシステム制限により外部ディスプレイ増設は一台しかできません。保証期間2年ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB4 パススルー×1、4K 60Hz HDMI×1、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー