カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • j5 create
  • StarTech.com(5)
  • オジデン(大阪自動電機)(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 富士電機(1)
  • 室本鉄工(1)
  • プリンストン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc3-m5m」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション j5 create15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーションj5 create
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
【製品概要】USB Type-Cを搭載したノートPCから12個もの機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】USB-A 5Gx1 10Gx1 , USB-C 5Gx1 10Gx1 , USB-C PD140W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , SD/MicroSDスロットx1 , ヘッドセットジャック, ケンジントンロックスロット, マグネット式ワイヤレス充電パット。【デュアルHDMI】DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD3.1 140W入力】本機のUSB-C給電ポートに別売りのPD充電器を挿してパソコンに充電することができます。PD3.1 最大140Wでの入力が可能で、優れたパフォーマンスを提供できます。※PD充電器は付属していませんので別途ご用意いただく必要があります。【スマホに無線充電】マグネット式ワイヤレス充電パットを搭載した斬新なデザインで、最大15Wでワイヤレス充電できます。MagSafeに対応しているのでMagSafe搭載のiPhoneに最大7.5Wで充電できます。他にQi対応の機器にも対応しています。※ワイヤレス充電機能を使用するには、必ず別売りのPD60W`以上の充電器を本機に挿してください。【保証】安心の2年
仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1USB-C Power Delivery3.1 140W入力 x14K 60Hz HDMIx1(DisplayPort Alt Mode出力)4K 30Hz HDMIx1(USBグラフィック出力)ギガビット有線LAN x1UHS-I microSD / SDカードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1マグネット式ワイヤレス充電パット15W付属品JCD3199本体縦置き設置スタンドクイックインストール保証書材質プラスチック質量(g)約416外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×43.5×130保証期間2年ケーブル長(cm)69.5関連資料(1.16MB)給電方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するには、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要です)
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ