カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- j5 create
- CIO(8)
- MOTTERU(7)
- エレコム(6)
- 共立電子産業(6)
- カシムラ(4)
- サンドビック(3)
- タクミナ(2)
- スバル(2)
- SEIWA(セイワ)(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- ASAGAO(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- マクセル(1)
- 三桂製作所(1)
- 共立プロダクツ(1)
- ラムマウント(1)
- エアージェイ(1)
- ブランドをもっと見る
「qi-10」の検索結果

3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station
j5 create¥9,098税込¥10,0081個4日以内出荷最先端のQi2テクノロジーを採用しており、MagSafe搭載のiPhoneに最大15Wのワイヤレス充電を提供します。3in1の設計で、スマートフォンだけでなく、スマートウォッチやイヤホンも同時に充電可能です。※ACアダプターは付属していませんので、別売りのPD30Wの充電器をご用意いただく必要があります。【3台同時充電15W+5W+2.5W】Qi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)、イヤホン部:5W (Max)、ウォッチ部:2.5W (Max)。【Qi2認証取得】ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)は2023年に次世代バージョンである「Qi2」を発表しました。この技術により、AndroidとiPhoneのワイヤレス充電のギャップを埋めることができます。Qi2には【位置が合わせてより高い効率】、【15Wまで充電速度の向上】、【AndroidとiPhone間で幅広いアクセサリーの互換性】などメリットを提供します。【折畳み・回転できるスタンド設計】270度の台座回転設計を採用しており、お好みの方向に調整できます。磁気吸着式の充電パッドは、スマートフォンを縦向きでも横向きでも固定でき、縦向きでのビデオ通話や横向きでの動画鑑賞をサポートします。外出の際にも折りたたんでコンパクトに収納して簡単に持ち運べます。【安心使用】異物検出、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護などマルチプロテクション搭載しており、安心して使用して頂けます。 。【保証】安心の2年。セット内容製品本体、USB-C to USB-Cケーブル(100、クイックインストール、保証書材質プラスチック+アルミニウム質量(g)約314.8出力(W)合計:22.5、各ポート:Qi2マグネット部:5.0 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、イヤホン部:5 (Max)、ウオッチ部:2.5 (Max)入力USB-C(メス) 5V=3A, 9V=3A (PD2.0/PD3.0/QC3.0対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド状態:100.7×142.9×90、折り畳み状態:100.7×33.5×90保証期間2年給電方式セルフパワー ※ACアダプターは付属していませんので、別途でPD30Wの充電器を用意する必要があります。
3-in-1 Qi2 Magnetic Wireless Charging Station
j5 create¥9,098税込¥10,0081個4日以内出荷最先端のQi2テクノロジーを採用しており、MagSafe搭載のiPhoneに最大15Wのワイヤレス充電を提供します。3in1の設計で、スマートフォンだけでなく、スマートウォッチやイヤホンも同時に充電可能です。※ACアダプターは付属していませんので、別売りのPD30W充電器をご用意いただく必要があります。【3台同時充電15W+5W+2.5W】Qi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)、イヤホン部:5W (Max)、ウォッチ部:2.5W (Max)。【Qi2認証取得】ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)は2023年に次世代バージョンである「Qi2」を発表しました。この技術により、AndroidとiPhoneのワイヤレス充電のギャップを埋めることができます。Qi2には【位置が合わせてより高い効率】、【15Wまで充電速度の向上】、【AndroidとiPhone間で幅広いアクセサリーの互換性】などメリットを提供します。【2種類の使い方 フラット/三角形】フラット及び三角形にしたスタンド状態での充電が可能です。イヤホン充電用パッドは360度回転設計を採用しており、フラット状態でも三角形状態でも、しっかり充電面に設置できます。フラット状態は製品を簡単に取り出したいユーザーに最適です。三角形状態は、デスク上のスペースが限られている場合や収納感を好むユーザーに適しています。お好みのスタイルでご使用いただけます。折りたたむと非常にコンパクトになり、どこにでも簡単に収納できます。【安心使用】異物検出、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護などマルチプロテクション搭載しており、安心して使用して頂けます。 。【保証】安心の2年。セット内容製品本体、USB-C to USB-Cケーブル(100、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約302出力(W)合計:22.5、各ポート:Qi2マグネット部:5.0 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、イヤホン部:5 (Max)、ウオッチ部:2.5 (Max)入力USB-C(メス) 5V=3A, 9V=3A (PD2.0/PD3.0/QC3.0対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フラット状態:80×12×296、折り畳み状態:80×29.5×116保証期間2年給電方式セルフパワー ※ACアダプターは付属していませんので、別途でPD30Wの充電器を用意する必要があります。
Qi2 3in1 スタンド式 ワイヤレス充電器
j5 create¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷新登場!Qi2 3-in-1 マグネット式ポータブルワイヤレス充電ステーション新しいデザインとQi2 ワイヤレス充電対応で、ついにiPhoneもAndroidも最適な充電を選ぶ必要なし!画期的なマグネット誘導テクノロジーにより、iPhone 12以降やAndroidスマートフォンに最大15Wの超高速ワイヤレス充電を実現。とりあえずな充電体験を、今すぐ手に入れましょう!先進的なこの充電ステーションは、様々な角度に調整できるため、究極の視聴体験も提供します。マグネット式ワイヤレスパッドは前後180°まで自由にフリップ、Apple Watch 充電モジュールは90°リフトアップ、さらにワイヤレス充電ベースは360°フル回転。折りたたみデザインだから、コンパクトに収納して持ち運びもラクラク。旅先でも大活躍です。最大22.5W出力で、3台同時充電!マグネット式ワイヤレス充電は最適化された15W、Apple Watch専用2.5W、さらにイヤホンやスマホ用の5W出力も搭載。これ1台で、あらゆるデバイスをスマートにパワーアップ。安全第一、安心の充電体験!過電圧(OVP)、過電流(OCP)、警戒(OTP)、短絡(SCP)、警戒(FOD)など、多層保護機能を搭載。大切なデバイスを、いつでも安全に充電できます。付属品製品本体・USB-C to USB-Cケーブル(100cm)・クイックインストールガイド材質プラスチック+ABS+亜鉛合金質量(g)265出力(W)22.5外形寸法スタンド状態:80(W)×115(H)×110(D)mm、折りたたみ状態:80(W)×30(H)×110(D)mm、ケーブル長さ:1m入力USB-C(メス) 5V/3A、9V/3A (PD2.0/PD3.0/QC3.0に対応)保証期間2年給電方式セルフパワー ※ACアダプターは付属しておりませんので、別途PD30Wの充電器をご用意する必要があります。出力ポートQi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)イヤホン部:5W(最大)ウオッチ部:2.5W(Max)