カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- j5 create
- モノタロウ(2)
- Acer(エイサー)(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(17)
- ASUS(エイスース)(15)
- ATEN(13)
- EPSON(3)
- Gefen(3)
- LG(6)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- StarTech.com(5)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- イメージニクス(12)
- エレコム(9)
- サンワサプライ(7)
- サンワダイレクト(2)
- ブロードウォッチ(2)
- マザーツール(1)
- ローランド(4)
- 塚本無線(7)
- ブランドをもっと見る
「sdi hdmi」の検索結果

ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P)
j5 create¥9,098税込¥10,0081個欠品中本製品は、すべての HDMI 機器に出力可能な送受信機セットで、ノートPCやゲーム機などの画面を小型の送信機を介して、最大 30m 離れた HDMI ディスプレイへワイヤレスでミラーリングできます。HDCP に対応しているため、PC で再生する有料コンテンツやゲーム画面もそのまま表示できる点が大きな特長です。フル HD(1080p)の解像度に対応し、送受信機は USB ポートから給電される設計のため、PC やテレビの USB ポートに挿すだけで簡単に使用できます。 ゲーム機にも対応しており、手元にあるゲーム機の映像を離れたテレビへワイヤレスでミラーリングして「無線プレイ」が可能なため、幅広いシーンで活躍します。 さらに、ScreenCast ワイヤレスHDMI送受信機を使用すれば、ノートPCやゲーム機の映像を大画面にワイヤレスで手軽に映し出せます。ケーブル不要でマルチ画面化ができ、作業効率の向上にも役立ちます。仕様【ホスト】送信機:HDMI(オス)、USB-A(オス)、受信機:HDMI(オス)、USB-A(オス)セット内容JVAW65 送信機TX、 JVAW65 受信機RX、 60cm USB-A 延長ケーブルx 1、 クイックインストール、 保証書性能WiFi規格:IEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)、無線距離:30m、HDCP:対応材質プラスチック色ホワイト/オレンジ質量(g)受信機:約27、送信機:約31、延長ケーブル:約28外形寸法送信機:20(W) x 33(H) x 10.5(D)mm ケーブル長さ:60cm、受信機:25(W) x 44(H) x 12(D)mm ケーブル長さ:60cm最大解像度(フルHD) 1920 × 1080 @ 60 Hz保証期間2年給電方式セルフパワー 付属のUSBケーブルを使ってパソコンとテレビのUSB-Aポート or 5V1A以上のUSB充電器に接続
JCD372 USB-C 10G 5in1 マルチアダプタ
j5 create¥6,398税込¥7,0381個当日出荷USB Type-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/MicroSD/SDカードリーダーを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに接続可能。USB 3.1 Gen2ハブを搭載して最大10Gbps転送速度、従来のUSB3.0より2倍も速くなっています。カードリーダースロットで自由にデータバックアップもサポートします。
USB Type-C Triple Display ドッキングステーション
j5 create¥15,980税込¥17,5781個当日出荷USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。 拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウム色シルバー/ブラック質量(g)約300外形寸法本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×82.5×22インターフェースUSB Type-C最大解像度(1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。保証期間2年ケーブル長(mm)450ポート(拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1接続ポートVGA×1、ヘッドセットジャック×1、USB-C PD×1、HDMI×2、USB-C×1、DisplayPort×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、USB3.0 Type-A×3給電方式バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)最大電力(W)100パワーデリバリーあり
ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices
j5 create¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷JVAW60 は、USB-C 端子を搭載したスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を、ワイヤレスで HDMI 対応ディスプレイへ簡単にミラーリングできる送受信機セットです。プラグ&プレイに対応しており、煩わしいネットワーク設定やアプリのインストールは一切不要。設定不要・Wi-Fi不要で、すぐに使える簡単接続。挿すだけで誰でもすぐに使用できます。 USB-C送信機を接続するだけで、映像出力と充電ポートからの7.5W給電を同時に行えます。Windows、macOS、iOS、iPadOS、Android に対応しており、幅広いデバイスでそのままご使用いただけます。 送信機と受信機の組み合わせにより、最大1080pフルHDの高画質表示と、最大約30m(障害物のないオープンスペースでの理論値)のワイヤレス伝送を実現します。2.4GHz/5GHzのデュアルバンド無線に対応しており、電波干渉に強く、より安定した映像伝送が可能です。 TikTok、Facebook、Instagram などの縦向きアプリも大画面で楽しめます。 家庭での写真・動画視聴、オフィスでのプレゼンテーション、学校での授業など、さまざまなシーンで活躍します。 日本国内の TELEC 認証取得済み。※ご注意:iPhone 16e/17e/iPhone AirはDP Alt Mode非対応です。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機TX:USB-C(オス)、USB-C給電ポート(メース)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)セット内容送信機TX、受信機RX、60cm USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書性能Wi-Fi規格:IEEE 802.11ac(2.4GHz/5GHz)、通信距離:約30メートル (無障害物の環境)、HDCP:HDCP 1.4、消耗電力:5V 500mA材質プラスチック(ホワイト/オレンジ)質量(g)受信機:約31 送信機:約11外形寸法送信機:77.5(W)×13.3(H)×31(D)mm、受信機:18.89(W)×9.45(H)×37.1(D)mm / ケーブル長60cm最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz保証期間2年給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)。 受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)