カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- j5 create
- StarTech.com(5)
- エレコム(3)
- マイクロソフト(3)
- Jabra(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- サンワサプライ(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ハイロジック(1)
- RS PRO(1)
- トライメイト(1)
- MCO(1)
「surface dock」の検索結果

USB3.0 5-in-1 Mini Dock (for Surface)
j5 create¥9,998税込¥10,9981個当日出荷5-in-1 (for Surface)。 USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。 拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。 USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。 デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。 HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。 ギガビットイーサネットポートを増設します。 出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。 4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」 環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。 USB MicroB給電をサポートします。 ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。 コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。