カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- j5 create
- ASUS(エイスース)(1)
- ATEN(1)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- DIGILENT(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- SPARKFUN(2)
- TRUSCO(1)
- エイト(1)
- エレコム(12)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(2)
- トライメイト(1)
- メディアカバーマーケット(15)
- ラトックシステム(1)
- ロジテック(5)
- 変換名人(2)
- 玄人志向(1)
「usb a to microb」の検索結果
特価

HDMI to VGA Adapter
j5 create¥2,398税込¥2,6381個当日出荷HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。 MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)54外形寸法(mm)40×45×14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス保証期間2年ケーブル長(cm)10対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA)給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V)オス形状HDMIメス形状VGA D-Sub 15pin変換タイプメス - オス