カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- USBハブ(1)
絞り込み
ブランド
- j5 create
- エレコム(12)
- サンワサプライ(31)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- StarTech.com(35)
- BELKIN(ベルキン)(4)
- オーハウス(66)
- Dell Technologies(47)
- ASUS(エイスース)(45)
- omron(オムロン)(21)
- 三菱電機(18)
- Jabra(11)
- ATEN(11)
- カノマックス(KANOMAX)(10)
- EPSON(9)
- QNAP(9)
- VIBRA(新光電子)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- アズワン(5)
- ブランドをもっと見る
「usb ethernet」の検索結果

USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter
j5 create¥3,098税込¥3,4081個欠品中USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプターを使って、UltrabookやMacBook Airを有線LANに接続、安定したネットワーク環境 を実現します。LANポートが搭載されていないUltrabook、Mac Book Airなど、 USB接続でLANポートを増設できます。 製品自体超小型設計、スタイリッシュ&コンパクト、持ち運び最適!仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス)セット内容JUE130 USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプター、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書)材質アルミニウム色シルバー質量(g)40(ケーブル含む)外形寸法(mm)68×23×14.5規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ケーブル長(m)0.145接続10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T保証期間2年LEDランプ緑: 接続中、アレンジ: 通信中コネクタRJ-45ケーブル長(mm)145伝送速度(Mbps)1000(ハーフデュプレックス)/1000(フルデュプレックス)給電方式バスパワー