カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
    • 外付メモリカードリーダー(3)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(6)
    • USBハブ(8)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(8)
  • 0.5~1未満(1)
ブランド
  • j5 create
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(20)
  • サンワサプライ(60)
  • BUFFALO(バッファロー)(26)
  • ナカバヤシ(43)
  • MCO(16)
  • TRANSCEND(トランセンド)(15)
  • SUNEAST(サンイースト)(5)
  • StarTech.com(105)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(46)
  • ATEN(27)
  • Dell Technologies(18)
  • Dynabook(36)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(21)
  • NEC(18)
  • グリーンハウス(26)
  • センチュリー(31)
  • マザーツール(21)
  • メディアカバーマーケット(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb sd」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-C 3ポートハブ+SD・マイクロSDカードリーダー j5 create

    USB Type-C 3ポートハブ+SD・マイクロSDカードリーダー

    j5 create
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    3ポートハブ
    ポート数3インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
  • USB-C to SD/microSDcard reader for iPhone or anyUSB-C phones j5 create

    USB-C to SD/microSDcard reader for iPhone or anyUSB-C phones

    j5 create
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにSD/microSDを増設することができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。【iPhoneの場合】。iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】。メーカーは”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】。【Android-ワンタッチバックアップ】。通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】。本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。【保証】安心の2年
    セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック質量(g)約14.5対応OSWindows、macOS、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×30×12 (ストラップを含まず)保証期間2年ポート拡張:UHS-I SDスロット 104Mbps、UHS-I microSDスロット 104Mbps給電方式バスパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C(オス)
  • PCリンクハブ USB-C to USB-C&A j5 create

    PCリンクハブ USB-C to USB-C&A

    j5 create
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    【製品概要】。USB接続した2台のパソコン間でキーボードとマウスを共有して自由に操作できるスマートリンクハブです。※Windows同士のみ対応。【簡単にデータ移行】。マウスポインターを端に移動すればもう一台のPCに移動ができます。メインPCでコピーしたデータをサブPCにペーストしたり、ドラッグ&ドロップすれば簡単にデータ移行できます。USB Gen1 5Gbps高速でデータ転送が可能で、クラウドやSSDなどより素早く転送できます。【2台PCを操作】。1組のキーボードマウス及びディスプレイで2台PCを操作できます。ミラーリングボタンを押せばサブPCがメインPCにフル画面で表示されて操作できます。さらにウインドウ化子画面として扱えます。【サブPCを外部モニター化】。サブPCを外部モニター化することで、ミラーリングしたり拡張モードしたりして、2台PCをより有効に使え、仕事効率が向上します。【タブレット対応】。Windowsのタブレットにも対応しており、タブレットを外部モニターとして使用することが可能です。【保証】安心の2年
    付属品JCH462本体取扱説明書仕様●Cable Length:USB-C側:約80cmUSB-A/C側:約20cm●ホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 USB-C(オス) to USB-A/C(オス)●同期内容:1キーボードマウス、2コピー&ペーストデータ、3ディスプレイ●拡張ポート:USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A x2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C x1※USBハブはUSB-A/C側(PC1)に接続したPCのみ動作します。材質アルミニウム質量(g)約92外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×13×35.8保証期間2年給電方式バスパワー
  • USB Type-C Triple Display ドッキングステーション j5 create

    USB Type-C Triple Display ドッキングステーション

    j5 create
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。 拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。
    仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウム色シルバー/ブラック質量(g)約300外形寸法本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×82.5×22インターフェースUSB Type-C最大解像度(1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。保証期間2年ケーブル長(mm)450ポート(拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1接続ポートVGA×1、ヘッドセットジャック×1、USB-C PD×1、HDMI×2、USB-C×1、DisplayPort×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、USB3.0 Type-A×3給電方式バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)最大電力(W)100パワーデリバリーあり
  • USB-C to microSD card reader for iPhone or any USB-C phones j5 create

    USB-C to microSD card reader for iPhone or any USB-C phones

    j5 create
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにmicroSDを読み書きすることができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。【iPhoneの場合】iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】メーカーから”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】。【Android-ワンタッチバックアップ】通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。 。【保証】安心の2年
    セット内容製品本体、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約5.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79 × 15 × 6 ※プレミアムストラップ含む保証期間2年ポート拡張:UHS-I microSDスロット 104Mbps給電方式バスパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
  • USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create

    USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphones

    j5 create
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    直結式のスタイリッシュなデザインを採用しており、使用時にはスマートフォンと一体化するように見えることが特長です。USB-C対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンに4つのインターフェースを拡張可能なマルチハブです。特にスマートフォンでの使用に適しており、USB-Cコネクタの根元を通常のハブよりも長く設計しているため、スマホに保護ケースを装着したままでも、問題なく接続できます。【搭載ポート】USB-C 3.2 Gen1 5Gbps x1、USB-C Power Delivery 100W x1、SDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps、microSDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps。【高速データ転送】USB3.2 Gen1 5Gbps(理論値)はUSB2.0の約10倍以上の転送速度をサポートしています。様々なUSB周辺機器を増設することが可能で、SSDを増設してストレージを拡張したり、マウスキーボードを増設してスマホをコントロールすることも可能です。【PD100W充電】Power Delivery最大100Wをサポートしており、別売りのPD充電器を本機に挿せば、接続された端末を充電することができます。【SDストレージ増設】SD/microSDカードリーダーを拡張可能。UHI-I最大104Mbps転送速度をサポートしています。端末のデータをバックアップしたり、カメラのSDカード写真をスマホで読み込んでアプリでレタッチしたり、SNSにアップロードしたり、高画質映像を手軽に幅広く活用できます。【保証】安心の2年
    セット内容製品本体、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約49外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.8 × 10.5 × 34保証期間2年ポート拡張:USB-C 3.2 Gen1 5Gbps x1、USB-C Power Delivery 100W x1、SDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps、microSDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
  • USB Type-C 9-in-1 マルチアダプタ j5 create

    USB Type-C 9-in-1 マルチアダプタ

    j5 create
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    USB Type-C充電用ポート×1、4K HDMI×1、ギガビット有線LANポート×1、USB3.0ポート×3、SD slot×1、MicroSD slot×1 など多数の機能を搭載しており、パワーデリバリー3.0にも対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張。超コンパクトデザインに、HDMI 、ギガビットイーサネット、ハブを搭載したマルチドックです。
  • ScreenCast USB-C Wireless Display j5 create

    ScreenCast USB-C Wireless Display

    j5 create
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載のスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を小型の送信機を介して、最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる受送信機です。iPhone15、iPadに対応。日本TELEC認証取得。最大1920x1080表示解像度に対応しています。【HDCP対応】 。HDCP1.4に対応しているので、Netflix、Amazon Prime Video、Huluなど 著作権保護されたコンテンツを見ることができます。ノートPCや端末の画面をワイヤレスでテレビに映して、有料コンテンツも大画面で楽します。設定不要、接続するだけでモニター投影が可能な為、会議室等でパソコンからワイヤレスでミラーリングしてプレゼンテーション可能です。 。【簡単接続・ルーター設定も不要】。受送信機はペアリング済みのため、開封して端末に接続するだけですぐに使用できます。ルーター回線の設定は必要なく、自宅にWifiインターネットがない場合でも使用が可能です。【端末を持ち歩いて離れて使用できる】 。モバイル端末やノートPCのUSB-C端子から送信機へ給電ができるので、他社品のように充電器を別で用意する必要がありません。ケーブル1本で使用できるため配線もスッキリ。ポータブル性に優れています。【5GHz高速安定転送】。5GHzの周波数を使用することで、安定した伝送を実現します。【保証】安心の2年。
    セット内容送信機TX、受信機RX、60 USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)送信機:約46.5、受信機:約24.5規格【HDCP】HDCP 1.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:69.2×56.11×16、受信機:18.89×37.1×9.45消費電力(mA)5V 500最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)送信機:10、受信機:60通信距離(m)約30 (無障害物の環境)給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)、受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)Wi-Fi規格:IEEE 802.11nデバイスホスト(パソコンと接続側):送信機TX:USB-C(オス)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)
  • USB Type-C UltraDrive Mini Dock 5-in-1 j5 create

    USB Type-C UltraDrive Mini Dock 5-in-1

    j5 create
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    最新のMacBookなどUSB Type-Cコネクタ搭載したノートパソコンを拡張することができる直結タイプUSBドックです。 USB Type-CコネクタからUSB Type-A×3、microSD Slot×1、SD Slot×1を一気に増設できます。
  • USB-CtoDual USB-C HUB foriPhone PerfectforUSB Drive10Gbps&PD j5 create

    USB-CtoDual USB-C HUB foriPhone PerfectforUSB Drive10Gbps&PD

    j5 create
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    4日以内出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載したiPhoneから2ポートUSB-Cを拡張できるマルチハブです。マグネットを搭載しているため、しっかりiPhoneの裏面に磁力固定しながら、付属の金属リンクをSSDやモバイルバッテリーの貼り付けて、本製品の裏に磁力固定して、完全にiPhoneと一体化できるすスタイリッシュな製品です。【搭載ポート】USB-C 3.2 Gen2 10Gbpsx1,USB-C Power Delivery 100Wx1。【両面マグネット搭載】表裏に高強度のマグネットを搭載し、iPhone背面に安定して固定品がしながら、付属の金属リングを別途で用意したSSDに貼り付けることで、本製品の背面にも磁力固定できます。iPhoneとまとめて一体化することを実現します。【ProRes録画サポート】iPhoneにSSDを接続すればPro / Pro MaxのProRes録画機能を使えますので、本製品のUSB-CポートにSSDとPD充電器を接続すれば、iPhoneを瞬時にプロフェッショナルなカメラに変身させることができます。【どちらもPD/データ対応】本製品の2つのポートは、どちらに接続してもPD充電とデータ転送の両方に対応しているので、iPhoneの背面に固定してもポート位置を迷わずにどのポートに接続しても安心して使用できます。 。【16.1/16.7インチ対応】2重マグネット搭載しているため、6.1インチと6.7インチのサイズでも、上下ずれてしっかり磁力固定できます。凹形状のケーブル設計にて、しっかりと安定してiPhoneに接続でき、スマホが落ちる心配はありせん。 。【保証】安心の2年。
    セット内容製品本体、金属リンク、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約79.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.3 × 21.5 × 67.3保証期間2年ケーブル長(cm)4.4ポート拡張:USB-C 3.2 Gen2 10Gbps x1、USB-C Power Delivery 60W x1 ※どちらを挿してもPD充電とデータ転送に対応しています。本機をスマホの裏に設置しても機能を迷わず手軽にポートに挿します。給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
  • USB-C 7in1 スリムマルチポートアダプター j5 create

    USB-C 7in1 スリムマルチポートアダプター

    j5 create
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンに7つのポートを拡張できる、パワーデリバリー3.0とDisplayPort Alt Modeに対応したのUSB-Cマルチアダプターです。 【4K大画面】USB-CからHDMIに変換しモニタへ出力できる。最大解像度4K 30fps。DisplayPort Alt Mode対応。 ※接続されたパソコンがDP Alt Modeに対応している必要があります。 【PD60W充電】USB-CポートはPower Delivery 3.0 60W充電に対応しています。※PD充電器は付属していません 【3.5mmオーディオ】マイクとヘッドホンコンボジャック仕様でヘッドセットを利用することも可能です。iPad Proにも対応。 【カードリーダー】SD3.0 UHS-I 104Mbsp カメラやスマホの画像データをパソコンに取り込んで管理できます。データのバックアップにも使用できて便利です。 【薄型スリム】厚みを11mmまで薄型化しており携帯性が抜群。
    セット内容JCD373本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約51ケーブル長(m)0.15対応OSWindows、Mac、Chrome、iPad proコネクタ形状USB-C(オス)(パソコンと接続側)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×122×11最大解像度最大4K 30Hz保証期間2年ケーブル長(mm)約150ポートUSB3.0 Type-A 5Gbps×2、USB-C PD充電ポート60W×1、HDMI×1、SDスロット UHS-I×1、MicroSDスロット UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー
  • JCD397 USB3.2 MST USB-C 11in1マルチアダプター j5 create

    JCD397 USB3.2 MST USB-C 11in1マルチアダプター

    j5 create
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから11個の機能を拡張できるハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。 多機能でUSB3.2 Gen2、UHS-IIスロット、HDMI 4K60Hzなど搭載。
    セット内容JCD397/クイックインストールガイド/保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約123.5コネクタ形状USB Type-C(オス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×55×17最大解像度単ポート使用時に:HDMI1/4K 60Hz/HDMI2:4K 60Hz/DisplayPort3:4K 60Hz、同時に使用時に:最大4K 30Hz ※これはメーカー実測時です(DisplayPort1.4)/ご利用のPC仕様によって拡張台数と解像度が異なります保証期間2年ケーブル長(mm)200ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×2/4K60 Displayport×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続して使用することを推奨します)
  • JCD372 USB-C 10G 5in1 マルチアダプタ j5 create

    JCD372 USB-C 10G 5in1 マルチアダプタ

    j5 create
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/MicroSD/SDカードリーダーを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに接続可能。USB 3.1 Gen2ハブを搭載して最大10Gbps転送速度、従来のUSB3.0より2倍も速くなっています。カードリーダースロットで自由にデータバックアップもサポートします。
  • USB-CtoSD/microSD/PD cardreader for iPhone or anyUSB-Cphones j5 create

    USB-CtoSD/microSD/PD cardreader for iPhone or anyUSB-Cphones

    j5 create
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにSD/microSD、PD充電ポートを増設することができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。Power Deliveryは最大100W入力をサポートします。【iPhoneの場合】。iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】。メーカーは”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】。【Android-ワンタッチバックアップ】。通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】。本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。【保証】安心の2年
    セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック質量(g)約19対応OSWindows、macOS、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×12(ストラップを含まず)保証期間2年ポート拡張:UHS-I SDスロット 104Mbps、UHS-I microSDスロット 104Mbps、USB-C Power Delivery 100Wx1給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C(オス)
  • JCD393 USB3.2 USB-C 9in1マルチアダプター j5 create

    JCD393 USB3.2 USB-C 9in1マルチアダプター

    j5 create
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンを9つの機能を拡張できるUSB3.2 Gen2とUHS-IIスロットと4K60Hz DisplayPort Alt Modeに対応したハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。
    セット内容JCD393/クイックインストールガイド/保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約107コネクタ形状USB Type-C(オス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×50×16最大解像度HDMI 4K@60Hz保証期間2年ケーブル長(mm)200ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー
  • JCD353 USB-C スリム 6in1 マルチアダプター j5 create

    JCD353 USB-C スリム 6in1 マルチアダプター

    j5 create
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cを備えたパソコンから一気に6つの機能を拡張できる多機能マルチアダプターです。 JCD371の姉妹機であり、USB-Ax2、PD充電x1、HDMIx1、SD/microSDスロットポートを搭載しています。 別売りのPD充電器を本機を通じて端末に充電しながら機能拡張することができます。 耐久性の高級感のあるアルミ合金とスペースグレー。 超スリムでコンパクトなサイズで簡単に持ち運びできます。
    セット内容JCD353、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約48対応OSWindows10/11、macOS、ChromeOS、iPadコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112 × 30 × 10最大解像度HDMI 4K30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)15ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB-C PD3.0 100W×1、4K 30Hz HDMI×1、UHS-I SDカードスロット ×1、UHS-I MicroSDカードスロット ×1給電方式バスパワー/セルフパワー
  • USB Type-C 10-in-1 マルチアダプタ Power Delivery対応 j5 create

    USB Type-C 10-in-1 マルチアダプタ Power Delivery対応

    j5 create
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    10-in-1 Power Delivery対応
    仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約88(ケーブルを含む外形寸法50(W)×120(H)×16.5(D)mm/ケーブル約14cm最大解像度HDMI:4K@30Hz/VGA:1920×1200@60Hz保証期間2年ポート(拡張)USB3.05GbpsType-A×3(オレンジポートは2.4A急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1(PD充電60W両対応)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1給電方式バスパワー/セルフパワー
  • JTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1 j5 create

    JTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1

    j5 create
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。 ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。 高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。 使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。 さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。
    セット内容JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード材質アルミニウム色スペースグレイ質量(g)約377対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125 × 36 × 100最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)45ポート【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
  • JCD390 USB-C 4K 7-in-1 マルチアダプター j5 create

    JCD390 USB-C 4K 7-in-1 マルチアダプター

    j5 create
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    USB3.2Gen2の高性能スペックを小型な筐体に搭載しているマルチアダプターです。Gen2という仕様は通常のUSB3.1(Gen1)より帯域幅が2倍ほど速く、大量なデータを素早く処理することができます。本機は、4K60HzのHDMIと10GbpsUSBハブを同時に拡張する上に、PD100W充電とSD/microSDカードリーダーを利用できるので、業務用だけでなく、クリエイターやゲームなど幅広く活用しています。コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、アルミ筐体で仕上げたのでスタイリッシュなデザインとなります。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】4K60HzHDMIx1,USB-A3.2Gen210Gbpsx2,、USB-C3.2Gen210Gbpsx1,、USB-CPD100W入力,、UHS-ISD/MicroSDスロットセット内容JCD390本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム色スペースグレイ質量(g)約70.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×12×32最大解像度HDMI4K60Hz/フルHD144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20給電方式バスパワー/セルフパワー
  • USB-C デュアル4K60Hz HDMI フレキシブルポート Pro 12in1 マルチハブ j5 create

    USB-C デュアル4K60Hz HDMI フレキシブルポート Pro 12in1 マルチハブ

    j5 create
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    本製品はUSB-C フレキシブルポート Pro 12-in-1 ハブで、仕事も遊びもこれ1台で快適。 。デュアル4K HDMI出力(最大3840×2160 @60Hz)に対応し、2画面でのスムーズなマルチタスクを実現します。 。@120Hzの超マラソンな映像で頑張ります。SuperSpeed USB-C(5Gbps)×3ポート、USB-A(480Mbps)×3ポートを備え、キーボードやマウス、外付けストレージなど周辺機器も簡単に接続可能。SD/microSD 3.0カードリーダーも搭載し、メディア転送も高速で快適です。最大100WのUSB-C電源配送でノートPCや接続機器の充電・電給も効率的に減ります。 さらにギガビットイーサネットポートで安定した通常ネット接続も可能です。 。ドライバー不要のプラグ&プレイで、DisplayPort 1.4 MST対応のUSB-CノートPCではデュアル4K60 HDMI出力にも対応します。プロフェッショナル、クリエイター、ゲームなど、あらゆるユーザーに対応するオールインワンのドッキングステーションで、生産性とパフォーマンスを最大化します。デュアル4K HDMI出力。 最大3840×2160 @60Hzの高解像度表示に対応。プレイも快適。 1920×1080 @144Hzの高リフレッシュレートでゆっくりとした映像体験を実現。ディスプレイ拡張も自由。 1台のディスプレイを3840×2160 @60Hzまで拡張可能。HDMIポートが使えば、Windows環境で2560×1440 @120Hzに切り替え、プレイ体験をさらに進化。豊富なUSBポート。 SuperSpeed USB 5Gbps(USB-C×3)またはUSB 480Mbps(Type-A×3)で、キーボードやマウス、外付けストレージなど周辺機器を簡単に接続可能。100W Power Deliveryで充電&給電。 接続したノートPCや周辺機器に効率的に電力供給。SD /microSD 3.0カードリーダー搭載。 メディアの保存や高速データ転送が簡単に可能。ギガビットイーサネット対応通常ネットワーク。 接続も簡単に追加可能で安定した通信を実現。プラグ&プレイ対応ドライバー。 不要で、接続するだけですぐに使用可能です。DisplayPort 1.4 Alt Mode対応。 MST対応のUSB-CノートPCで、デュアル4K60 HDMI出力に対応。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB Type-C(オス)セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム+ABS樹脂色スペースグレー質量(g)167ポート数12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×19×47最大解像度3840×2160@60Hz、2560×1440@120Hz、1920×1080@144Hz保証期間2年ケーブル長(mm)200電源供給方式バスパワー/セルフパワーポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 60 Hz×2、USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps×3、USB Type-A 480Mbps×3、SDµSD 3.0 各1、USB-C PD入力(PD 3.0、最大100W)×1、ギガビット視聴LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー対応インターフェイス-ダウンストリームHDMI:4K@60Hz、USB-C:3.2Gen 15Gbps、USB Type-A 480Mbps、SDµSD 3.0、USB-C PD-in with PD 3.0 up to 100W、ギガビット有線LANコネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB-C、USB Type-A、SDµSD、USB-C PD-in with PD 3.0 up to 100W、ギガビット有線LAN
  • USB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station j5 create

    USB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station

    j5 create
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    11日以内出荷
    本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。
    セット内容JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード材質アルミニウム色スペースグレイ質量(g)約463ポート数12保証期間2年画素数HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)344×81.3×23.5電源供給方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります)ケーブル長(cm)50ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1
  • 15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション j5 create

    15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション

    j5 create
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから12個もの機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-A 5Gx1 10Gx1 , USB-C 5Gx1 10Gx1 , USB-C PD140W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , SD/MicroSDスロットx1 , ヘッドセットジャック, ケンジントンロックスロット, マグネット式ワイヤレス充電パット。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD3.1 140W入力】。本機のUSB-C給電ポートに別売りのPD充電器を挿してパソコンに充電することができます。PD3.1 最大140Wでの入力が可能で、優れたパフォーマンスを提供できます。※PD充電器は付属していませんので別途ご用意いただく必要があります。【スマホに無線充電】。マグネット式ワイヤレス充電パットを搭載した斬新なデザインで、最大15Wでワイヤレス充電できます。MagSafeに対応しているのでMagSafe搭載のiPhoneに最大7.5Wで充電できます。他にQi対応の機器にも対応しています。※ワイヤレス充電機能を使用するには、必ず別売りのPD60W`以上の充電器を本機に挿してください。【保証】安心の2年
    付属品JCD3199本体縦置き設置スタンドクイックインストール保証書仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1USB-C Power Delivery3.1 140W入力 x14K 60Hz HDMIx1(DisplayPort Alt Mode出力)4K 30Hz HDMIx1(USBグラフィック出力)ギガビット有線LAN x1UHS-I microSD / SDカードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1マグネット式ワイヤレス充電パット15W材質プラスチック質量(g)約416外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×43.5×130保証期間2年ケーブル長(cm)69.5給電方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するには、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要です)
  • ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 create

    ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices

    j5 create
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    JVAW60 は、USB-C 端子を搭載したスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を、ワイヤレスで HDMI 対応ディスプレイへ簡単にミラーリングできる送受信機セットです。プラグ&プレイに対応しており、煩わしいネットワーク設定やアプリのインストールは一切不要。設定不要・Wi-Fi不要で、すぐに使える簡単接続。挿すだけで誰でもすぐに使用できます。 USB-C送信機を接続するだけで、映像出力と充電ポートからの7.5W給電を同時に行えます。Windows、macOS、iOS、iPadOS、Android に対応しており、幅広いデバイスでそのままご使用いただけます。 送信機と受信機の組み合わせにより、最大1080pフルHDの高画質表示と、最大約30m(障害物のないオープンスペースでの理論値)のワイヤレス伝送を実現します。2.4GHz/5GHzのデュアルバンド無線に対応しており、電波干渉に強く、より安定した映像伝送が可能です。 TikTok、Facebook、Instagram などの縦向きアプリも大画面で楽しめます。 家庭での写真・動画視聴、オフィスでのプレゼンテーション、学校での授業など、さまざまなシーンで活躍します。 日本国内の TELEC 認証取得済み。※ご注意:iPhone 16e/17e/iPhone AirはDP Alt Mode非対応です。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機TX:USB-C(オス)、USB-C給電ポート(メース)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)セット内容送信機TX、受信機RX、60cm USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書性能Wi-Fi規格:IEEE 802.11ac(2.4GHz/5GHz)、通信距離:約30メートル (無障害物の環境)、HDCP:HDCP 1.4、消耗電力:5V 500mA材質プラスチック(ホワイト/オレンジ)質量(g)受信機:約31 送信機:約11外形寸法送信機:77.5(W)×13.3(H)×31(D)mm、受信機:18.89(W)×9.45(H)×37.1(D)mm / ケーブル長60cm最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz保証期間2年給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)。 受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)
  • ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P) j5 create

    ScreenCastMini-HDMI FHD WirelessDisplayAdapter(1080P)

    j5 create
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    欠品中
    本製品は、すべての HDMI 機器に出力可能な送受信機セットで、ノートPCやゲーム機などの画面を小型の送信機を介して、最大 30m 離れた HDMI ディスプレイへワイヤレスでミラーリングできます。HDCP に対応しているため、PC で再生する有料コンテンツやゲーム画面もそのまま表示できる点が大きな特長です。フル HD(1080p)の解像度に対応し、送受信機は USB ポートから給電される設計のため、PC やテレビの USB ポートに挿すだけで簡単に使用できます。 ゲーム機にも対応しており、手元にあるゲーム機の映像を離れたテレビへワイヤレスでミラーリングして「無線プレイ」が可能なため、幅広いシーンで活躍します。 さらに、ScreenCast ワイヤレスHDMI送受信機を使用すれば、ノートPCやゲーム機の映像を大画面にワイヤレスで手軽に映し出せます。ケーブル不要でマルチ画面化ができ、作業効率の向上にも役立ちます。
    仕様【ホスト】送信機:HDMI(オス)、USB-A(オス)、受信機:HDMI(オス)、USB-A(オス)セット内容JVAW65 送信機TX、 JVAW65 受信機RX、 60cm USB-A 延長ケーブルx 1、 クイックインストール、 保証書性能WiFi規格:IEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)、無線距離:30m、HDCP:対応材質プラスチック色ホワイト/オレンジ質量(g)受信機:約27、送信機:約31、延長ケーブル:約28外形寸法送信機:20(W) x 33(H) x 10.5(D)mm ケーブル長さ:60cm、受信機:25(W) x 44(H) x 12(D)mm ケーブル長さ:60cm最大解像度(フルHD) 1920 × 1080 @ 60 Hz保証期間2年給電方式セルフパワー 付属のUSBケーブルを使ってパソコンとテレビのUSB-Aポート or 5V1A以上のUSB充電器に接続