カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • 変換・延長アダプタ(2)
絞り込み
変換タイプ
  • オス - メス(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
オス形状
  • HDMI(タイプA)(1)
  • USB(A)(1)
  • ミニD-sub15ピン(VGA)(1)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(1)
  • ミニD-sub15ピン(1)
コネクタ形状
  • その他(2)
  • 色ホワイト(2)
ホワイト
ブランド
  • j5 create
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(8)
  • トライメイト(7)
  • サンワサプライ(51)
  • ホーリック(2)
  • StarTech.com(44)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(24)
  • ZATTA(5)
  • エスエスエーサービス(2)
  • アイネックス(6)
  • ブロードウォッチ(322)
  • ASUS(エイスース)(43)
  • JAPANNEXT(36)
  • RS PRO(35)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(34)
  • ATEN(29)
  • マリンテック(29)
  • マザーツール(26)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vga hdmi」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JCA175 USB-CtoHDMI&VGA AD w/PD3.0USB-AHub j5 create

    JCA175 USB-CtoHDMI&VGA AD w/PD3.0USB-AHub

    j5 create
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cを備えたパソコンから一気にVGA/HDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでVGAやHDMIに拡張し、さらにパソコンをPD充電しながらUSBハブで周辺機器を増設できます。VGAとHDMI同時出力可能(同じ画面)
  • HDMI to VGA Adapter j5 create

    HDMI to VGA Adapter

    j5 create
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。 MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
    セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)54外形寸法(mm)40×45×14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス保証期間2年ケーブル長(cm)10対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA)給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V)オス形状HDMIメス形状VGA D-Sub 15pin変換タイプメス - オス
  • USB-C to デュアル VGA & HDMI Multi-Display Adapter j5 create

    USB-C to デュアル VGA & HDMI Multi-Display Adapter

    j5 create
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    VGA & HDMI。 プラグ&プレイ対応、ドライバー不要。 HDMI最大解像度4K@60Hz、VGA最大解像度1920×1200@60Hz。 同時出力可能(ミラーモードのみ、解像度1920×1200@60Hz) Type-CとThunderbolt3に対応。 コンパクトで外部電源不要。 Displayport Alternate modeに対応。
    セット内容JCA174本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)38.5(ケーブル含み)外形寸法(mm)37.8×75.4×15.2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - VGAメス保証期間2年ケーブル長(cm)15対応解像度HDMI:最大3840×2160@60Hz/VGA:最大1920×1200@60Hz(同時出力ができます、解像度1080p)給電方式バスパワーオス形状USB Type-Cメス形状HDMI/VGA変換タイプメス - オス
  • USB3.1 Type-C フルファンクションミニドック j5 create

    USB3.1 Type-C フルファンクションミニドック

    j5 create
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    j5create JCD376 パワーデリバリー USB 3.1 TypeC VGA、HDMI ギガビットイーサネット 2ポートハブ フルファンクションミニドック。 パワーデリバリー対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張。 超コンパクトデザインに、VGA、HDMI 、ギガビットイーサネット、ハブを搭載したフルファンクションミニドック。
  • VGAtoHDMI + audio 変換アダプター j5 create

    VGAtoHDMI + audio 変換アダプター

    j5 create
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    VGA端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 音声出力もサポートしておりUSB-A(オス)端子を接続すればHDMIモニターに出力できます。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hzです。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続します。
    セット内容JDA214本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)61外形寸法(mm)35×12.5×79ケーブル長(m)0.1753コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/VGAオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)17.53対応解像度1920×1080@60Hz(ワイドスクリーン対応 )給電方式バスパワーオス形状USB Type-A/VGAメス形状HDMI変換タイプメス - オス
  • USB3.0 5-in-1 Mini Dock (for Surface) j5 create

    USB3.0 5-in-1 Mini Dock (for Surface)

    j5 create
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    5-in-1 (for Surface)。 USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。 拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。 USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。 デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。 HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。 ギガビットイーサネットポートを増設します。 出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。 4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」 環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。 USB MicroB給電をサポートします。 ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。 コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
  • USB Type-C Triple Display ドッキングステーション j5 create

    USB Type-C Triple Display ドッキングステーション

    j5 create
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。 拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。
    仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウムシルバー/ブラック質量(g)約300外形寸法本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×82.5×22インターフェースUSB Type-C最大解像度(1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。保証期間2年ケーブル長(mm)450ポート(拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1接続ポートVGA×1、ヘッドセットジャック×1、USB-C PD×1、HDMI×2、USB-C×1、DisplayPort×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、USB3.0 Type-A×3給電方式バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)最大電力(W)100パワーデリバリーあり
  • USB 3.0 Dual Displayミニドック j5 create

    USB 3.0 Dual Displayミニドック

    j5 create
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    JUD380 USB 3.0ミニドックはお使いパソコンの機能を拡張できる。 超コンパクトデザインに、DUALディスプレイ機能を搭載したミニドック! HDMIポートとVGAポートで2台のモニターそれぞれに、別々のコンテンツを表示できる、DUAL表示に対応。 ギガビットイーサネットも搭載しており、有線LANも利用できます。 USB3.0×2ポート搭載、周辺機器の増設もより簡単にできる。
  • USB Type-C 10-in-1 マルチアダプタ Power Delivery対応 j5 create

    USB Type-C 10-in-1 マルチアダプタ Power Delivery対応

    j5 create
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    10-in-1 Power Delivery対応
    仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウムスペースグレー質量(g)約88(ケーブルを含む外形寸法50(W)×120(H)×16.5(D)mm/ケーブル約14cm最大解像度HDMI:4K@30Hz/VGA:1920×1200@60Hz保証期間2年ポート(拡張)USB3.05GbpsType-A×3(オレンジポートは2.4A急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1(PD充電60W両対応)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1給電方式バスパワー/セルフパワー
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
"vga hdmi" j5 create 【通販モノタロウ】