カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • j5 create
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • StarTech.com(5)
  • エレコム(4)
  • カシムラ(1)
  • サンワサプライ(6)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wavlink」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-C Triple Display ドッキングステーション j5 create

    USB Type-C Triple Display ドッキングステーション

    j5 create
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。 拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。
    仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウム色シルバー/ブラック質量(g)約300外形寸法本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×82.5×22インターフェースUSB Type-C最大解像度(1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。保証期間2年ケーブル長(mm)450ポート(拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1接続ポートVGA×1、ヘッドセットジャック×1、USB-C PD×1、HDMI×2、USB-C×1、DisplayPort×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、USB3.0 Type-A×3給電方式バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)最大電力(W)100パワーデリバリーあり
PCアクセサリーカテゴリ