Square リーダー カード決済端末Square(2件のレビュー)当日出荷
クレジットカード、交通系IC、iD、QUICPay、PayPayなど幅広い決済手段に対応する決済端末です。強力なバッテリーを内蔵し、持ち運びも自由自在なため、店頭でも移動先でも安心してお支払いを受付できます。
・ お店や移動販売で、手軽にICカード決済・タッチ決済ができるクレジットカードリーダー
・ 強力なバッテリー内蔵したモバイル端末
・ 無料のSquare POSレジアプリ
・ 対面決済手数料 2.5%~
用途さまざまな決済手段に対応する端末
クレジットカード、電子マネー、QRコードなどお客様が使用する多岐にわたる決済手段に対応します。
・ ICカードを挿入
ICカードを Square リーダーに挿入いただければ安全に、すぐにお会計が完了します。
・ 端末・カードをかざすだけ
タッチ決済、電子マネー、Apple Payなら、お客さまに端末やタッチ決済カードをSquare リーダーにかざしていただくだけで、あっという間に決済が完了します。スマホやタブレットにQRコードを表示し、お客さまに読み取っていただき決済することも可能です。
わずか数分の設定で決済受付が可能に
スマートフォンやタブレットとSquare リーダーをワイヤレス接続するだけで、カード決済があっという間にはじめられます。
バッテリーが長持ち
手のひらサイズのSquare リーダーには強力なバッテリーが内蔵されています。一度の充電で、お取引に利用できる回数が第1世代と比べて20%アップ。持ち運びも自由自在なので、店頭でも移動先でも安心してお支払いを受け付けできます。
Square POSレジアプリ
無料のSquare POSレジアプリで、かんたんに利用・カスタマイズできます。
Square ターミナルSquare当日出荷
1台のキャッシュレス決済端末で、クレジットカード、デビットカード、PayPay、電子マネー、暗証番号の入力などさまざまな決済手段に対応します。コードレスで、レシートプリンターを内蔵しバッテリーの持久性も高く、1日中決済を受け付けることができるので、カウンターはもちろん、持ち運びながらお店のどこでも使用できます。
●さまざまなキャッシュレス決済に1台で対応できる決済端末
●クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済に対応
●バッテリー・レシートプリンター内蔵
●無料のSquare POSレジアプリ内蔵
●対面決済手数料 2.5%~
用途さまざまなキャッシュレス決済に、1台で対応するキャッシュレス決済端末
1台のキャッシュレス決済端末で、クレジットカード、デビットカード、PayPay、電子マネー、暗証番号の入力などさまざまな決済手段に対応します。すべての決済情報は安全に暗号化されるので、安心して、すばやく決済を受け付けることができます。
●タッチ決済も
タッチ決済対応マークのあるクレジットカード、デビットカードを決済端末にタッチして、すばやくお会計を済ませることができます。少額の場合サインは必要ないので、会計にかかる時間を減らせます。
●電子マネーも
Suica、PASMOなどの交通系電子マネーや、iD、QUICPay、Apple Payなどの電子マネーで、さらにすばやいお会計が可能です。お客様はICカードやデバイスをカード決済端末にかざすだけで決済できます。
●PayPayも
画面に表示されたQRコードをお客さまに読み取っていただくことで決済ができます。SquareのPayPay決済は、お客さまが金額を入力する必要がないのでとてもスムーズです。
●ICカードも
ICチップ付きクレジットカードを決済端末に挿入し、画面上でお客さまに暗証番号を入力してもらいます。セキュリティも万全です。
バッテリー・レシートプリンター内蔵のモバイル端末
Square ターミナルは、混雑したレジでも耐えられるように設計・製造されているため、動作は常に安定しています。コードレスで、レシートプリンターを内蔵しバッテリーの持久性も高く、1日中決済を受け付けることができるので、カウンターはもちろん、持ち運びながらお店のどこでも使用できます。
お客さま専用ディスプレイを提供
Square ターミナルをSquare POSレジアプリ搭載のiPhoneまたはiPadにワイヤレスで接続すると、お客さま専用ディスプレイでカートの商品内訳を確認してもらい、支払いを行うことができます。
Square POSレジアプリ
無料のSquare POSレジソフトウェアをSquare ターミナルに内蔵。あらゆる業種で、かんたんに利用・カスタマイズできます。
Squareが選ばれる理由
●導入は最短で即日:アカウントのお申し込みはオンラインから数分で完了、最短でお申し込み当日からキャッシュレス決済を始めることができます。
●売上金は最短翌営業日に入金:業界最短水準の入金サイクルなので、仕入れ先への支払いなどに必要な資金繰りも安心です。
●初期費用・月額固定費0円:すべての機能を使うためのSquareアカウント作成は無料です。一部の有料プランを除いて契約料や月額固定費、解約料などは一切ないので、気軽に導入していただけます。ハードウェアご購入以外にかかる費用は決済ごとの決済手数料のみ対応メディアICカード、クレジットカード
Square ターミナル専用ハブSquare(1件のレビュー)当日出荷
Square Terminalをキャッシュドロワー、バーコードスキャナー、外部のレシートプリンターなどのアクセサリーに接続するための専用ハブです。イーサネット経由でインターネットに接続する場合にもご利用いただけます。
Square ハンディSquare当日出荷
Square ハンディは、場所を選ばず迅速に決済できる、高性能なポータブルPOSレジです。24時間体制の不正利用対策により、安全に決済できます。 耐久性に優れたコンパクトなデザインと長時間持続するバッテリーにより、バーコードスキャンやテーブルでの注文受付が可能。 主要なクレジットカード、電子マネー、QRコード決済に対応し、1回の決済手数料は2.5%~3.25%。売上は最短翌営業日に指定の銀行口座へ入金されます。隠れた長期契約の義務や追加料金は一切ありません。Square POSレジは、業種ごとにカスタマイズされたシステムと、日々の業務を効率化する独自の機能を搭載。
寸法(mm)178.9×15.7(カメラ部 21.9×79.3)質量(g)315バッテリーSquare ハンディには、一営業日持続するリチウムイオンバッテリーが内蔵されています対応メディアICカード(EMV)、Apple Pay、電子マネー各種、QRコード決済各種、タッチ決済(NFC)防塵防水性能IP54レベルの 防塵・ 防滴性画面寸法(mm)157.5 (6.2インチ)