絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

BLAZE(ブレイズ)

BLAZE(ブレイズ)のページです。BLAZE(ブレイズ)は、バイク用品、自転車用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) BLAZE(ブレイズ)BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)BLAZE(ブレイズ)
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共にブレーキ前後:ディスク式寸法(mm)1200×650×950全長(mm)1230全幅(mm)600最大積載量(kg)120定格出力(kW)0.35バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8.7バッテリー電圧(V)48車体質量(kg)18タイヤサイズ12-1/2×2-1/4充電時間(時間)約3.5折りたたみ寸法(mm)600×350×1200最高速度(km/h)30走行距離(km)航続距離:約30タイヤサイズ(mm)315総質量(kg)20
BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)専用カバー BLAZE(ブレイズ)BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)専用カバーBLAZE(ブレイズ)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
長期間使用しない場合などに雨除けとして使用できます。
BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)専用スタンド BLAZE(ブレイズ)BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)専用スタンドBLAZE(ブレイズ)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
狭い空間でも立てて保管することができます。
BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)バッテリー BLAZE(ブレイズ)BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)バッテリーBLAZE(ブレイズ)
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
リチウムイオンバッテリー
用途ブレイズスマートEV専用