カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- 平野商会
- エレコム(3)
- TP-LINK(3)
- Anker(アンカー)(3)
- サンワサプライ(2)
- ロジクール(2)
- ブロードウォッチ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Soundcore(1)
- Eufy(1)
「ankerwork c310」の検索結果
特価

Wi-Fiリモートライブカメラ
平野商会(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。用途子どもやペットの見守りや防犯用に仕様暗視モード:〇形状ドーム型質量(g)約170消費電力(W)10電源USB給電 DC5V/1A対応OSiOS9.0以降、android4.4以降機能自動追跡入力感度マイク:-42dBレンズサイズ(mm)3.6解像度【HD】1280×720、【SD】640×352撮影距離(m)有効:約2.5セキュリティWPA(2)-PSK直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素使用場所屋内主材質ABS、ガラス、鉄LED使用数(個)赤外線×6インピーダンス(Ω)8映像圧縮方式H.264/MP4最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1フレームレート最大:約12FPSWi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応音声圧縮方式G.711Aイメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)