カテゴリ

  • 家電(7)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ライソン
  • SONY(ソニー)(28)
  • サンワサプライ(20)
  • オーム電機(15)
  • カシムラ(15)
  • サンワダイレクト(14)
  • AVIOT(12)
  • JAPANNEXT(9)
  • エレコム(8)
  • QTJ(8)
  • audio-technica(7)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(5)
  • エアージェイ(5)
  • ラスタバナナ(5)
  • JVC(ビクター)(5)
  • シャープ(4)
  • HIDISC(4)
  • HAC(4)
  • Shokz(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsp-2」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスステレオスピーカーSP-04 ライソン

    ワイヤレスステレオスピーカーSP-04

    ライソン
    5,698税込6,268
    1台
    翌々日出荷
    場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる ワイヤレスステレオスピーカー。
    付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm)型式2chスピーカー、パッシブラジエーター型電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池最大出力(W)5×2口径(Φmm)52×2本体質量(g)約755充電時間約3~4時間(充電機器により多少異なります)対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)音圧レベル(dB)80±3再生周波数(Hz)150~20000連続再生時間約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります)対応フォーマットmp3、wavバッテリー容量(mAh)1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21.5×9×9.3インピーダンス(Ω)4デバイスタイプA-S SP-04伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothVer.4.2、class2使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • ステレオ ワイヤレススピーカー ライソン

    ステレオ ワイヤレススピーカー

    ライソン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    アイボリーのラバー調ボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。ステレオ出力、かつパッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。最大出力5Wx2。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約20時間。ハンズフリー通話可能。
    付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )その他【検索デバイス名】LITHON MS-030型式ステレオスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】45連続使用時間20時間※使用状況・環境条件により異なることがありますインピーダンス充電時間3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、 microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがありますBluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
  • スモール ワイヤレススピーカー ライソン

    スモール ワイヤレススピーカー

    ライソン
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    アイボリーのボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。パッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。2台あればTWSとしても使用可。最大出力5W。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約40時間。ハンズフリー通話可能。
    付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】45インピーダンス充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間約40時間※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大約10BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
  • よいどれスピーカー&マイク ライソン

    よいどれスピーカー&マイク

    ライソン
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    合計16W(8W×2)!高出力のBluetoothスピーカー。歌えるスピーカー!マイクも付属しています。ボーカルカットで疑似カラオケ、ボイスチェンジャーでおうちパーティ等でも使用できます。マイクにボーカルカット機能搭載。音源のボーカルを消音してカラオケ風に歌えます。※音楽再生機器やアプリ、音源によってはボーカルカットが完全でない場合があります。19種類のライトモード搭載。友達や家族と自宅でカラオケを楽しみたい時に。持ち運びに便利なハンドル付き。ボイスエフェクト&ボイスエコー調節機能搭載。普通に歌うだけでは物足りない時や、周りの人を少し驚かせたい時に声のトーンや声質を変えることができます。マイク(別売)を追加してデュエットも楽しめる。(マイク最大2本まで同時接続可能)
    セット内容スピーカー本体、マイク(1本)、USB充電ケーブル(Type-CーType-A)、オーディオケーブルΦ3.5mm、収納袋型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)【スピーカー】700【マイク】60使用温度範囲(℃)5~35電源【スピーカー】DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2400mAh【マイク】DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 500mAh最大出力(W)8×2口径(Φmm)【スピーカー】57周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス充電時間【スピーカー本体】4~6時間 【マイク】1.5時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】11.3×11.3×14.6【付属マイク】3.6×3.6×12.5連続再生時間1~9 時間※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応フォーマットmp3接続台数【同時】Bluetoothデバイス:1台、マイク:2台伝送距離(m)【スピーカー本体】最大10(※使用状況・環境条件により異なることがあります)Bluetooth【マイク】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HOGP
  • 光と音のマルチクロック ライソン

    光と音のマルチクロック

    ライソン
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    多様な機能で生活に快適をプラスするマルチクロックスピーカー。光と音のマルチクロック:ワイヤレス充電、ワイヤレススピーカー、時計、アラーム、ライトと機能盛りだくさん。多彩なライトモード搭載::インテリアライトモード(全1色): 落ち着いた暖色のナチュラルカラー。自動変色モード(全5種):スローチェンジ(1パターン): ゆっくりと光の色が変化。カラーチェンジ(2パターン): 流れるように色が変化。サウンドチェンジ(2パターン): 音に合わせて光の動きが変化。カラーライトモード(全6色): お部屋の雰囲気や気分に合わせてお好みの色に変更可能。ワイヤレス充電:ワイヤレス充電対応のスマートフォンを充電できます。(出力15W)。※別途 USB PD対応のアダプターが必要です。スマホスタンドとして:ライトを立てることでスマホスタンドとしても利用でき、動画視聴などに便利です。癒しのサウンド搭載:眠りやすい空間や集中しやすい環境作りに役立つ、癒しのサウンドを全7種搭載。Bluetooth ver.5.4対応。アラーム・タイマー機能搭載。USB・TF(microSD)カード対応
    付属品USB充電ケーブル(Type-AtoC)型式2chスピーカー パッシブラジエーター型使用温度範囲(℃)10 ~ 35電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1200mAh最大出力(W)5×2インピーダンス充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります連続再生時間約2.5~15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります口径(mm)スピーカー:Φ52×2伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがありますBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • ライティングスピーカー ウォーター ライソン

    ライティングスピーカー ウォーター

    ライソン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    キッチンやお風呂でも操作できる!壁にくっつく・光るスピーカー。シーンや気分に合わせて変更できる3種類のライトモードを楽しみいただけます。音楽と一緒にカラフルなライティングで、バスタイムやアウトドアシーンを盛り上げます。IPX4相当の防水仕様に対応。アウトドアやキッチン、浴室など水しぶきがかかるようなシーンでも利用できます。※IPX4相当(水の飛まつに対しての保護)の防水性能を有しております。直接水をかけたり、水に浸したりしないでください。ベッドサイド・浴室・キッチンで。アウトドアに。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約1時間)で、音楽の連続再生時間最大約12時間(ライトオフ時)
    セット内容本体、USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー 密閉型質量(g)150サイズ(cm)Φ9×5.5電源DC 3.7V リチウムイオン電池 300mAh最大出力(W)3口径(Φmm)【スピーカー】43充電時間1時間 ※充電機器により異なることがあります。連続再生時間12時間(ライトオフ時) ※使用状況・環境条件により異なることがあります。伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります。防水性IPX4BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1、class2対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
  • ワイヤレスミニスピーカー SP-42 ライソン

    ワイヤレスミニスピーカー SP-42

    ライソン
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    持ち運びやすいコンパクトサイズ。小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型。スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応。microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話。マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
    仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、セット内容本体、USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約200使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh最大出力(W)3充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。対応フォーマットmp3バッテリー容量(mAh)500インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
  • タイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020 ライソン

    タイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020

    ライソン
    4,198税込4,618
    1台
    7日以内出荷
    音楽と光で部屋を演出するワイヤレススピーカー。音・光・インテリアをこれ1台で。臨場感のあるサウンド・多彩なライティング・インテリアにも合うシルエット。音楽を楽しみながらお部屋を演出します。4種のライトモード搭載。Bluetooth未接続でも使える全4種(12パターン)のライトモードを搭載。お好みで音楽とともにライティングを楽しめます。タイプライター風ボタン。レトロなタイプライター風の操作ボタンです。押し心地の良さも楽しみながら操作できます。迫力あるサウンド。ステレオ出力5W×2&パッシブラジエーター型を採用。小さいながら迫力のサウンドをお楽しみいただけます。Bluetooth ver.5.1対応。ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式(Type-C)。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約24時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。microSDHCカード・USBメモリー対応
    付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )仕様スピーカー口径(mm):Φ52 × 2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-020型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約520使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 1500mAh最大出力(W)5 × 2充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×10.5×8連続再生時間約24時間(ライトオフ時)※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HSP
関連キーワード
sp-20特集