カテゴリ

  • 家電(10)
絞り込み
ブランド
  • ライソン
  • モノタロウ(1)
  • NEXTEC(27)
  • グリーンハウス(22)
  • FIRSTCOM(14)
  • MCO(13)
  • サンワダイレクト(12)
  • エレコム(10)
  • TRANSCEND(トランセンド)(10)
  • Kenko(ケンコートキナー)(10)
  • SanDisk(サンディスク)(9)
  • i-PRO(9)
  • プラネックスコミュニケーションズ(8)
  • サンワサプライ(7)
  • エンプレイス(7)
  • Dynabook(7)
  • マルエヌ(6)
  • Vivotek(6)
  • Gigastone(5)
  • HIDISC(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsdhc 32」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスミニスピーカー SP-42 ライソン

    ワイヤレスミニスピーカー SP-42

    ライソン
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    持ち運びやすいコンパクトサイズ。小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型。スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応。microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話。マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
    仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、セット内容本体、USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約200使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh最大出力(W)3充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。対応フォーマットmp3バッテリー容量(mAh)500インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
  • 3WAYライティングサウンドバー ライソン

    3WAYライティングサウンドバー

    ライソン
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    テレビでも、スマホでも、PCでも!マルチに使えるサウンドバー。多数の付属品。Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター。無線&有線 どちらでも接続できる。無線と有線どちらでも接続できるので、用途に合わせて接続方法を選べます。デバイスに合わせて使える3WAY。<テレビ>付属の「Bluetooth送信機」で無線接続。<スマホやタブレット>Bluetoothで無線接続。<パソコン>付属の「オーディオケーブル」で有線接続。7種のライトモード。お好みや気分に合わせてライトの光り方を変えられます。USB充電式。1 度の充電(約5時間)で、音楽の連続再生時間約20時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。Bluetooth ver.5.3対応。microSDHCカード・USBメモリー対応
    その他【検索デバイス名】LITHON SB-010セット内容Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型質量(g)【Bluetooth送信機】10使用温度範囲(℃)5~35電源USB電源最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】50本体質量(g)135接続3.5mmイヤホンジャック入出力周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンスバッテリーDC3.7V リチウムイオン電池 1800mAh充電時間5時間 ※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】43×6.5×6.5【付属 Bluetooth 送信機】2.3×1.2×6.1連続再生時間20時間(ライトオフ時)※使用条件により異なることがあります対応フォーマットMP3接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります+Bluetooth【Bluetooth送信機】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2【スピーカー】Bluetooth標準規格 Ver.5.3、class2対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
  • タイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020 ライソン

    タイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020

    ライソン
    4,198税込4,618
    1台
    7日以内出荷
    音楽と光で部屋を演出するワイヤレススピーカー。音・光・インテリアをこれ1台で。臨場感のあるサウンド・多彩なライティング・インテリアにも合うシルエット。音楽を楽しみながらお部屋を演出します。4種のライトモード搭載。Bluetooth未接続でも使える全4種(12パターン)のライトモードを搭載。お好みで音楽とともにライティングを楽しめます。タイプライター風ボタン。レトロなタイプライター風の操作ボタンです。押し心地の良さも楽しみながら操作できます。迫力あるサウンド。ステレオ出力5W×2&パッシブラジエーター型を採用。小さいながら迫力のサウンドをお楽しみいただけます。Bluetooth ver.5.1対応。ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式(Type-C)。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約24時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。microSDHCカード・USBメモリー対応
    仕様スピーカー口径(mm):Φ52 × 2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-020付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約520使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 1500mAh最大出力(W)5 × 2充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×10.5×8連続再生時間約24時間(ライトオフ時)※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HSP
  • TWSセパレートスピーカー SP-040 ライソン

    TWSセパレートスピーカー SP-040

    ライソン
    6,898税込7,588
    1台
    7日以内出荷
    2つに分離して配置できる。スピーカーを2つに分離して自由に配置できます。間隔も自由に調整できるので、違和感のない自然なサウンドに。TWS機能。2台同時に出力できるトゥルーワイヤレスステレオ機能搭載。音の広がりや臨場感あるサウンドを楽しめます。最大出力20W。コンパクトサイズなのにパワフル大音量!。屋外や広い空間でも十分なパフォーマンスを発揮します。迫力の重低音。パッシブラジエーター搭載で迫力のある重低音を実現。防水仕様。防水規格IPX6。キッチンなど水気のある場所でも安心して使用できます。イルミネーションライトモード。お好みでライトをON・OFF切り替えできます。Bluetooth ver.5.3対応。ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約9~20時間。microSDHCカード対応
    仕様スピーカー口径(mm):Φ52×2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-040、防水規格:IPX6付属品USB充電ケーブル(Type-A to C)×2型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 ×2(2台接続時:ステレオ)使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2,000mAh × 2最大出力(W)10×2本体質量(g)約750充電時間約4時間※充電機器により異なります本体サイズ(mm)分離時:約W8×D8.2×H10.2cm×2/接続時:約W8×D8.2×H20cm対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード(~32GB)連続再生時間約9~20時間( TWSで使用時)※使用状況・環境条件により異なります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP
  • ワイヤレスステレオスピーカーSP-04 ライソン

    ワイヤレスステレオスピーカーSP-04

    ライソン
    5,698税込6,268
    1台
    翌々日出荷
    場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる ワイヤレスステレオスピーカー。
    付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm)型式2chスピーカー、パッシブラジエーター型電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池最大出力(W)5×2口径(Φmm)52×2本体質量(g)約755充電時間約3~4時間(充電機器により多少異なります)対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)音圧レベル(dB)80±3再生周波数(Hz)150~20000連続再生時間約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります)対応フォーマットmp3、wavバッテリー容量(mAh)1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21.5×9×9.3インピーダンス(Ω)4デバイスタイプA-S SP-04伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothVer.4.2、class2使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • スモール ワイヤレススピーカー ライソン

    スモール ワイヤレススピーカー

    ライソン
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    アイボリーのボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。パッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。2台あればTWSとしても使用可。最大出力5W。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約40時間。ハンズフリー通話可能。
    付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】45インピーダンス充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間約40時間※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大約10BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
  • ステレオ ワイヤレススピーカー ライソン

    ステレオ ワイヤレススピーカー

    ライソン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    アイボリーのラバー調ボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。ステレオ出力、かつパッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。最大出力5Wx2。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約20時間。ハンズフリー通話可能。
    その他【検索デバイス名】LITHON MS-030付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式ステレオスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】45連続使用時間20時間※使用状況・環境条件により異なることがありますインピーダンス充電時間3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、 microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがありますBluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
  • ドットライトスピーカー ライソン

    ドットライトスピーカー

    ライソン
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    手ごろな売価帯。Type-C充電。5W・パッシブラジエーター型の迫力あるサウンドを再現。6種のライトモード搭載(ライトオフも可)。Ver5.3。2台あればTWSになる(2台同時接続)。斜めボディのためPCモニターの下などにも置きやすい
    付属品USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型使用温度範囲(℃)5 ~ 35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 800mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】52周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス充電時間2時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間18 時間(ライトオフ時) ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応フォーマットmp3伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがあります。Bluetooth5.3対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
  • よいどれスピーカー&マイク ライソン

    よいどれスピーカー&マイク

    ライソン
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    合計16W(8W×2)!高出力のBluetoothスピーカー。歌えるスピーカー!マイクも付属しています。ボーカルカットで疑似カラオケ、ボイスチェンジャーでおうちパーティ等でも使用できます。マイクにボーカルカット機能搭載。音源のボーカルを消音してカラオケ風に歌えます。※音楽再生機器やアプリ、音源によってはボーカルカットが完全でない場合があります。19種類のライトモード搭載。友達や家族と自宅でカラオケを楽しみたい時に。持ち運びに便利なハンドル付き。ボイスエフェクト&ボイスエコー調節機能搭載。普通に歌うだけでは物足りない時や、周りの人を少し驚かせたい時に声のトーンや声質を変えることができます。マイク(別売)を追加してデュエットも楽しめる。(マイク最大2本まで同時接続可能)
    セット内容スピーカー本体、マイク(1本)、USB充電ケーブル(Type-CーType-A)、オーディオケーブルΦ3.5mm、収納袋型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)【スピーカー】700【マイク】60使用温度範囲(℃)5~35電源【スピーカー】DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2400mAh【マイク】DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 500mAh最大出力(W)8×2口径(Φmm)【スピーカー】57周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス充電時間【スピーカー本体】4~6時間 【マイク】1.5時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】11.3×11.3×14.6【付属マイク】3.6×3.6×12.5連続再生時間1~9 時間※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応フォーマットmp3接続台数【同時】Bluetoothデバイス:1台、マイク:2台伝送距離(m)【スピーカー本体】最大10(※使用状況・環境条件により異なることがあります)Bluetooth【マイク】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HOGP
  • ウェアラブルスピーカー SP-35 ライソン

    ウェアラブルスピーカー SP-35

    ライソン
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    やわらかく快適な装着感。サウンドが耳元を包み込む肩にかけるワイヤレススピーカー。本体が曲がるから楽々。映画鑑賞を臨場感のあるサウンドで楽しむ。ゲームを臨場感のあるサウンドで楽しむ。家事をしながら音楽・通話を楽しむ。子供の様子を把握しながら音楽・通話を楽しむ。Bluetooth送信機付属。Bluetooth機能のないテレビ等にも、付属のBluetooth送信機を取り付けて、スピーカーに音を飛ばすことができます。ハンズフリー通話。本体にマイク機能が内蔵されています。ハンズフリーで通話することができます。※予め本体とご使用の電話をペアリングしてください。
    仕様スピーカー口径(mm):Φ30 × 2、バージョン:ウェアラブルスピーカー本体:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2/Bluetooth送信機:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、同時接続台数:1台、検索デバイス名:LITHON SP-35セット内容ウェアラブルスピーカー本体、Bluetooth送信機、オーディオケーブル3.5mm、USB充電ケーブル型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型質量(g)ウェアラブルスピーカー本体:約200/Bluetooth送信機:約10使用温度範囲(℃)5~35電源ウェアラブルスピーカー本体:DC 3.7 V リチウムイオン電池 1000mAh/Bluetooth送信機:USB電源最大出力(W)3 × 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウェアラブルスピーカー本体:約23×19.5×3.8/Bluetooth送信機:約2.3×1.2×6.1接続3.5mmイヤホンジャック入力充電時間約3.5時間※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB )連続再生時間約15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットmp3バッテリー容量(mAh)1000インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)ウェアラブルスピーカー本体:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります/Bluetooth送信機:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)ウェアラブルスピーカー本体:2.4帯( 2.402~2.480 )/Bluetooth送信機:2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルウェアラブルスピーカー本体:A2DP、AVRCP、HFP/Bluetooth送信機:A2DP
AV家電カテゴリ