カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- ライソン
- AZLA(アズラ)(14)
- IDEC(和泉電気)(8)
- CICONIA(6)
- TRUSCO(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- ParkTool(パークツール)(2)
- FSC(2)
- CIO(2)
- EARIN(2)
- VANFOOK(ヴァンフック)(2)
- エレコム(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- 東芝(1)
- DUMONT(デュモン)(1)
- MOXA(1)
- HACRAY(ハクライ)(1)
- ブランドをもっと見る
「tws-02」の検索結果

ドットライトスピーカー
ライソン¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷手ごろな売価帯。Type-C充電。5W・パッシブラジエーター型の迫力あるサウンドを再現。6種のライトモード搭載(ライトオフも可)。Ver5.3。2台あればTWSになる(2台同時接続)。斜めボディのためPCモニターの下などにも置きやすい付属品USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型使用温度範囲(℃)5 ~ 35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 800mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】52周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス3Ω充電時間2時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間18 時間(ライトオフ時) ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応フォーマットmp3伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがあります。Bluetooth5.3対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
TWSパーティスピーカー
ライソン¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷Bluetoothを受信できる充電式のスピーカー。TWS機能搭載。2台あればワイヤレスでステレオ出力できる。※パッケージに入っているのは1台です。ライトモード搭載 全3種。Type-C充電。Bluetoothバージョン5.3付属品USB充電ケーブル(Type-C)型式モノラルスピーカー密閉型電源リチウムイオン電池800mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】76充電時間約3.5時間※状況により異なりますBluetoothVer5.3 Class2対応コーデックSBC
スモール ワイヤレススピーカー
ライソン¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷アイボリーのボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。パッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。2台あればTWSとしても使用可。最大出力5W。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約40時間。ハンズフリー通話可能。付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】45インピーダンス4Ω充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間約40時間※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大約10BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
TWSセパレートスピーカー SP-040
ライソン¥6,898税込¥7,5881台7日以内出荷2つに分離して配置できる。スピーカーを2つに分離して自由に配置できます。間隔も自由に調整できるので、違和感のない自然なサウンドに。TWS機能。2台同時に出力できるトゥルーワイヤレスステレオ機能搭載。音の広がりや臨場感あるサウンドを楽しめます。最大出力20W。コンパクトサイズなのにパワフル大音量!。屋外や広い空間でも十分なパフォーマンスを発揮します。迫力の重低音。パッシブラジエーター搭載で迫力のある重低音を実現。防水仕様。防水規格IPX6。キッチンなど水気のある場所でも安心して使用できます。イルミネーションライトモード。お好みでライトをON・OFF切り替えできます。Bluetooth ver.5.3対応。ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約9~20時間。microSDHCカード対応付属品USB充電ケーブル(Type-A to C)×2仕様スピーカー口径(mm):Φ52×2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-040、防水規格:IPX6型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 ×2(2台接続時:ステレオ)使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2,000mAh × 2最大出力(W)10×2本体質量(g)約750充電時間約4時間※充電機器により異なります本体サイズ(mm)分離時:約W8×D8.2×H10.2cm×2/接続時:約W8×D8.2×H20cm対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード(~32GB)連続再生時間約9~20時間( TWSで使用時)※使用状況・環境条件により異なります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP