カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- Full Sun Optotech(1)
「3030-2400l」の検索結果

アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327