カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • ACE(エース)
  • SUS(エスユーエス)(14)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
  • 大阪魂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hblfs6」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品ACE(エース)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3030タイプ 定寸品ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
アルミフレームカテゴリ