カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- ELPA(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(34)
- OSRAM(オスラム)(2)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- RS PRO(1)
- scinics(サイニクス)(1)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SUS(エスユーエス)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- TPP(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- パナソニック電工(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- ヤマト(機構部品)(1)
- 東芝テリー(2)
「nic 3030」の検索結果

アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7