カテゴリ

  • 機構部品(3)
    • フレーム(3)
絞り込み
サイズ
  • 20×20(1)
  • 30×30(1)
  • 40×40(1)
長さ(mm)
  • 300(3)
  • 450(3)
  • 600(3)
  • 900(3)
  • 1200(3)
  • 1500(3)
  • 1800(3)
  • 2100(3)
  • 2400(3)
フレーム幅(mm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
溝数
  • 1列溝×1列溝(3)
形状
  • 正方形(3)
種類
  • 4面溝(3)
4面溝
ブランド
  • ACE(エース)
  • SUS(エスユーエス)(15)
  • ヤマト(機構部品)(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • SBS(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf2-30・30」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3030タイプ 定寸品ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品ACE(エース)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
フレームカテゴリ