絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(117)
- コニシ(6)
- 東栄管機(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- SU(14)
- イノック(27)
- 関西ペイント(3)
- セメダイン(4)
- 前澤化成工業(8)
- スズキ(68,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- トヨタ(17,153)
- ホンダ(10,492)
- 三菱ふそう(6,111)
- SUS(エスユーエス)(4,413)
- メディアカバーマーケット(3,749)
- 大阪魂(3,011)
- SMC(2,368)
- マルゼン[厨房機器](1,965)
- ブランドをもっと見る
「su」の検索結果
特価

緩み止めサラビスM5x8
ACE(エース)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷材質SUS304ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)8表面処理生地寸法s(mm)3(六角穴)ねじの呼びM5寸法dk(Φmm)10適合フレーム□20シリーズのアングルピース20用
戸建郵便受箱 FUMI
ACE(エース)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷ニッポンのポスト「FUMI」誕生。 四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。 和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。 投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。 投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。 投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。 そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。 触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。幅(mm)300高さ(mm)410奥行(mm)145シリーズFUMI同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚
ウレタン消音材
ACE(エース)(26件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。材質発泡ウレタン色グレー
プッシュ式角型レジスター
ACE(エース)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スマートなフォルムを追求したデザイン 壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。 前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。材質ABS色ホワイトグレー
SUSアムレット忍び返し
ACE(エース)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
スリーブリング L60SW
ACE(エース)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。 様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。材質ABS樹脂
SUSポスト口裏ビス用
ACE(エース)(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。裏ビス用です。材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200色ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
モリギン ステンレス金折 SHA
ACE(エース)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨穴数4個
SUSアムレットバンド
ACE(エース)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1組当日出荷侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
SUSポスト口表ビス用
ACE(エース)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。表ビス用です。材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200色ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
モリギン マゲ板 ステンレス
ACE(エース)¥329~税込¥362~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスSUS304のプレート金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン幅(mm)20板厚(mm)2長穴(mm)6.2×8.7
SUSアムレットバンド用部品
ACE(エース)¥2,498税込¥2,7481組当日出荷約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH- 308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。材質SUS304質量(g)90仕上BA適合パイプ径(Φmm)約50~200
モリギン ステンレス隅金 SHC
ACE(エース)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレスSUS304の平折です。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨穴数4個
モリギン ステンリブ付き巾広金折(ビス穴)
ACE(エース)(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷SUS304ステンレス製の巾広金折です。リブ付きなので強度があります。用途木製の板材の固定や補強に。材質ステンレスSUS304仕上バレル仕上げ板厚(mm)1.8穴数6
モリギン ステンレスT型金具 SHT
ACE(エース)¥229~税込¥252~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスSUS304の細身のT型金具です。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨