カテゴリ

  • 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
  • ACE(エース)
  • 大阪魂(7)
  • ノーブランド(1)
  • 光モール(1)
  • ヤマト(機構部品)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus-bcm8*20-p3」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボタンボルト ACE(エース)六角穴付ボタンボルトACE(エース)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
材質SUS304表面処理生地
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □40シリーズACE(エース)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
適合□40シリーズ材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合□40シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
ワンタッチジョイント PJ型 ACE(エース)ワンタッチジョイント PJ型ACE(エース)(6件のレビュー)
759税込835
1セット
当日出荷から3日以内出荷
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ
アルミフレーム用アングルピース28 □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース28 □30シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合□30シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
アルミフレーム用エンドキャップ □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用エンドキャップ □40シリーズACE(エース)(2件のレビュー)
939税込1,033
1セット
当日出荷から3日以内出荷
適合□40シリーズ材質A1050シルバー表面処理アルマイト取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品ACE(エース)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3030タイプ 定寸品ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
アルミフレーム用アングルピース38 □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース38 □40シリーズACE(エース)
889税込978
1個
当日出荷
適合□40シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
アルミフレームカテゴリ