カテゴリ
- 店舗什器・備品(29)
絞り込み
ブランド
- 河淳
- StarTech.com(210)
- Qlight(124)
- ダイヤトレンド(85)
- サンワサプライ(68)
- 京セラ(45)
- CKD(32)
- 日本トラストテクノロジー(28)
- エレコム(27)
- ATEN(27)
- 東芝(26)
- EVANS(26)
- GATOR Case(26)
- TP-LINK(25)
- プラネックスコミュニケーションズ(25)
- NETGEAR(24)
- BOSCH(ボッシュ)(20)
- アライドテレシス(16)
- BUFFALO(バッファロー)(15)
- ブランドをもっと見る
「GBA」の検索結果

EVラック本体
河淳¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷仕様連結プレート2個付材質(本体)スチール、(バックパネル)MDFプリント貼り、(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)60(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)200関連部品GBA080BM,GBA081BM,GBA082BM,GFC032SG
セルフパックスタンドSW紙パック立て
河淳¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷奥行方向に2列、紙パックがセットできます。材質(本体)スチール収納枚数各100枚程度適合寸法(mm)W150~300×H150~250
セルフパックスタンドSW
河淳¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷パックが横に2列セットできるスリムタイプのセルフパックスタンドです。 パックロックによりパックが1 枚づつ取り出せます。仕様高さ調節可能付属品トレー2個付材質(本体)スチール、(パックロック)スチール収納枚数各段50枚程度関連部品GBA073,GBA084適合寸法(mm)(パック)120~250
ティアラック
河淳¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷透明なボックスが乗るので、視認性が良く、スマートな見た目の売り場展開が可能です。 ティアボックス用リングは支柱のスリットに差し込むだけでセットでき、また位置の変更も簡単に行えます。(25mmピッチ) ティアボックスは水平と傾斜の2 方向での設置か可能です。用途ティアボックス用の一本脚什器種別3830材質(本体)スチール(塗装)キャスターΦ 50双輪キャスター(4 輪自在)、2 輪ストッパー付高さH(mm)1201均等耐荷重(kg)5/各ボックス奥行D(mm)394幅W(mm)332
ティアボックスアンコ
河淳¥859税込¥9451個6日以内出荷用途ティアボックス3030 透用のアンコです。種別22高70材質アクリル厚さ(mm)3色透明高さH(mm)67奥行D(mm)127幅W(mm)219
UTテーブル6545
河淳¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷ネスティング機能により、保管場所が省スペースになる実演販売台です。 裏側には棚が付いているので、荷物置きとして利用できます。 ゴミ箱を外すことなくネスティングできます。ゴミ箱は着脱可能です。 ゴミ袋(30L、開口495mm以上)もピッタリ収まります。材質(天板)PC、(側板)ABS、(ゴミ箱)PP、(フレーム)スチール、(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)30
コーンスタンド
河淳¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷仕様スタッキング可能材質(本体)PP均等耐荷重(kg)20関連部品GBA012KB,JG450,JA411,JA412,JG719,PDA089BD,PDA032BD,PDA033BD,JG712PDA029BM,PDA029KB,,DFA035CL,PDA001CL
プラジャンブラック
河淳¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷樹脂製で軽量な開口部の広い投げ込み陳列用バスケットです。 本体を3段まで積み重ねてラック展開できます。色白材質(本体)PP適合サイズ(POP)A4ヨコ、A3タテ、厚さ3mm均等耐荷重(kg)10関連部品GBA028HT,GBA030,SHA020
ココナラック
河淳¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷簡単にボックスの取り付け位置が変更できる透明なボックスを使用した関連販売什器です。 ボックスは支柱のスタックパーツに引っ掛けるだけで、簡単に取り付け位置の変更ができます。(25mmピッチ)付属品ボックス8コ種別4段高90白材質ボックス・スタックパーツ:PC、支柱:スチール(クロームメッキ)、ベース:スチール(塗装)色ボックス・スタックパーツ:透明キャスターΦ 50双輪キャスター(4 輪自在)、2 輪ストッパー付高さH(mm)987均等耐荷重(kg)4/各ボックス奥行D(mm)297幅W(mm)397
ティアボックス
河淳¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷【75ブロック】75mmピッチでスタッキングの位置設定が可能な陳列システム。異なる商品同士でもスタッキングすることができます。 本体同士を積み重ねてコンパクトに収納・保管できます。種別3030透材質PC色透明高さH(mm)207奥行D(mm)308幅W(mm)298スタッキング可
スライドボックスSM
河淳¥3,598~税込¥3,958~1個8日以内出荷ワイヤーネット(メッシュパネル)に簡単に取り付けできる透明な棚です。陳列物を遮らず映えるディスプレイができます。 ボックスの奥行を3段階(内寸90/120/150mm)に調整可能です。陳列するものに合わせてムダなスペースをなくし、スマートな展示ができます。 本体の両側面には、シールの貼付ができます。陳列物の訴求(アピール)に活用いただけます。用途商品の陳列、ディスプレイ用均等耐荷重(kg)2色透明
マルチエクステンダーサイドパネルセット
河淳¥2,898税込¥3,1881セット15日以内出荷別売りのマルチエクステンダーバスケットと組み合わせて使う関連販売用什器です。 商品や設置場所に合わせた展開が可能です。 サ イドパネルにPOPを取り付けて商品訴求ができます。材質(本体)PC、(フック)ステンレス、軟質キャップ付寸法(mm)(POP)74×194関連部品GBA039,GBA040,GBA043
ストレッチトレー用OPフック
河淳¥1,198税込¥1,3181セット17日以内出荷設置個所の奥行に合わせて4段階の奥行調節が可能です。仕様樹脂キャップ付/2本セット材質/仕上スチール/クロームメッキ寸法L(mm)131寸法H(mm)40
ストレッチトレー
河淳¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷ゴンドラエンドサイドで手軽に売り場を作れるサイズ調整トレー。 ワイド方向に300~350mm(内寸282~332mm)のサイズ伸縮ができます。 背面のフックをネットに引っ掛けて、奥行違いで2通り(横置き/縦置き)の使用ができます。材質ABS色透明寸法H(mm)118寸法D(mm)173寸法W(mm)300均等耐荷重(kg)3