絞り込み
ブランド
- スターカット工業
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
スターカット工業
スターカット工業のページです。スターカット工業は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在25件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

油性防錆剤
スターカット工業¥20,980税込¥23,0781缶(18L)3日以内出荷乾燥性が良く、ベタツキがない。NP-3クラス被膜用途鉄系長期防錆用(原液を侵漬又はスプレーにて塗布)色褐色透明タイプ油性NP-3相当荷姿ロイヤル缶密度0.82危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水溶性切削油剤
スターカット工業¥14,980税込¥16,4781缶(18L)3日以内出荷塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの切削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しておりません。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい用途NC・MC機用タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~30pH9.2密度1.04外観青色透明液体危険物の類別非危険物
水溶性防錆剤
スターカット工業¥22,980税込¥25,2781缶(18L)3日以内出荷抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好用途鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用)色淡黄褐色透明タイプ水溶性荷姿ロイヤル缶pH9.4危険物の類別非危険物添加量1.0~5.0%
水溶性研削油剤
スターカット工業¥17,980税込¥19,7781缶(18L)3日以内出荷塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの研削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい用途研削加工油タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率30~50pH9.5外観青色透明液体危険物の類別非危険物
金属加工用油剤 マイクロカットG
スターカット工業¥17,980税込¥19,7781缶(18L)3日以内出荷塩素フリーの水希釈型 マイクロエマルジョンタイプの切削油剤 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しない オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい用途一般切削タイプA2種1号マイクロエマルジョン容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~20pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
水溶性防錆剤
スターカット工業¥29,980税込¥32,9781缶(18L)3日以内出荷鉄・非鉄系の中間防錆及び工程間防錆、薄膜でベタツキが無い。脱脂性良好。用途鉄、非鉄系金属(清水に添加し良く撹拌し使用)色淡褐色透明タイプ水溶性荷姿ロイヤル缶pH9.6危険物の類別非危険物添加量2.0~4.0%
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥13,980税込¥15,3781缶(18L)3日以内出荷レーザー・プラズマ加工機のピアシング液に最適 水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)仕様引火性なしタイプ水性荷姿缶pH9.7外観乳白色液体危険物の類別非危険物
金属加工用油剤
スターカット工業¥19,980税込¥21,9781缶(18L)3日以内出荷塩素フリーの水希釈ソリューブルタイプの切削油剤 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい用途一般切削・穴孔・バンドソータイプA2種1号ソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥19,980税込¥21,9781缶(18L)3日以内出荷水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)タイプ水性荷姿パックインボックスpH9.7外観乳白色危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥15,980税込¥17,5781缶(18L)3日以内出荷軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性が良好。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。用途レーザー加工、ステンレス材のノロ・ドロス除去ステンレス、軟鋼、高張力鋼へのスパッター付着防止タイプ水性荷姿缶pH8.5外観無色透明危険物の類別非危険物
切削油剤 (ミスト用油剤)
スターカット工業¥39,980税込¥43,9781缶(18L)3日以内出荷ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好用途一般切削用(低粘度タイプ)タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
金属加工用油剤 スペシャルエクシード
スターカット工業¥35,980税込¥39,5781缶(18L)3日以内出荷水希釈型・ソリューブルタイプの切削油剤 ステンレス等難削材に効果大 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障のない 経済効果が大きい用途金属加工用油剤、切削加工、研削加工、重切削、タップ、リーマ、ブローチ【極圧性及び特殊油脂により重切削に最適。】タイプソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.2外観緑色透明危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥14,980税込¥16,4781缶(18L)3日以内出荷(EDO-10の寒冷地対応品) 水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)寒冷地用仕様引火性なしタイプ水性荷姿缶pH9.7外観乳白色液体危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥14,980税込¥16,4781缶(18L)3日以内出荷軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性が良好。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。用途レーザー加工、ステンレス材の薄物加工ステンレス、軟鋼、高張力鋼へのスパッター付着防止タイプ水性荷姿缶pH8.5外観無色透明危険物の類別非危険物
チェーンオイル
スターカット工業¥69,980税込¥76,9781缶(18L)3日以内出荷チェーン各部位に浸透しやすい液性です。各部位に浸透後、揮発成成分の蒸散により良好な二硫化モリブデン皮膜が形成されます。低粘度で作業性良好です。優れた防錆性能塗布後における、液だれ現象が非常に少ない。用途鋼製チェーンの潤滑タイプ不水溶性荷姿ペール缶外観黒色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
水性特殊潤滑剤
スターカット工業¥19,980税込¥21,9781缶(18L)3日以内出荷有機モリブデン・テフロンの固形成分が高潤滑能力を発揮します。水性なので容易に水洗浄が可能です。難加工金属にも優れた潤滑性能を発揮します。用途タップ・リーマなどの重切削、塑性加工。難加工金属色淡黄色縣濁タイプ水性荷姿パックインボックス危険物の類別非危険物
高性能冷間鍛造油剤 スタールーブ
スターカット工業¥84,980税込¥93,4781缶(18L)3日以内出荷リン酸亜鉛被膜処理を省力化します冷間鍛造においては非常にすぐれた潤滑性能を示します。鉄系・アルミ・ステンレスの加工に。PRTR法対応品です非塩素系高性能油性潤滑剤用途金属靭性加工用:鉄系・アルミ・ステンレスの加工タイプ不水溶性容量(L)18荷姿ペール缶外観淡黄褐色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
中性錆とり剤
スターカット工業¥23,980税込¥26,3781箱(5L)3日以内出荷鉄サビ(赤サビ)母材を侵さない除去剤。中性なので母材への影響が少ない原液使用用途金属表面処理剤(鉄・ステンレス・銅・銀・真鍮に適応します)タイプ水性荷姿パックインボックスpH7外観淡紫色危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
サビ出し剤N
スターカット工業¥21,980税込¥24,1781缶(20L)3日以内出荷塗布後24時間で充分な発錆が得られます。(気象条件等により発錆効果に差異が生じます。従ってボルト締付けまでの所要時間は48時間以上の養生を施すことにより安定化します。)7~10倍希釈にて使用の為、経済的用途高張力ボルト接合面処理剤タイプ水溶性荷姿パックインボックスpH2.5外観黄褐色透明危険物の類別非危険物添加量10倍
切削油剤 (ミスト用油剤)
スターカット工業¥39,980税込¥43,9781缶(18L)3日以内出荷ミスト使用に適す(低粘度タイプ)。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好用途一般切断、切削用タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
切削油剤 (ミスト用油剤)
スターカット工業¥59,980税込¥65,9781缶(18L)3日以内出荷ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好用途一般切断、切削用タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
水溶性切削油剤 (ミスト用油剤)
スターカット工業¥29,980税込¥32,9781缶(18L)3日以内出荷冷却・防錆性が良好。凍結防止-10℃。非塩素系 原液使用用途ミスト加工用タイプ水性オイル(親水性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶pH9.1外観褐色透明危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥19,980税込¥21,9781缶(20L)3日以内出荷水にて脱脂可能 強力な剥離効果があります。 鉱物油、油脂分、溶剤、カップリング剤は不使用で環境への悪影響なし。 スパッター付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。 人体に対する影響はありません。引火性がなく安全です。防錆性能に優れています。用途熔断加工機の定盤・剣山用仕様引火性なしタイプ水性荷姿パックインボックスpH10.7外観黄白色液体危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥21,980税込¥24,1781缶(20L)3日以内出荷水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果 スパッター付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。 人体に対する影響は全くありません。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の脱脂性がよい。用途レーザー・プラズマ加工(母材・装置保護)仕様引火性なしタイプ水性荷姿パックインボックスpH9.3外観淡黄色液体危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥19,980税込¥21,9781缶(5L)3日以内出荷高反射材の加工でエネルギー吸収率を良く補助し入力の改善軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。防錆性能に優れています。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性がよい。用途高反射材用:銅、アルミ、セラミックスのノロ・ドロス除去タイプ水性荷姿パックインボックス危険物の類別非危険物