ドアスコープヒットハードウェアー当日出荷
視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側を広く確認する事ができます。
ストロング掛金ヒットハードウェアー当日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。色シルバー材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上
ステン GB 公団戸当りヒットハードウェアー当日出荷
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)色ブロンズ使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
ステン用心鎖ヒットハードウェアー当日出荷
用途扉用のドアチェーン付属品取付けビス[ステン+トラス小ネジ M5×8(D=8) 8本]種別HITパック2-009材質ステンレス色シルバー仕上電解ホーニング
シリンダー外締錠ヒットハードウェアー当日出荷
用途木製の窓、玄関引違戸用材質真鍮キー数2適合扉厚(mm)30~36
ストロング掛金ヒットハードウェアー当日出荷から7日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。色緑材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
引戸兼用内締錠ヒットハードウェアー当日出荷
面付けタイプの内締シリンダー鎌錠。シルバー鍍金仕上げ、左右兼用の取付が簡単な面付けタイプでコンパクトなツマミで施解錠できます。
用途木製の引き戸、開き戸共に使用できる内締りです。材質(鎌)スチール、(補助レバー)ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト品番2727
クローム外締錠ヒットハードウェアー当日出荷
用途木製の窓、玄関引違戸用材質亜鉛ダイカストキー数2適合扉厚(mm)33~35
ドアガード 外開用ヒットハードウェアー当日出荷から4日以内出荷
外開き扉に対応したドアガードです。
用途外開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉外開き
ゴム戸当りヒットハードウェアー当日出荷から4日以内出荷
取り付けネジが見えないキャップ付きの戸当りです。
真鍮中折ネジ締めヒットハードウェアー当日出荷から4日以内出荷
用途木製の引き違い戸、引き違い窓の内締りです。材質真鍮
ステンレス公団戸当りヒットハードウェアー4日以内出荷から6日以内出荷
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)色ヘアーライン使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
ストロング掛金ヒットハードウェアー5日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。色白材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
塗締付打掛ヒットハードウェアー当日出荷から5日以内出荷
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。材質鉄付属品皿木ネジ
ドアガード 内開用ヒットハードウェアー5日以内出荷から6日以内出荷
内開き扉に対応したドアガードです。
用途内開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 4本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉内開き
ステン締付打掛ヒットハードウェアー当日出荷から4日以内出荷
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品皿木ネジ材質ステンレス(SUS304)
アルミ引抜落としヒットハードウェアー当日出荷から5日以内出荷
用途ドア内側の上下に取付けます。下部につける時は床面に穴を彫込んで受け金具(平型)をつけて下さい。付属品皿木ネジ2.7×16mm材質アルミ
ストロング掛金ヒットハードウェアー4日以内出荷から5日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。色黒材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
ステンプッシュロックヒットハードウェアー5日以内出荷
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-150材質本体/ステンレス(SUS304) 芯棒/鉄仕上ヘアーライン
石目打掛ヒットハードウェアー4日以内出荷から5日以内出荷
用途物入れ等の内締まりとして使用して下さい。付属品皿木ネジ材質真鍮鋳物
自動ラッチヒットハードウェアー5日以内出荷
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-076材質鋼板
ステン上框戸当たりヒットハードウェアー4日以内出荷から6日以内出荷
上框用の戸当りです。
付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)+軟質樹脂
兼用戸当りヒットハードウェアー4日以内出荷から6日以内出荷
床と巾木のどちらでも使用可能な戸当りです。
ストロング掛金ヒットハードウェアー(1件のレビュー)5日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。色銅ブロンズ材質/仕上鉄製エンボス(SPCC)/銅ブロンズ特殊防錆塗装
ダム掛金ヒットハードウェアー5日以内出荷
用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。材質/仕上鉄/焼付塗装色黒
DC角ラッチヒットハードウェアー5日以内出荷
レバーを回すだけで施開錠が出来る、左右兼用の内締まり錠です。
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品木ネジ種別ヒットパック 2-040材質亜鉛ダイカスト色シルバー
中折ネジ締めヒットハードウェアー4日以内出荷
用途木製の引違窓、引違戸などの内締りとしてご使用下さい。材質/仕上真鍮/メッキ仕上げ
DC中折ネジ締めヒットハードウェアー4日以内出荷
用途木製の引き違い戸、引き違い窓の内締りです。材質ダイキャスト寸法(mm)30
丸球ネジ締めヒットハードウェアー4日以内出荷から5日以内出荷
ロケット戸当りヒットハードウェアー4日以内出荷
付属品取り付けビス材質真鍮+ゴム色クローム径(Φmm)90呼称(mm)710
座付ラジアル戸当りヒットハードウェアー6日以内出荷
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)材質真鍮+軟質樹脂色クロームサイズ小径(Φmm)45呼称(mm)1800