カテゴリ
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- TOSO
- MSTコーポレーション(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ホンダ(4)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「tb760」の検索結果

【オーダー】Nスペーシィ 羽根幅35mm 事務所オフィス用大型窓対応アルミブラインド
TOSO¥19,410税込¥21,3511台8日以内出荷事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。一部遮熱カラーを採用。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。高さ(mm)120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ)カラーコードTB-109、TB-067、TB-068、TB-852、TB-854、TB-071、TB-075、TB-119、TB-077、TB-072、TB-073、TB-074、TB-076、TB-079、TB-831、TB-802、TB-835、TB-805、TB-806、TB-838、TB-840、TB-842、TB-843、TB-090、TB-844、TB-845、TB-093、TB-094、TB-847、TB-095、TB-601、TB-642、TB-644、TB-608、TB-850、TB-856、TB-849、TB-088、TB-084、TB-082、TB-858、TB-857、TB-730、TB-731、TB-732、TB-733、TB-760、TB-761、TB-762、TB-763羽根幅(mm)35製品幅(mm)640~3500材質(羽根)アルミニウム合金操作位置右、左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Nスペーシィ 羽根幅25mm 事務所オフィス用大型窓対応アルミブラインド
TOSO¥23,010税込¥25,3111台8日以内出荷事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。一部遮熱カラーを採用。軽くスムーズなワンコントロール式ギアタイプなので大型な窓にも対応可能です。簡単確実の取り付け可能なワンタッチ式ブラケットを採用。操作コードに抗菌処理を施しました。軽くスムーズな操作を実現し、オフィスなどの大型窓に最適です。用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。高さ(mm)120~4500、120~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ)カラーコードTB-109、TB-067、TB-068、TB-852、TB-832、TB-103、TB-854、TB-071、TB-612、TB-075、TB-119、TB-077、TB072、TB-073、TB-074、TB-076、TB-124、TB-079、TB-831、TB-802、TB-835、TB-805、TB-806、TB-838、TB-840、TB-842、TB-843、TB-090、TB-844、TB-845、TB-093、TB-094、TB-847、TB-095、TB-601、TB-642、TB-644、TB-608、TB-850、TB-856、TB-849、TB-088、TB-084、TB-082、TB-905、TB-908、TB-858、TB-857、TB-730、TB-731、TB-732、TB-733、TB-760、TB-761、TB-762、TB-763羽根幅(mm)25製品幅(mm)640~3500材質(羽根)アルミニウム合金操作位置右、左サービス分類オーダー・加工
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら