カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ASUSTOR
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • ENDY(4)
  • ICOM(アイコム)(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(5)
  • StarTech.com(12)
  • アルインコ(2)
  • エスコ(17)
  • エレコム(61)
  • カネテック(9)
  • タカチ電機工業(3)
  • ハーティング(3)
  • 内外電機(6)
  • 塚本無線(5)
  • 日恵製作所(3)
  • 日東工業(54)
  • 未来工業(71)
  • 槌屋ヤック(12)
  • 河村電器産業(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「基台」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ASUSTOR 6ベイ搭載「Lockerstor 6 Gen2+」 ASUSTOR

    ASUSTOR 6ベイ搭載「Lockerstor 6 Gen2+」

    ASUSTOR
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    9日以内出荷
    ・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×6台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・8GB DDR4-2933 SO-DIMM。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・「Adobe Creative Cloud」をサポート。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:185.5×233×230mm
    寸法(mm)185.5×233×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive電源250W型番AS6706T v2メモリー8GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10 GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.ベイ数6×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
  • ASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」 ASUSTOR

    ASUSTOR 4ベイ搭載「Lockerstor 4 Gen2+」

    ASUSTOR
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    9日以内出荷
    ・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×4台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート×2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・4GB DDR4-2933 SO-DIMM。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:185.5×170×230mm
    寸法(mm)185.5×170×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive電源90W AC Adapter型番AS6704T v2メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.ベイ数4×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
  • ASUSTOR 2ベイ搭載「Lockerstor 2 Gen2+」 ASUSTOR

    ASUSTOR 2ベイ搭載「Lockerstor 2 Gen2+」

    ASUSTOR
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    9日以内出荷
    ・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×2台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート×2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・4GB DDR4-2933 SO-DIMM搭載。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:163.5×108×230mm
    寸法(mm)163.5×108×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1電源65W AC Adapter型番AS6702T v2メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN)ベイ数2×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
基台特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 基台