カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ASUSTOR
- ASUS(エイスース)(16)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- SPARKFUN(1)
- アテイン(2)
- アドビ(8)
- エクスナレッジ(1)
- エレコム(1)
- キングソフト(1)
- ソースネクスト(1)
- タバタ(畜産)(1)
- 技術評論社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「creative cloud」の検索結果

ASUSTOR 6ベイ搭載「Lockerstor 6 Gen2+」
ASUSTOR¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×6台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・8GB DDR4-2933 SO-DIMM。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・「Adobe Creative Cloud」をサポート。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:185.5×233×230mm寸法(mm)185.5×233×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive電源250W型番AS6706T v2メモリー8GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10 GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.ベイ数6×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら