スピーディ・スリーブSKF(日本エスケイエフ)(25件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。
表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。材質SAE304(ステンレス鋼)使用方法組み込み方法RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
フレッチング防止剤 LGAFSKF(日本エスケイエフ)当日出荷
フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
用途振動スクリーントラックおよび乗用車のホイールベアリングすきまばめ配列の軸受および金属面ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど色ベージュ使用温度範囲(℃)-25~250ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2SKF(日本エスケイエフ)当日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9687幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シールSKF(日本エスケイエフ)当日出荷から9日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。
アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。
剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
軸受グリースLGMT 2SKF(日本エスケイエフ)当日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。
用途農業機器自動車のホイールベアリングコンベア小型電気モーター産業用ファン色赤茶使用温度範囲(℃)-30~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
軸受グリースLGHP 2SKF(日本エスケイエフ)9日以内出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHP 2は最新のポリ尿素(ジ尿素)増ちょう剤を使用した、プレミアム品質の鉱油を基油とするグリースです。
用途電動モーター: 小型、中型、大型高速ファンを含む産業用ファンウォーターポンプ繊維加工機、紙加工機、乾燥機の転がり軸受中~高速回転の玉 (およびころ) 軸受が中~高温で稼働するアプリケーションクラッチレリーズベアリング垂直軸アプリケーションキルンのトラックおよびローラー色青使用温度範囲(℃)-40~+150ちょう度2~3号危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 開放型SKF(日本エスケイエフ)当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
単列円すいころ軸受SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)当日出荷から66日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)当日出荷から9日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)当日出荷から109日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
グリースガンSKF(日本エスケイエフ)当日出荷から9日以内出荷
SKFグリースガンは、農業、工業、建設業における使用、ならびに私的使用に好適です。SKFグリースカートリッジ、あるいは空のカートリッジにグリースを詰替えて使用します。
用途農業、工業、建設業個人的使用容量(cc)420危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)当日出荷から9日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。
Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。
従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
軸受グリースLGEP 2SKF(日本エスケイエフ)当日出荷から9日以内出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEP 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、超高圧添加剤を含有しています。このグリースは過酷な条件と振動にさらされる用途全般に良好な潤滑を提供します。
用途ジョークラッシャー重機、振動スクリーンクレーンホイール、シーブ鉄鋼業のワークロール軸受シール付き球面ころ軸受色薄茶使用温度範囲(℃)-20~+110ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応