カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
  • 測定・測量用品(8)
  • 作業工具/電動・空圧工具(11)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
  • メカニカル部品/機構部品(2,639)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(3)
  • 自動車用品(39,655)
  • トラック用品(169,852)
  • バイク用品(5)
  • その他(22)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(5,954)
  • ホンダ(546,164)
  • MAZDA(マツダ)(216,639)
  • SMC(201,371)
  • トヨタ(140,153)
  • ミツビシ(138,069)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
  • ニッサン(87,642)
  • エスコ(69,890)
  • スズキ(67,807)
  • BIGM(丸山製作所)(66,086)
  • スバル(50,625)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,805)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(40,231)
  • RS PRO(34,749)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,621)
  • Panasonic(パナソニック)(30,123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
商品レビュー
  • 以上(86)
  • 以上(91)
  • 以上(91)
  • 以上(92)
価格
  • 1,500円以下(24,417)
  • 1,500-10,000円(67,355)
  • 10,000-50,000円(70,067)
  • 50,000-100,000円(29,440)
  • 100,000円以上(37,116)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
212,204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーディ・スリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    スピーディ・スリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)(25件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
    用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。使用方法組み込み方法材質SAE304(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • フレッチング防止剤 LGAF SKF(日本エスケイエフ)

    フレッチング防止剤 LGAF

    SKF(日本エスケイエフ)
    929税込1,022
    1本
    欠品中
    フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
    用途振動スクリーン。トラックおよび乗用車のホイールベアリング。すきまばめ配列の軸受および金属面。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなどベージュ使用温度範囲(℃)-25~250ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2 SKF(日本エスケイエフ)

    SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,998税込4,398
    1台(1本)
    当日出荷
    LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
    用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9687幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    289税込318
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
  • 単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • グリースガン SKF(日本エスケイエフ)

    グリースガン

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SKFグリースガンは、農業、工業、建設業における使用、ならびに私的使用に好適です。SKFグリースカートリッジ、あるいは空のカートリッジにグリースを詰替えて使用します。
    用途農業、工業、建設業。個人的使用容量(cc)420危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 軸受グリースLGMT 2 SKF(日本エスケイエフ)

    軸受グリースLGMT 2

    SKF(日本エスケイエフ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。
    用途農業機器。自動車のホイールベアリング。コンベア。小型電気モーター。産業用ファン赤茶使用温度範囲(℃)-30~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
  • (MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう

    (MK666)オイルパンドレンコックG/K

    三菱ふそう
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • (ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう

    (ME180)オイル エレメント、セット

    三菱ふそう
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 複列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • (MX002)DIAPHRAGM V 三菱ふそう

    (MX002)DIAPHRAGM V

    三菱ふそう
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (MF241)BOLT,WASHER 三菱ふそう

    (MF241)BOLT,WASHER

    三菱ふそう
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • (MC964)BOX,2DIN 三菱ふそう

    (MC964)BOX,2DIN

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • (MC127)シール,タンク 三菱ふそう

    (MC127)シール,タンク

    三菱ふそう
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    289税込318
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    229税込252
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
...