カテゴリ

  • メカニカル部品(139)
    • ラジアル玉軸受(13)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(24)
  • 岩田製作所(46)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • TKG(17)
  • 水本機械製作所(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(304)
  • オイレス工業(17)
  • ノーブランド(17)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • AG(赤川器物製作所)(2)
  • 大同メタル工業(10)
  • NSK(日本精工)(350)
  • NACHI(不二越)(196)
  • RS PRO(149)
  • 鹿島化学金属(UKB)(142)
  • NOK(111)
  • エスコ(90)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(42)
  • IKO(日本トムソン)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径45mm」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーディ・スリーブ SKF(日本エスケイエフ)スピーディ・スリーブSKF(日本エスケイエフ)(25件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。材質SAE304(ステンレス鋼)使用方法組み込み方法RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から88日以内出荷
接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7200番台SKF(日本エスケイエフ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型)SKF(日本エスケイエフ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から109日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列円すいころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列円すいころ軸受SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から66日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NJ型)SKF(日本エスケイエフ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から77日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受(NUP型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NUP型)SKF(日本エスケイエフ)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形SKF(日本エスケイエフ)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形SKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
ローラーベアリング 内径45mm レース幅18.258mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径45mm レース幅18.258mmSKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様●内径:45mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:18.258mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-0655アズワン品番65-7861-93
複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)複列深溝玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受 22000番台 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 22000番台SKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から66日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300番台 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7300番台SKF(日本エスケイエフ)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6000番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6000番台両シールド形SKF(日本エスケイエフ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷から44日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
ローラーベアリング 内径140mm レース幅45mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径140mm レース幅45mmSKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
欠品中
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:140mm●外径:210mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:45mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0033アズワン品番65-7927-70
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 45 mm、全長は 187 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:45mm●センター高さ:54mm●長さ:187mm●コード番号:213-2045アズワン品番65-7899-10
球面ころ軸受 21000番台 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 21000番台SKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6000番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6000番台オープンタイプ(開放型)SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
ボールベアリング45mm85mm 自動調心2209 E-2RS1KTN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm85mm 自動調心2209 E-2RS1KTN9SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 45 mm、外径 85 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1914アズワン品番65-7948-25
フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mmSKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 45 mm、全長は 137 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボー
仕様●内径:50mm●長さ:143mm●幅:60.7mm●深さ:60.7mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4555アズワン品番65-7901-56
ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mmSKF(日本エスケイエフ)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:45mm●コード番号:209-2146アズワン品番65-7944-78
ボールベアリング45mm90mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm90mmSKF(日本エスケイエフ)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 45 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6458アズワン品番65-7926-92
ボールベアリング95mm200mm6319/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm6319/C4SKF(日本エスケイエフ)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:95mm●外径:200mm●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5360アズワン品番65-7893-80
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:70 mm x 45mm●内径:70mm●コード番号:209-2148アズワン品番65-7945-95
ボールベアリング45mm85mm3209 A-2ZTN9/MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm85mm3209 A-2ZTN9/MT33SKF(日本エスケイエフ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9882アズワン品番65-7922-74
ローラーベアリング 内径110mm レース幅45mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径110mm レース幅45mmSKF(日本エスケイエフ)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 110 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:45mm●コード番号:207-8552アズワン品番65-7922-18
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4SKF(日本エスケイエフ)
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C4 Ensure smooth and quiet operation even at high rotational speeds with this deep-groove ball bearing from SKFIt can handle radial and axial loads in both directions, making it a versatile choice for manufacturing equipment like food processing machines and agricultural machineryThe robust bearing is designed for reduced maintenance and is quick to install using common techniques like the hot mounting methodAs part of the SKF Explorer series, this unit is made from high-quality steel, so it can endure demanding environments. Open-end type bearing for reduced friction High limiting speed of 6300 rpm for rapid rotation Inside diameter of 95 mm, outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm for versatile application Stainless-steel construction for corrosion resistance Application Information Conveyers Construction industry Factory automationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why choose SKF Explorer bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングSKF Explorer bearings undergo a special heat treatment process that ensures long service life by reducing the chances of failure, even in applications where there are high levels of contamination or poor lubrication conditionsWhat type of cage is fitted with this ball bearing This deep groove ball bearing features a machined brass cage that withstands corrosion.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159000N●コード番号:207-5356アズワン品番65-7893-68
ボールベアリング45mm85mm6209/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm85mm6209/C4SKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6527アズワン品番65-7923-30
ボールベアリング75mm190mm 深溝6415 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm190mm 深溝6415SKF(日本エスケイエフ)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SKF Deep Groove Ball Bearing - 6145 This popular choice of ball bearing is one of the most commonly used and versatile of bearings, suitable for a wealth of applicationsDid you know that deep groove ball bearings can handle axial loads and radial loads in both directions Which can come in very handy for motors and household applicationsThe 6145 bearing has a basic dynamic load rating of 153 kN, a basic load rating of 114 kN and a fatigue load limit of 4.15 kNFeatures & Benefits Very versatile and suitable for high and very high speeds Requires very little maintenance and is easy to mount Featuring a cylindrical type bore Low friction, optimised for low noise and low vibration which enables high rotational speeds Steel type bearing Single row Bore diameter is 75 mm whilst the outside diameter is 190 mm What types of deep groove ball bearings are there Single row ball bearings feature a single row of balls Double row ball bearings feature two rows of balls Deep groove bearings come with shielded, sealed or open-end typesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 75 mm、外径は 190 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:75mm●外径:190mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:114kN●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:153kN●コード番号:207-5417アズワン品番65-7893-43
ボールベアリング45mm100mm2309 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm100mm2309 EKTN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9808アズワン品番65-7921-25
ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C5 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C5SKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6535アズワン品番65-7927-41
雨樋 45mm特集