カテゴリ
- メカニカル部品(247)
- 樹脂/プラスチック(247)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- トヨタ(66)
- NSK(日本精工)(74)
- NB(日本ベアリング)(528)
- MAZDA(マツダ)(57)
- トックベアリング(TOK)(81)
- 三菱ふそう(1,182)
- ホンダ(1,086)
- オザック精工(385)
- RS PRO(273)
- 鹿島化学金属(UKB)(178)
- フリーベアコーポレーション(132)
- 日野自動車(114)
- ミツビシ(80)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(72)
- Aurora Bearing Company(38)
- CCTYベアリングジャパン(30)
- ニッサン(29)
- CPS(25)
- ブランドをもっと見る
「bearing」の検索結果

BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864アズワン品番65-7942-23
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:127 mm x 97mm●内径:127mm●コード番号:209-3760アズワン品番65-7945-53
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 319仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2166アズワン品番65-7944-33
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:90mm●センター高さ:140mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:410mm●コード番号:213-1968アズワン品番65-7892-03
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、円筒穴と標準シールを備えたベアリング用です。ロックナット KM 18仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2160アズワン品番65-7953-91
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:50.8 mm x 45mm●内径:50.8mm●コード番号:209-3758アズワン品番65-7949-70
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-2174アズワン品番65-7941-69
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒形の穴を備えたベアリング用で、標準シールの全長は最大 255 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:50mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:212-1466アズワン品番65-7900-84
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:35mm●センター高さ:54mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:160mm●コード番号:213-1972アズワン品番65-7891-96
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥32,780税込¥36,0581個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3865アズワン品番65-7957-44
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 320 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:130 mm/175mm●内径:130mm●コード番号:209-3908アズワン品番65-7958-16
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:75mm●センター高さ:100mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:213-1958アズワン品番65-7893-01
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 550 mm になっています。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:140mm●センター高さ:170mm●取付穴サイズ:30 mm●長さ:550mm●コード番号:212-1501アズワン品番65-7900-85
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリング仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:31.75 mm x 36mm●内径:31.75mm●コード番号:209-2179アズワン品番65-7945-93
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバ仕様●内径:100mm●センター高さ:135mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:270mm●コード番号:213-1924アズワン品番65-7897-68
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:45 mm/65 mm x 11mm●内径:45mm●コード番号:209-3859アズワン品番65-7948-88
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 312仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2161アズワン品番65-7945-34
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 280 mm になります。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:60mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:280mm●コード番号:212-1473アズワン品番65-7900-48
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバ仕様●内径:60mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:275mm●コード番号:213-1935アズワン品番65-7891-97
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバ仕様●内径:45mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:255mm●コード番号:213-1343アズワン品番65-7892-11
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷。SKF 回収スリーブは、密閉型深溝ボールベアリングに基づいています。 62 及び 63 シリーズです。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-2152アズワン品番65-7948-56
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥97,980~税込¥107,778~1個7日以内出荷。SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 165 mm までです。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:20mm●センター高さ:40mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:165mm●コード番号:212-1453アズワン品番65-7900-80
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3845アズワン品番65-7948-31
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3936アズワン品番65-7957-94
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:200 mm/250 mm x 29mm●内径:200mm●コード番号:209-3836アズワン品番65-7950-96
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:90 mm/126mm●内径:90mm●コード番号:209-3900アズワン品番65-7950-68
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥25,280税込¥27,8081個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3817アズワン品番65-7948-83
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:88.9 mm x 71mm●内径:88.9mm●コード番号:209-2182アズワン品番65-7945-94
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-3614アズワン品番65-7957-46
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個欠品中SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリン仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:75 mm x 48mm●内径:75mm●コード番号:209-3595アズワン品番65-7950-45
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷円筒穴のベアリング用 SKF 配管ブロックハウジングで、標準シールを備えた全長は 315 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:70mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:315mm●コード番号:212-1476アズワン品番65-7901-28
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:55mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:275mm●コード番号:216-4837アズワン品番65-7872-69
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 345 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:80mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:212-1450アズワン品番65-7900-38
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:100mm●センター高さ:125mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:410mm●コード番号:213-1946アズワン品番65-7894-46