カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- TRUSCO(2)
- NSK(日本精工)(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- 日立産機システム(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「lghp2」の検索結果
特価

SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998税込¥4,3981台(1本)当日出荷LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9687幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
軸受グリースLGHB 2 (420 mlカートリッジ入り)
SKF(日本エスケイエフ)¥1,598税込¥1,7581本欠品中お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHB 2は最新のカルシウムスルホネートコンプレックス増ちょう剤技術を使用した、鉱油を基油とする高粘度グリースです。高温と超高荷重に耐えるように組成された本グリースは広範な用途に適しますが、特にセメント産業、鉱業、鉄鋼業に好適です。添加剤は含有しておらず、超高圧特性は増ちょう剤の構成成分によって得られます。用途鋼鉄の上に鋼鉄を使用したすべり軸受。パルプ・抄紙機。アスファルト振動スクリーン。連続鋳造機。最大150 ℃ (300 °F) で運転されるシール付き球面ころ軸受。鉄鋼業のワークロール軸受。フォークリフトのマストローラートラスコ品番564-4571色茶使用温度範囲(℃)-20~+150容量(kg)0.4ちょう度2容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
軸受グリースLGEM 2
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781缶翌々日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEM 2はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする高粘度グリースです。二硫化モリブデンとグラファイトを含有しており、高負荷、重度の振動、低速回転を伴う過酷なアプリケーションにさらなる保護を提供します。用途低速・超高負荷運転の転がり軸受。ジョークラッシャー。軌道敷設車。マスト式リフトのホイール - 機械式ラム、クレーンアーム、クレーンフックなどの建設機器色黒使用温度範囲(℃)-20~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
軸受グリースLGMT 2
SKF(日本エスケイエフ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。用途農業機器。自動車のホイールベアリング。コンベア。小型電気モーター。産業用ファン色赤茶使用温度範囲(℃)-30~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応