カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- CORSAIR
- MCO(1)
- 多摩電子(3)
- センチュリー(2)
- BLAM(4)
- CIO(8)
- LEPLUS NEXT(4)
- M5Stack(3)
- Mate(9)
- SATO(サトー)(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- SKC(環境測定)(17)
- SONIC(ソニック)[文具](2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- アイネックス(6)
- エアージェイ(4)
- エレコム(6)
- ナカバヤシ(8)
- ハーティング(3)
- ブランドをもっと見る
「atoc」の検索結果
特価

Elgato Network Dock for Stream Deck
CORSAIR¥15,980税込¥17,5781個当日出荷1本の接続で、すべてをコントロール。Network DockはStream DeckをUSBから解放し、有線Ethernetによる安定した接続を、あらゆるワークフローにもたらします。設定も簡単。どこで作業していても、アイコニックなコントロールを制限なく活用できます。付属品Network Dock for Stream Deck、マウントブラケット、Stream Deck XLマウント、 USB-C to USB-Cケーブル(15cm | 5.9インチ)、クイックスタートガイド仕様STREAM DECK:USB-C、USB 2.0、5 V、最大 0.7 A(3.5 W) Network Dockは、第1世代のStream Deckデバイス(R/N: 20GAA9901)、Stream Deck Studio(R/N: 20GBO9901)、またはStream Deck Pedal(R/N: 20GBF9901)と互換性がありません。寸法(mm)59 x 79 x 27 (幅 × 奥行 × 高さ)電源USB-C、PD 3.0 以上、5 V、最小 0.9 A(4.5 W)非電源供給ネットワーク時イーサネット対応(RJ45):PoE IEEE 802.3af および非電源供給ネットワーク
Elgato Wave Shock Mount
CORSAIR¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷コンデンサーマイク用のポッショックマウント用途キーボード・アクセサリーセット内容WaveShockMount本体(5/8”ネジ山)、アダプタ2個(3/8”および1/4”)、クイックスタートガイド質量(g)305高さ(cm)19横(cm)4.8奥行き(cm)14.7
10CAL9901 XLR Microphone Cable
CORSAIR¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Elgato ThunderboltTM 3 Mini Dockはあなたが作業したいところで動作します。2つの4K60ディスプレイを動作、フルスピードネットワーク、複雑な周辺装置を簡単に接続