カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
    • キーボード(7)
    • ディスプレイ/モニター本体(1)
  • 安全用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
キー方式
  • その他(1)
接続方式
  • 有線(1)
ブランド
  • CORSAIR
  • モノタロウ(2)
  • ディラック(1)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • エレコム(2)
  • キオクシア(KIOXIA)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 日動電工(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「corsair」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • elgato Stream Deck Mini CORSAIR

    elgato Stream Deck Mini

    CORSAIR
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
    用途キーボード・アクセサリーセット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド質量(g)365高さ(cm)19.3横(cm)13.4奥行き(cm)11.8
  • elgato Stream Deck XL CORSAIR

    elgato Stream Deck XL

    CORSAIR
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
    用途キーボード・アクセサリーセット内容StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル質量(g)1210高さ(cm)22横(cm)10.5奥行き(cm)15
  • 10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ) CORSAIR

    10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ)

    CORSAIR
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。 競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
    セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
  • USB HUB CORSAIR

    USB HUB

    CORSAIR
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    SB HUBでStream Deck +は強力なUSBハブとして機能 ワークスペースを散らかすことなく、多くのデバイスを接続
  • TM30 (CT-9010001-WW) CT-9010001-WW CORSAIR

    TM30 (CT-9010001-WW) CT-9010001-WW

    CORSAIR
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
    CPU&GPU向けハイパフォーマンスグリス
  • Desk Plate for Wave MicArm White CORSAIR

    Desk Plate for Wave MicArm White

    CORSAIR
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    本製品はねじ固定式のマイクアームマウントです。
  • Elgato Solid Arm CORSAIR

    Elgato Solid Arm

    CORSAIR
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    カメラ、照明装置、その他のギア対応の追加ギア用補助アームSolidArmは、MasterMountに水平に取り付けられるスチール製のクランプ式ポール(1本)です。 カメラ、照明装置、または1/4インチネジ山のあるあらゆるデバイスをマウントするための補助ポイントを提供します。
    用途撮影用器具セット内容SolidArm(約26cm/10.24in)×1、1/4インチネジ付きボールヘッド×1材質スチール質量(g)460高さ(cm)4.4横(cm)41.2奥行き(cm)9.2
  • Elgato Flex Arm L CORSAIR

    Elgato Flex Arm L

    CORSAIR
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    FLEXARMLを使って、ElgatoMultiMountモジュラーリグシステムを延長できます。 4本のスチール製ポールと連結式ボールジョイントを特徴としたFlexArmSは、MasterMountと使用して長さを延長できるだけでなく、三次元に調節することで、カメラ、照明装置、その他のギアの可動域を広げます。
    用途撮影用器具セット内容1×チューブ大(約24cm)、1×チューブ中(約17cm)、2×チューブ小(約8cm)、各チューブ接続用ボールジョイント材質スチール質量(g)645高さ(cm)12.6横(cm)3.7奥行き(cm)44.5
  • Elgato Wave Mic Arm LP(日本語パッケージ) CORSAIR

    Elgato Wave Mic Arm LP(日本語パッケージ)

    CORSAIR(1件のレビュー)
    5,598税込6,158特価
    1個
    当日出荷
    薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。
    セット内容Wave Mic Arm LP本体、1/4"から3/8" および 1/4"から5/8"の変換アダプタ、アレンレンチ、 クイックスタートガイド全長(mm)740(水平時)間隔(mm)下アームとデスク面:70、上アームからデスク面:160回転角度(°)水平:360 (ベースと関節)、垂直:90(上向き)/ 60(下向き)クランプ開口(mm)最大60最大耐荷重(kg)2(マイクとアクセサリを含む)
  • Elgato Stream Deck MK.2 (日本語パッケージ) CORSAIR

    Elgato Stream Deck MK.2 (日本語パッケージ)

    CORSAIR
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    Stream Deckはアプリとプラットフォームをコントロールするためのカスタム可能な15個のLCDキーを搭載しています。アクションを起動、SNSに投稿、オーディオを調整、サウンドクリップを再生、照明を点灯、などなど、さまざまなアクションが可能。コマンドのたび確認できる視覚的フィードバック。Stream Deckを設定すると、異なるアプリ間を行き来しても、指定したキー構成に自動的に切り替えられます。ワークフローのための究極ワザ。
    セット内容Stream Deck、卓上スタンド、USB-C to USB-C ケーブル (150 cm / 59 in)、クイックスタートガイド寸法(mm)118×84×25(スタンドを含まない)質量(g)145(スタンドなし) / 270(スタンドあり)対応OSWindows 10 (64ビット) またはそれ以降、macOS 10.15またはそれ以降インターフェースUSB 2.0キーカスタム可能な15個のLCDキー
  • Stream Deck Scissor Keys CORSAIR

    Stream Deck Scissor Keys

    CORSAIR
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのための。カスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー
    仕様●システム要件:macOS13以降/Windows10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72px、インターフェースUSB2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm質量(g)スタンド無し:約160、スタンド有り:約286外形寸法(mm)横84.0×高さ30.0×奥行118.0接続方式有線構成StreamDeck本体×1、着脱式スタンド×1、USBType-CtoType-Cケーブル(1.5m)×1インターフェースUSB2.0保証期間2年LCD仕様キー:15個
  • Wave Mic Arm Pro CORSAIR

    Wave Mic Arm Pro

    CORSAIR
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Elgato Wave Mic Arm Pro white Edition AMZ Exclusive CORSAIR

    Elgato Wave Mic Arm Pro white Edition AMZ Exclusive

    CORSAIR
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • USB 3.2 C to C cable CORSAIR

    USB 3.2 C to C cable

    CORSAIR
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    高速データ: 最高 10 Gb/秒でシームレスな接続性の実現と広帯域幅が要求されるアプリケーションに対応。信頼性の有る電力: 互換性のあるデバイスに最高で3Aの電力を供給。耐久性の高いデザイン: 金メッキのUSB-Cコネクタと丈夫な編込ナイロンケーブル(黒色)を採用。幅広い互換性: Mac, PC, ゲーム周辺機器, 外付けドライブなどに対応。パフォーマンスのために最適化: ゲーム, 配信, 録画, プロフェッショナルな作業環境に最適
    構成本体×1保証期間2年
  • Wave Mic Arm Pro white Edition CORSAIR

    Wave Mic Arm Pro white Edition

    CORSAIR
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • Prompter XL CORSAIR

    Prompter XL

    CORSAIR
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    セット内容Prompter XL、着脱式モニター、ビームスプリッターガラス、カメラブラケット、ユニバーサルバックプレート、リングバックプレート、ステップアップリング(x9)、取付用ネジ、クリーニングクロス、USB C-to-C ケーブル(200 cm | 87.7 in)、クイックスタートガイド寸法(mm)ステップアップリング:49、52、55、58、62、67、72、77、82質量(kg)3.37(カメラブラケット付き)、2.97(カメラブラケットなし)材質(本体)PCRプラスチック、金属消費電力(W)15サイズ(inch)15.6輝度600ニット解像度1920×1080px(フルHD)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)493×396×295(19.4×15.6×11.6インチ)(カメラブラケット付き)、265×396×295(10.4×15.6×11.6インチ)(カメラブラケットなし)距離最大4.6m(推奨)入出力端子USB-C(3.2)リフレッシュレート(Hz)60
  • Desk Plate for Wave Mic Arms CORSAIR

    Desk Plate for Wave Mic Arms

    CORSAIR
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    本製品はねじ固定式のマイクアームマウントです。
  • Wave Desk Stand CORSAIR

    Wave Desk Stand

    CORSAIR
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトで柔軟性に優れたWave Desk Standは、ポッドキャストや会議など、あらゆ。る用途で機器を最適な位置に配置できます。マイクやカメラ、照明をデスクやコーヒー。テーブルのような平らな面に設置することが可能です。3つの関節により固定したい場。所に機器を正確に設置できます。
  • Elgato Network Dock for Stream Deck CORSAIR

    Elgato Network Dock for Stream Deck

    CORSAIR
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    1本の接続で、すべてをコントロール。Network DockはStream DeckをUSBから解放し、有線Ethernetによる安定した接続を、あらゆるワークフローにもたらします。設定も簡単。どこで作業していても、アイコニックなコントロールを制限なく活用できます。
    仕様STREAM DECK:USB-C、USB 2.0、5 V、最大 0.7 A(3.5 W) Network Dockは、第1世代のStream Deckデバイス(R/N: 20GAA9901)、Stream Deck Studio(R/N: 20GBO9901)、またはStream Deck Pedal(R/N: 20GBF9901)と互換性がありません。付属品Network Dock for Stream Deck、マウントブラケット、Stream Deck XLマウント、 USB-C to USB-Cケーブル(15cm | 5.9インチ)、クイックスタートガイド寸法(mm)59 x 79 x 27 (幅 × 奥行 × 高さ)電源USB-C、PD 3.0 以上、5 V、最小 0.9 A(4.5 W)非電源供給ネットワーク時イーサネット対応(RJ45):PoE IEEE 802.3af および非電源供給ネットワーク
  • Elgato Master Mount L CORSAIR

    Elgato Master Mount L

    CORSAIR
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    MASTERMOUNTLは、究極の省スペース自立型ソリューションです。 多様なアクセサリに対応するオールラウンドな必須アイテムです。 ボールヘッド、1/4インチネジ、保護パッド付きクランプが付いています。 安定性が最大に求められるセットアップに正確な調整を提供します。
    用途撮影用器具付属品ボールヘッド、1/4インチネジ、保護パッド付きクランプセット内容3段階長さ調整可能ポール(55cm/to125cm/49in.)、ボールソケット、1/4インチねじ、デスクかすがい質量(g)1380高さ(cm)14.7横(cm)7.1奥行き(cm)72.5
  • Elgato Wave Mic Arm Pro AMZ Exclusive CORSAIR

    Elgato Wave Mic Arm Pro AMZ Exclusive

    CORSAIR
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • 10GBD9911 Stream Deck + White (日本語パッケージ) CORSAIR

    10GBD9911 Stream Deck + White (日本語パッケージ)

    CORSAIR
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
  • Elgato Wave Shock Mount CORSAIR

    Elgato Wave Shock Mount

    CORSAIR
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    コンデンサーマイク用のポッショックマウント
    用途キーボード・アクセサリーセット内容WaveShockMount本体(5/8”ネジ山)、アダプタ2個(3/8”および1/4”)、クイックスタートガイド質量(g)305高さ(cm)19横(cm)4.8奥行き(cm)14.7
  • 10CAL9901 XLR Microphone Cable CORSAIR

    10CAL9901 XLR Microphone Cable

    CORSAIR
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Elgato ThunderboltTM 3 Mini Dockはあなたが作業したいところで動作します。2つの4K60ディスプレイを動作、フルスピードネットワーク、複雑な周辺装置を簡単に接続
  • Wave Desk Stand AMZ CORSAIR

    Wave Desk Stand AMZ

    CORSAIR
    9,198税込10,118
    1個
    15日以内出荷