カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- CORSAIR
- COUGAR(1)
- CPS(1)
- DARKFLASH(1)
- Intel(インテル)(1)
- MouseComputer(1)
- MSI(エムエスアイ)(1)
- NVIDIA(エヌビディア)(2)
- POWERCOLOR(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- アイネックス(1)
- トライメイト(1)
- バートル(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- 玄人志向(1)
「rtx4080 super」の検索結果

Elgato Wave Mic Arm LP(日本語パッケージ)
CORSAIR(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。セット内容Wave Mic Arm LP本体、1/4"から3/8" および 1/4"から5/8"の変換アダプタ、アレンレンチ、 クイックスタートガイド全長(mm)740(水平時)クランプ開口(mm)最大60間隔(mm)下アームとデスク面:70、上アームからデスク面:160回転角度(°)水平:360 (ベースと関節)、垂直:90(上向き)/ 60(下向き)最大耐荷重(kg)2(マイクとアクセサリを含む)