カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • CORSAIR
  • エレコム(1)
  • カナレ電気(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • Storm(1)
  • TourBox(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stream deck」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • elgato Stream Deck XL CORSAIR

    elgato Stream Deck XL

    CORSAIR
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
    用途キーボード・アクセサリーセット内容StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル質量(g)1210高さ(cm)22横(cm)10.5奥行き(cm)15
  • elgato Stream Deck Mini CORSAIR

    elgato Stream Deck Mini

    CORSAIR
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
    用途キーボード・アクセサリーセット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド質量(g)365高さ(cm)19.3横(cm)13.4奥行き(cm)11.8
  • 10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ) CORSAIR

    10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ)

    CORSAIR
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。 競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
    セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
  • Elgato Stream Deck MK.2 (日本語パッケージ) CORSAIR

    Elgato Stream Deck MK.2 (日本語パッケージ)

    CORSAIR
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    Stream Deckはアプリとプラットフォームをコントロールするためのカスタム可能な15個のLCDキーを搭載しています。アクションを起動、SNSに投稿、オーディオを調整、サウンドクリップを再生、照明を点灯、などなど、さまざまなアクションが可能。コマンドのたび確認できる視覚的フィードバック。Stream Deckを設定すると、異なるアプリ間を行き来しても、指定したキー構成に自動的に切り替えられます。ワークフローのための究極ワザ。
    セット内容Stream Deck、卓上スタンド、USB-C to USB-C ケーブル (150 cm / 59 in)、クイックスタートガイド寸法(mm)118×84×25(スタンドを含まない)質量(g)145(スタンドなし) / 270(スタンドあり)対応OSWindows 10 (64ビット) またはそれ以降、macOS 10.15またはそれ以降インターフェースUSB 2.0キーカスタム可能な15個のLCDキー
  • Stream Deck Scissor Keys CORSAIR

    Stream Deck Scissor Keys

    CORSAIR
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのための。カスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー
    仕様●システム要件:macOS13以降/Windows10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72px、インターフェースUSB2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm質量(g)スタンド無し:約160、スタンド有り:約286外形寸法(mm)横84.0×高さ30.0×奥行118.0接続方式有線構成StreamDeck本体×1、着脱式スタンド×1、USBType-CtoType-Cケーブル(1.5m)×1インターフェースUSB2.0保証期間2年LCD仕様キー:15個
  • 10GBD9911 Stream Deck + White (日本語パッケージ) CORSAIR

    10GBD9911 Stream Deck + White (日本語パッケージ)

    CORSAIR
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
  • Elgato Network Dock for Stream Deck CORSAIR

    Elgato Network Dock for Stream Deck

    CORSAIR
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    1本の接続で、すべてをコントロール。Network DockはStream DeckをUSBから解放し、有線Ethernetによる安定した接続を、あらゆるワークフローにもたらします。設定も簡単。どこで作業していても、アイコニックなコントロールを制限なく活用できます。
    仕様STREAM DECK:USB-C、USB 2.0、5 V、最大 0.7 A(3.5 W) Network Dockは、第1世代のStream Deckデバイス(R/N: 20GAA9901)、Stream Deck Studio(R/N: 20GBO9901)、またはStream Deck Pedal(R/N: 20GBF9901)と互換性がありません。付属品Network Dock for Stream Deck、マウントブラケット、Stream Deck XLマウント、 USB-C to USB-Cケーブル(15cm | 5.9インチ)、クイックスタートガイド寸法(mm)59 x 79 x 27 (幅 × 奥行 × 高さ)電源USB-C、PD 3.0 以上、5 V、最小 0.9 A(4.5 W)非電源供給ネットワーク時イーサネット対応(RJ45):PoE IEEE 802.3af および非電源供給ネットワーク
  • USB HUB CORSAIR

    USB HUB

    CORSAIR
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    SB HUBでStream Deck +は強力なUSBハブとして機能 ワークスペースを散らかすことなく、多くのデバイスを接続