絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

COUGAR

COUGARのページです。COUGARは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGARCOUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源COUGAR
7,398税込8,138
1個
当日出荷
80PLUS BRONZE認証を取得し、120mmサイレントファンを搭載。日本メーカー製電解コンデンサーを採用し、OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路を搭載しています。直付け式のフラットケーブルで、製品寸法は140×150×86mmです。保証期間は3年。
寸法(mm)140×150×86、ファン:120規格ATXベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング入力電圧(V)100~240周波数入力:50-60Hzケーブル直付け式、フラットケーブル保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護)保存温度範囲(℃)-40~70入力電流(A)10-5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS BRONZE認証コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ動作温度範囲(℃)10~40
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用。・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立。・内部を見渡せるパノラマデザイン。・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載。・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出。・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載。・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備。・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現。・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持。・背面コネクタマザーボード対応。・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現。・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備。・システム情報やカスタムビジュアルをリアルタイム表示可能な9.16インチTFT LCDパネルを搭載。・表示内容は専用ソフトを使用してカスタマイズ可能。・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能。・最長430mmサイズのGPU対応。・カラー:ホワイト。・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235 Vision White寸法(mm)235×493×460ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2DA4W-V対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmディスプレイサイズ:9.16インチTFT LCDパネル解像度:1920×462リフレッシュレート:60Hzケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用。・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立。・内部を見渡せるパノラマデザイン。・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載。・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出。・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載。・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備。・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現。・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持。・背面コネクタマザーボード対応。・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現。・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備。・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能。・最長430mmサイズのGPU対応。・カラー:ホワイト。・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235 White寸法(mm)235×493×460ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2DA4W対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用。・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立。・内部を見渡せるパノラマデザイン。・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載。・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出。・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載。・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備。・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現。・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持。・背面コネクタマザーボード対応。・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現。・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備。・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能。・最長430mmサイズのGPU対応。・カラー:ブラック。・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235寸法(mm)235×493×460ブラックサイズミドルタワー型番CGR-2DA4B対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 高エアフローPCケース COUGARCOUGAR 高エアフローPCケースCOUGAR
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用。・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立。・内部を見渡せるパノラマデザイン。・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載。・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出。・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載。・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備。・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現。・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持。・背面コネクタマザーボード対応。・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現。・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備。・システム情報やカスタムビジュアルをリアルタイム表示可能な9.16インチTFT LCDパネルを搭載。・表示内容は専用ソフトを使用してカスタマイズ可能。・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能。・最長430mmサイズのGPU対応。・カラー:ブラック。・製品寸法:235×493×460mm
その他製品名:CFV235 Vision寸法(mm)235×493×460ブラックサイズミドルタワー型番CGR-2DA4B-V対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmディスプレイサイズ:9.16インチ TFT LCDパネル解像度:1920×462リフレッシュレート:60Hzケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」COUGAR
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷
・ピラーレスデザインのミドルタワーケース。・コストパフォーマンスが向上した「RE」モデル。・デザインと機能性を両立させるデュアルチャンバー設計。・PWM仕様にアップグレードした4基の120mm ARGBファン(うち3基はReversed)標準搭載。・ボトムファンの着脱が容易な専用ブラケット付属。・標準でGPUの縦挿しに対応。・最大10基の120mmケースファン搭載可能。・最大360mmラジエーターに対応。・最大400mmの大型GPUに対応。・背面ストレージベイ搭載。・USB 3.2 Gen2 Type-Cポート搭載。・RGBハブ搭載。・マグネット式ダストフィルター装備。・カラー:ブラック。・製品寸法:300×400×415mm
その他製品名:FV150 RE Black寸法(mm)300×400×415ブラックサイズミドルタワー型番CGR-5KA1B-RGB-J対応CPUクーラー:180mm、グラフィックカード:400mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mmM/Bサイド:240mm / 120mmリア:120mmスロット拡張:7+3ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2M/Bサイド:120mm x 3 / 140mm x 2※120mm Reversed ARGB ファン x 3基標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB ファン x 1基標準搭載、(搭載)速度:600-1200 ± 10% RPMコネクター:5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Fan)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen2 Type-C x 1, USB 3.0×2, 4極オーディオジャック対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:1+1 (3.5” ドライブベイ搭載、排他)電源ユニット210mm
COUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 COUGARCOUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」COUGAR
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・ピラーレスデザインのミドルタワーケース。・コストパフォーマンスが向上した「RE」モデル。・デザインと機能性を両立させるデュアルチャンバー設計。・PWM仕様にアップグレードした4基の120mm ARGBファン(うち3基はReversed)標準搭載。・ボトムファンの着脱が容易な専用ブラケット付属。・標準でGPUの縦挿しに対応。・最大10基の120mmケースファン搭載可能。・最大360mmラジエーターに対応。・最大400mmの大型GPUに対応。・背面ストレージベイ搭載。・USB 3.2 Gen2 Type-Cポート搭載。・RGBハブ搭載。・マグネット式ダストフィルター装備。・カラー:ホワイト。・製品寸法:300×400×415mm
その他製品名:FV150 RE White寸法(mm)300×400×415ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-5KA1W-RGB-J対応CPUクーラー:180mm、グラフィックカード:400mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mmM/Bサイド:240mm / 120mmリア:120mmスロット拡張:7+3ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2M/Bサイド:120mm x 3 / 140mm x 2※120mm Reversed ARGB ファン x 3基標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB ファン x 1基標準搭載、(搭載)速度:600-1200 ± 10% RPMコネクター:5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Fan)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen2 Type-C x 1, USB 3.0×2, 4極オーディオジャック対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:1+1 (3.5” ドライブベイ搭載、排他)電源ユニット210mm
COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラーCOUGAR
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ホワイト
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27ホワイト備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 360 White消費電力(W)【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-W-360最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 360 ARGB WhiteRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラーCOUGAR
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ブラック
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27ブラック備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 360消費電力(W)【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-B-360最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 360 ARGBRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラーCOUGAR
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・「Poseidon Vistek ARGB」240mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ホワイト
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】243.6×125×25、【ラジエーター】272×121×27ホワイト備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 240 White消費電力(W)【ファン】6.72 (Fan) / 5 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.56 (Fn) / 1.0 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-W-240最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 240 ARGB WhiteRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラーCOUGAR
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・「Poseidon Vistek ARGB」240mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ブラック
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】243.6×125×25、【ラジエーター】272×121×27ブラック備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 240消費電力(W)【ファン】6.72 (Fan) / 5 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】700-2500 (±10%)、【ファン】0.56 (Fn) / 1.0 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-B-240最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 240 ARGBRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGARCOUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケースCOUGAR
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
・高エアフロー設計ミドルタワーケース。・完全な左右対称デザインで、どの方向にも設置が可能。・フロントとリアに160mm ARGBファンをそれぞれ2基搭載し完全な対称とすることで、右・左・中央のどの向きに置いても常に新鮮な空気をケース内に供給可能。・すべてのケーブルを一体型コンパートメントに配線することが可能。・スライドレールシステムにより、I/Oモジュールを左右どちら側にも配置することが可能。・ブラケット無しでGPUの垂直マウントが可能。・最大380mmまでのGPUに対応。・背面コネクタ設計のマザーボードに対応。・マグネット式のフィルターカバーとクイックリリースケーブルマネジメントカバーでメンテナンスが容易。・ケースのカバー部分をカスタマイズ可能。・PWMファンとLEDライティングを調整可能なユニバーサルファンハブを内蔵。・カラー:ホワイト。・製品寸法:300×520×470mm
仕様製品名:OmnyX Whiteその他120mm/140mmファンおよび水冷システムを取り付けるには、専用ブラケットが必要です。一部の地域ではブラケットが付属していない場合があります。ご購入前に販売店にご確認ください。寸法(mm)300×520×470ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2WA3W-RGB対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:380mm、(ラジエーター)フロント:280mm / 240mm / 140mm / 120mmマザーボードサイド:360mm / 240mmリア:280mm / 240mm / 140mm / 120mmスロット拡張:7 (水平スロットは垂直スロットに変換可能)ファン(対応ケース)フロント:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (順ブレード)標準搭載マザーボードサイド:120mm x 3リア:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (逆ブレード)標準搭載、(搭載)回転数:300~1200 ± 10% RPMコネクタ:5V 3ピン (ARGB) / 4ピン PWM (ファン)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2 Type-C x 2USB 3.0 Type-A x 44極ヘッドセットオーディオジャック x 1対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:2電源ユニット200mm
COUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケース COUGARCOUGAR 160mmファン4基標準搭載・高エアフローミドルタワーケースCOUGAR
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
・高エアフロー設計ミドルタワーケース。・完全な左右対称デザインで、どの方向にも設置が可能。・フロントとリアに160mm ARGBファンをそれぞれ2基搭載し完全な対称とすることで、右・左・中央のどの向きに置いても常に新鮮な空気をケース内に供給可能。・すべてのケーブルを一体型コンパートメントに配線することが可能。・スライドレールシステムにより、I/Oモジュールを左右どちら側にも配置することが可能。・ブラケット無しでGPUの垂直マウントが可能。・最大380mmまでのGPUに対応。・背面コネクタ設計のマザーボードに対応。・マグネット式のフィルターカバーとクイックリリースケーブルマネジメントカバーでメンテナンスが容易。・ケースのカバー部分をカスタマイズ可能。・PWMファンとLEDライティングを調整可能なユニバーサルファンハブを内蔵。・カラー:ブラック。・製品寸法:300×520×470mm
仕様製品名:OmnyXその他120mm/140mmファンおよび水冷システムを取り付けるには、専用ブラケットが必要です。一部の地域ではブラケットが付属していない場合があります。ご購入前に販売店にご確認ください。寸法(mm)300×520×470ブラックサイズミドルタワー型番CGR-2WA3B-RGB対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:380mm、(ラジエーター)フロント:280mm / 240mm / 140mm / 120mmマザーボードサイド:360mm / 240mmリア:280mm / 240mm / 140mm / 120mmスロット拡張:7 (水平スロットは垂直スロットに変換可能)ファン(対応ケース)フロント:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (順ブレード)標準搭載マザーボードサイド:120mm x 3リア:120mm x 2 / 140mm x 2 / 160mm x 2※160mm ARGB PWMファン x 2 (逆ブレード)標準搭載、(搭載)回転数:300~1200 ± 10% RPMコネクタ:5V 3ピン (ARGB) / 4ピン PWM (ファン)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2 Type-C x 2USB 3.0 Type-A x 44極ヘッドセットオーディオジャック x 1対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:2電源ユニット200mm
COUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット COUGARCOUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットCOUGAR
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
・「GLE」1000W電源ユニット。・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載。・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率。・Cybenetics Platinum & Cybenetics A+評価。・100%日本メーカー製コンデンサ採用。・高い静音性のHDBファン搭載。・取り回し容易なモジュラー式エンボス加工ケーブル。・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応。・各種保護機能搭載。・製品寸法:150×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●Cybenetics:Cybenetics Platinum、Cybenetics A-●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.65品名GLE 1000最大出力(W)合計:1000入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:4、SATA:12、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN:4入力電流(A)15-7.5RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット COUGARCOUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットCOUGAR
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
「GEX PRO」シリーズの電源ユニットは、奥行140mmのコンパクト設計です。ATX 3.1&PCIe 5.1に対応し、12V-2x6コネクタを搭載。80PLUS GOLD認証により最大91%の電力変換効率を実現し、Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価も取得しています。高品質な日本メーカー製コンデンサと台湾製コンデンサを採用し、溝付きブレード設計のHDBファンを搭載することで高い静音性を実現。フルモジュラーケーブル設計で、現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応し、各種保護機能も搭載しています。製品寸法は140×150×86mmです。
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)140×150×86入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3RoHS指令(10物質対応)対応
E-STAR 140/ゲーミングデスク/横幅1400mm COUGARE-STAR 140/ゲーミングデスク/横幅1400mmCOUGAR
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):ACケーブルRoHS指令(10物質対応)対応