カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • COUGAR
  • モノタロウ(3)
  • AOHI(アオハイ)(13)
  • DHA Corporation(11)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • HEIKO(5)
  • ハイテクインター(5)
  • SONY(3)
  • SWAN(3)
  • ALPINE(3)
  • GOPPA(3)
  • コーセル(2)
  • サンワサプライ(2)
  • セキセイ(2)
  • brother(ブラザー)(2)
  • コレクト(2)
  • デンソーウェーブ(2)
  • FSP(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
  • CKD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2 opp」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット COUGARCOUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットCOUGAR
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
・「GLE」1000W電源ユニット・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率・Cybenetics Platinum & Cybenetics A+評価・100%日本メーカー製コンデンサ採用・高い静音性のHDBファン搭載・取り回し容易なモジュラー式エンボス加工ケーブル・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応・各種保護機能搭載・製品寸法:150×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●Cybenetics:Cybenetics Platinum、Cybenetics A-●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.65品名GLE 1000最大出力(W)合計:1000入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:4、SATA:12、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN:4入力電流(A)15-7.5RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR 「Polar X2」1200W電源ユニット COUGARCOUGAR 「Polar X2」1200W電源ユニットCOUGAR
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
・「Polar X2」1200W電源ユニット・ATX 3.1対応・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供・80PLUS Platinum認証取得・Cybenetics Platinum & A-認証取得・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載・100%日本製高品質コンデンサ採用・フルモジュラー式・50℃環境下での安定動作・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80PLUS Platinum【Cybenetics】Cybenetics platinumCybenetics A-寸法(mm)180×150×86【ファン】135品名POLAR X2 1200最大出力(W)【合計】1200ベアリング【ファン】HDB型番CGR PRX2-1200入力電圧(V)AC100-240変換効率(%)Up to 92保護回路UVP、SCP、OTP、OCP、OVP、OPP入力周波数(Hz)47-63入力電流(A)15-7動作温度(℃)0-50RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット COUGARCOUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットCOUGAR
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
「GEX PRO」シリーズの電源ユニットは、奥行140mmのコンパクト設計です。ATX 3.1&PCIe 5.1に対応し、12V-2x6コネクタを搭載。80PLUS GOLD認証により最大91%の電力変換効率を実現し、Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価も取得しています。高品質な日本メーカー製コンデンサと台湾製コンデンサを採用し、溝付きブレード設計のHDBファンを搭載することで高い静音性を実現。フルモジュラーケーブル設計で、現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応し、各種保護機能も搭載しています。製品寸法は140×150×86mmです。
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)140×150×86入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニット COUGARCOUGAR 「Polar X2」1050W電源ユニットCOUGAR
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
・「Polar X2」1050W電源ユニット・ATX 3.1対応・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供・80PLUS Platinum認証取得・Cybenetics Platinum & A認証取得・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載・100%日本製高品質コンデンサ採用・フルモジュラー式・50℃環境下での安定動作・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80PLUS Platinum【Cybenetics】Cybenetics platinumCybenetics A寸法(mm)180×150×86【ファン】135品名POLAR X2 1050最大出力(W)【合計】1050ベアリング【ファン】HDB型番CGR PRX2-1050入力電圧(V)AC100-240変換効率(%)Up to 92保護回路UVP、SCP、OTP、OCP、OVP、OPP入力周波数(Hz)47-63入力電流(A)15-7動作温度(℃)0-50RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
opp 袋 a2特集