カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • COUGAR
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
  • 太知ホールディングス(4)
  • ELPA(2)
  • 東芝(2)
  • ゼニス[防災用品](2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 親和産業(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • アルインコ(1)
  • オーム電機(1)
  • TOA(1)
  • 多摩電子(1)
  • フソー化成(1)
  • クマザキエイム(1)
  • SHOWA(1)
  • ボウエキ(BOUEKI)(1)
  • ANABAS(1)
  • スターリング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm-3-1am」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー COUGAR

    COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー

    COUGAR
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    ・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ブラック
    材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27ブラック備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 360消費電力(W)【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-B-360最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 360 ARGBRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
  • COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー COUGAR

    COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー

    COUGAR
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    ・「Poseidon Vistek ARGB」240mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ブラック
    材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】243.6×125×25、【ラジエーター】272×121×27ブラック備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 240消費電力(W)【ファン】6.72 (Fan) / 5 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】700-2500 (±10%)、【ファン】0.56 (Fn) / 1.0 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-B-240最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 240 ARGBRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
  • COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー COUGAR

    COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー

    COUGAR
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    ・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ホワイト
    材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27ホワイト備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 360 White消費電力(W)【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-W-360最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 360 ARGB WhiteRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
  • COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー COUGAR

    COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー

    COUGAR
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    ・「Poseidon Vistek ARGB」240mm簡易水冷CPUクーラー。・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載。・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現。・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮。・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・カラー:ホワイト
    材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】243.6×125×25、【ラジエーター】272×121×27ホワイト備考【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1品名Poseidon Vistek ARGB 240 White消費電力(W)【ファン】6.72 (Fan) / 5 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】0.56 (Fn) / 1.0 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-W-240最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38コネクタ【ファン】Fan : 2510-4Pin PWMLights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3PinPower supply : USB ConnectorファンUnity 240 ARGB WhiteRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5
関連キーワード
PCパーツカテゴリ
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
"fm-3-1am" COUGAR 【通販モノタロウ】