COUGAR7日以内出荷
・ピラーレスデザインのミドルタワーケース。・コストパフォーマンスが向上した「RE」モデル。・デザインと機能性を両立させるデュアルチャンバー設計。・PWM仕様にアップグレードした4基の120mm ARGBファン(うち3基はReversed)標準搭載。・ボトムファンの着脱が容易な専用ブラケット付属。・標準でGPUの縦挿しに対応。・最大10基の120mmケースファン搭載可能。・最大360mmラジエーターに対応。・最大400mmの大型GPUに対応。・背面ストレージベイ搭載。・USB 3.2 Gen2 Type-Cポート搭載。・RGBハブ搭載。・マグネット式ダストフィルター装備。・カラー:ブラック。・製品寸法:300×400×415mm
その他製品名:FV150 RE Black寸法(mm)300×400×415色ブラックサイズミドルタワー型番CGR-5KA1B-RGB-J対応CPUクーラー:180mm、グラフィックカード:400mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mmM/Bサイド:240mm / 120mmリア:120mmスロット拡張:7+3ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2M/Bサイド:120mm x 3 / 140mm x 2※120mm Reversed ARGB ファン x 3基標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB ファン x 1基標準搭載、(搭載)速度:600-1200 ± 10% RPMコネクター:5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Fan)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen2 Type-C x 1, USB 3.0×2, 4極オーディオジャック対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATXドライブベイ3.5:22.5:1+1 (3.5” ドライブベイ搭載、排他)電源ユニット210mm