カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- COUGAR
- ENDO(遠藤照明)(5)
- ウシオ(UHT)(1)
- エスコ(1)
- PLUS 91(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「plus91」の検索結果

COUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット
COUGAR¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷・「GLE」1000W電源ユニット。・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載。・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率。・Cybenetics Platinum & Cybenetics A+評価。・100%日本メーカー製コンデンサ採用。・高い静音性のHDBファン搭載。・取り回し容易なモジュラー式エンボス加工ケーブル。・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応。・各種保護機能搭載。・製品寸法:150×150×86mm仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●Cybenetics:Cybenetics Platinum、Cybenetics A-●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.65品名GLE 1000最大出力(W)合計:1000入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:4、SATA:12、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN:4入力電流(A)15-7.5RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット
COUGAR¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷「GEX PRO」シリーズの電源ユニットは、奥行140mmのコンパクト設計です。ATX 3.1&PCIe 5.1に対応し、12V-2x6コネクタを搭載。80PLUS GOLD認証により最大91%の電力変換効率を実現し、Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価も取得しています。高品質な日本メーカー製コンデンサと台湾製コンデンサを採用し、溝付きブレード設計のHDBファンを搭載することで高い静音性を実現。フルモジュラーケーブル設計で、現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応し、各種保護機能も搭載しています。製品寸法は140×150×86mmです。仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)140×150×86入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3RoHS指令(10物質対応)対応