カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- COUGAR
- Panasonic(パナソニック)(7)
- KENWOOD(6)
- Dynabook(4)
- REDRAGON(レッドラゴン)(3)
- INFINEON(2)
- JTT(2)
- SHARKOON(2)
- JAPANNEXT(2)
- M5Stack(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- オーム電機(1)
- サンテック(1)
- センチュリー(1)
- ロジクール(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- Seeed Studio(1)
- EDIFIER(1)
- インフォメックス松本(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「usb-rgb3」の検索結果
特価

COUGAR 高エアフローPCケース
COUGAR¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用。・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立。・内部を見渡せるパノラマデザイン。・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載。・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出。・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載。・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備。・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現。・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持。・背面コネクタマザーボード対応。・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現。・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備。・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能。・最長430mmサイズのGPU対応。・カラー:ホワイト。・製品寸法:235×493×460mmその他製品名:CFV235 White寸法(mm)235×493×460色ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2DA4W対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 高エアフローPCケース
COUGAR¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用。・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立。・内部を見渡せるパノラマデザイン。・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載。・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出。・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載。・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備。・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現。・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持。・背面コネクタマザーボード対応。・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現。・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備。・システム情報やカスタムビジュアルをリアルタイム表示可能な9.16インチTFT LCDパネルを搭載。・表示内容は専用ソフトを使用してカスタマイズ可能。・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能。・最長430mmサイズのGPU対応。・カラー:ブラック。・製品寸法:235×493×460mmその他製品名:CFV235 Vision寸法(mm)235×493×460色ブラックサイズミドルタワー型番CGR-2DA4B-V対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmディスプレイサイズ:9.16インチ TFT LCDパネル解像度:1920×462リフレッシュレート:60Hzケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm
COUGAR 高エアフローPCケース
COUGAR¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷・独自のCFV(Central Floating Ventilation) 構造を採用。・PSUのチャンバーとメインチャンバーを分割し、その間の空間を通気口として活用することで、ビジュアル的な独自性と優れた冷却効率を両立。・内部を見渡せるパノラマデザイン。・マザーボード側に「Unity 240」ARGBシングルフレームPWMリバースブレードファン搭載。・Aurora RGBライティングストリップが、間接照明のような浮遊感を演出。・ファンやRGBの制御が可能なユニバーサルファンハブを搭載。・スリット部の天面・底面にマグネット式ダストフィルター装備。・コンパクトな接地面積で場所をとらずにスタイリッシュな空間を実現。・ケースは1.5mm厚のスチールフレームにより補強され、高い剛性を維持。・背面コネクタマザーボード対応。・38mmの裏配線スペースにより、スッキリしたケーブルマネジメントを実現。・GPUのたわみを防止するL字型GPUブラケット装備。・システム情報やカスタムビジュアルをリアルタイム表示可能な9.16インチTFT LCDパネルを搭載。・表示内容は専用ソフトを使用してカスタマイズ可能。・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。・最大360mmラジエーター対応、最大9基の120mmファン搭載可能。・最長430mmサイズのGPU対応。・カラー:ホワイト。・製品寸法:235×493×460mmその他製品名:CFV235 Vision White寸法(mm)235×493×460色ホワイトサイズミドルタワー型番CGR-2DA4W-V対応CPUクーラー:175mm、グラフィックカード:430mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mmリア:120mmディスプレイサイズ:9.16インチTFT LCDパネル解像度:1920×462リフレッシュレート:60Hzケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:38mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 3M/Bサイド:120mm x 2※Unity 240 ARGB PWM Reversed fan x 1標準搭載ボトム:120mm x 3リア:120mm x 1※120mm ARGB PWM fan x 1標準搭載、(搭載)Unity 240 ARGB PWM Reversed fan: 700-1600 RPM ±10%120mm ARGB PWM fan: 500-1400 ± 10% RPMRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 2×2 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4極Audio Jack x 1, RGB Button対応マザーボードMini ITX / Micro ATX / ATX / CEBドライブベイ3.5”: 22.5”: 2+2 (3.5”ドライブベイと排他)電源ユニット200mm